絞り込み
先端サイズ
- (+)No.0(2)
- (+)No.1(1)
- (+)No.2(73)
- (+)No.3(1)
全長(mm)
- 85
- 25(76)
- 40(13)
- 44(13)
- 45(40)
- 50(73)
- 60(12)
- 65(220)
- 70(20)
- 75(59)
- 82(45)
- 100(112)
- 110(163)
- 120(35)
- 125(16)
- 130(16)
- 150(125)
- 200(51)
- 250(13)
- 300(27)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 両頭(52)
- 片頭(9)
刃先マグネット
- あり(49)
- なし(1)
差込角対辺(mm)
- 6.35(11)
種類
- その他(4)
- スリム(28)
- トーション(35)
- 段付(9)
その他・スリム・トーション・段付
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(27)
- ANEX(19)
- SK11(7)
- エスコ(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- マキタ(4)
- trad(3)
- H&H(1)
- TRUSCO(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- iHelp(1)
モノタロウ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ANEX・SK11・エスコ・BIGMAN(ビッグマン)・マキタ・trad・H&H・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・iHelp
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
「先端サイズ」から絞り込む
(+)No.0(2)
(+)No.1(1)
(+)No.2(73)
(+)No.3(1)

龍靭ビット
ANEX(36件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット(2本)ほか当日出荷驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
黒龍靭ビット スリムタイプ
ANEX(23件のレビュー)¥519~税込¥571~1セット(2本)ほか当日出荷HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
衝撃吸収ビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)¥689税込¥7581パック(2本)当日出荷国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
トーションビット
(38件のレビュー)¥379税込¥4171セット(2本)当日出荷ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強いトーションビットです。 曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。 錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。 18Vインパクト対応。用途ハードなビス打ち作業に最適仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35色シルバー先端サイズ(+)2先端マグネット入り仕上無電解ニッケルメッキ両頭機能両頭
龍靭ビットスリム
ANEX(13件のレビュー)¥489~税込¥538~1セット(2本)ほか当日出荷トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応)
ANEX(4件のレビュー)¥489~税込¥538~1セット(2本)ほか当日出荷高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。先端サイズ+2両頭機能両頭
テーパースリムエックスビット 両頭
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1セット(2本)ほか当日出荷材質特殊鋼種類スリム、Xトーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
カラービット 両頭タイプ
ANEX(5件のレビュー)¥299税込¥3291パック(2本)当日出荷カラーで先端サイズの見分けが簡単です。両頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。(+)No.1は赤色塗装です。用途ネジ回しに材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
スーパースリムトーションビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(10本組)当日出荷メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。材質特殊鋼種類スリムトーション硬さH先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
精密ねじ用ビット
H&H(11件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット(2本)ほか当日出荷パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。用途極小ねじ用種別ビット材質工業用特殊鋼材全長(mm)85先端サイズNo.0許容トルク(N・m)1.47表面処理高精度表面加工仕上げ先端形状プラス(+)刃先形状+0硬度HRC58差込サイズ(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ハイパー龍靭ビット10本組
ANEX(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10本)当日出荷耐久性抜群で長寿命です。 トーション部で衝撃吸収します。 先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
スリムタフビット(マグネット付)
マキタ(2件のレビュー)¥2,388~税込¥2,627~1セット(6本)ほか当日出荷ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。スリムタイプ。適合充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種材質工業用特殊鋼材種類スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
トーションタフビット(マグネット付)
マキタ(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1セット(3本)ほか当日出荷ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。適合充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ハイパー龍靭ビット スリムタイプ 両頭
ANEX(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(10本)当日出荷ねじ頭が見やすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃吸収します。 サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。 耐久性抜群で長寿命です。 先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。用途木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に材質クロムモリブデンバナジウム鋼/アセテート樹脂種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端径(mm)4.6先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
スーパースリムトーションビット 両頭
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1セット(2本)ほか当日出荷材質特殊鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
テーパースリムエックスビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥739税込¥8131セット当日出荷テーパートーション部は左右の回転トルク及び衝撃を吸収緩和し、耐久性をUP!芯ブレ精度が高く打ち込みバランスが安定します!表面硬度が高くネジ溝の破損を防ぎます!用途建築関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立・工場内作業。先端形状プラス(+)両頭機能両頭
先端スリムビット
trad(12件のレビュー)¥819税込¥9011セット(10本)当日出荷ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。先端サイズNo.2硬度60±2材質(ビット)S2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×85
ANEX¥2,598税込¥2,8581セット(10本)当日出荷摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)85種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-62RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ハイパー龍靭ビット (マグネット入り)
ANEX¥459~税込¥505~1セット(2本)ほか当日出荷トーション部で衝撃吸収します。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材など。材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
段付スリムトーションビット5本組
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(5本)当日出荷種類段付、スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド
SK11¥479~税込¥527~1個(2本)ほか当日出荷圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼種類タフワイド刃先+2番刃先マグネットあり
両頭スタンダードビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷から3日以内出荷精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1熱処理区分H級RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
テーパースリムトーションビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1セット(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷トーション効果で衝撃を吸収。 衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約)種類スリムトーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
スーパー阿修羅ビット段付き
SK11¥539~税込¥593~1個(2本)ほか当日出荷圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類段付き刃先マグネットあり
二刀流ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥499~税込¥549~1パック(2本)ほか当日出荷から翌日出荷トーション効果・くびれ効果。ビット先端に進むほどシャープな形状がいままでにない高い作業性を実現。 ビットの刃先をトーション部が効果的に衝撃を吸収。また、トルク伝達力も従来品より大幅にアップしました。両頭機能両頭
スタンダード ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥349~税込¥384~1セット当日出荷から翌日出荷精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!用途建築関連・板金作業・内装関連。本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
強鉄ビット太ヘッド
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥539~税込¥593~1セット(2本)ほか当日出荷から翌日出荷カケにくい、曲がりにくい、折れにくい。 強鉄鋼材だから実現できた、この強さ。 40Vインパクト対応(18Vインパクトにも対応)。 ねじの食いつきがいいガッチリ太ヘッド。
GOLDスリムビット10本組
SK11¥1,198税込¥1,3181セット(10本)当日出荷刃先特殊形状なのでどんなビスにも食い付きがよく、カムアウトしにくい先端です。十字穴に深く入り、ガタが少ないので打ち込み中の逃げや、ビスの傾きを防止します。十字穴からのカムアウトを低減させ、インパクトドライバーを押しつける力が少なくてすみます。十字穴内部の面で接触するため、力が分散され、従来のビットよりもトルク強度があります。折れ、欠けが起きにくいビットです。職人好みのGOLDカラーです。高精度、高耐久です。用途ビスやネジの締付け作業に使用。材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
段付スリムトーションビット2本組
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック当日出荷から6日以内出荷種類段付、スリム、トーション先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
スーパースリムビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥419~税込¥461~1セット(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷ガッチリ見やすい最強スリム!芯ブレ制度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。耐衝撃に強く均一制度保持。用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。種類スリム先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
業務用スタンダード ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(10本)当日出荷精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!用途建築関連・板金作業・内装関連。種類段付先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
カラースリムトーションビット10本組
ANEX(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10本組)当日出荷独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。 ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10塗装色白刃先マグネットあり両頭機能両頭
段付スタンダードビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ種類段付先端形状プラス(+)本数1熱処理区分H級RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
カラートーションビット (マグネット入り)
ANEX(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット(2本)ほか当日出荷曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。トーション部で衝撃吸収します。力強いトルク伝達を最大限に発揮します。用途ハードなビス打ち作業に最適材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
スリムタフビットプラスNO.0ー85 3本入
マキタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番449-8771全長(mm)85種類スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数3刃先マグネットあり両頭機能片頭