絞り込み
先端サイズ
  • (+)No.0(2)
  • (+)No.1(2)
  • (+)No.2(41)
全長(mm)
  • 82
  • 25(76)
  • 40(13)
  • 44(13)
  • 45(40)
  • 50(74)
  • 60(12)
  • 65(222)
  • 70(20)
  • 75(58)
  • 85(75)
  • 100(109)
  • 110(164)
  • 120(35)
  • 125(16)
  • 130(16)
  • 150(124)
  • 200(51)
  • 250(13)
  • 300(27)
両頭機能
  • 両頭(19)
  • 片頭(20)
刃先マグネット
  • あり(23)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(9)
種類
  • スリム(2)
  • トーション(6)
  • 段付(19)
スリム・トーション・段付
ブランド
  • ベッセル(29)
  • ANEX(10)
  • エスコ(2)
  • フジ矢(2)
  • 近江精機(2)
ベッセル・ANEX・エスコ・フジ矢・近江精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
(+)No.0(2)
(+)No.1(2)
(+)No.2(41)
  • 片頭 剛彩ビット ベッセル

    片頭 剛彩ビット

    ベッセル(7件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2本)
    当日出荷
    狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
    刃先幅寸法(mm)-材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 両頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル

    両頭 剛彩ビット 5本組

    ベッセル(16件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質ダイハード鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • サキスボ トーションビット ベッセル

    サキスボ トーションビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • カラービット(段付・マグネット入り) ANEX

    カラービット(段付・マグネット入り)

    ANEX(9件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2本)
    当日出荷
    色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
    種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 両頭 剛彩ビット ベッセル

    両頭 剛彩ビット

    ベッセル(3件のレビュー)
    389税込428
    1セット(2本)
    当日出荷
    サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
    材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 片頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル

    片頭 剛彩ビット 5本組

    ベッセル(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット(5本)
    当日出荷
    10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
    先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 片頭 剛彩ビット(精密タイプ) ベッセル

    片頭 剛彩ビット(精密タイプ)

    ベッセル(4件のレビュー)
    489税込538
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • カラービット(段付・マグネット入り・10本組) ANEX

    カラービット(段付・マグネット入り・10本組)

    ANEX(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(10本組)
    当日出荷
    段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ダイヤモンド剛彩ビット ベッセル

    ダイヤモンド剛彩ビット

    ベッセル(5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    最高硬度HRC62。ダイハード鋼採用。最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!。ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!
    用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工両頭機能両頭
  • サキスボ 段付ビット SS16 ベッセル

    サキスボ 段付ビット SS16

    ベッセル(4件のレビュー)
    579税込637
    1セット(2本)
    当日出荷
    種類段付、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • サキスボスリムトーションビットSDT ベッセル

    サキスボスリムトーションビットSDT

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5本)
    当日出荷
    サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ハイパービット ANEX

    ハイパービット

    ANEX(4件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)
    当日出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。9mm溝と13mm溝の入ったW溝タイプ。
    種類段付W溝先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • パワービット段付(マグネット入り) ANEX

    パワービット段付(マグネット入り)

    ANEX(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10本)
    当日出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)
    種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 龍靭ビット(段付タイプ) ANEX

    龍靭ビット(段付タイプ)

    ANEX(1件のレビュー)
    519税込571
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    ネジ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適!。脅威の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!
    用途鉄板、アルミ、ステンレス、木材へのハードな締め付け作業に最適先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ハイパービット ANEX

    ハイパービット

    ANEX(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
    両頭機能両頭
  • 黒龍靭ビット 段付タイプ ANEX

    黒龍靭ビット 段付タイプ

    ANEX
    629税込692
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレを抑制。軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。マグネット入り。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。差込角対辺(mm)6.35先端形状プラス(+)先端径(Φmm)5.3刃先マグネットあり種類段付材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP先端サイズNo.2両頭機能片頭
  • サキスボスリムトーションビットSDT ベッセル

    サキスボスリムトーションビットSDT

    ベッセル
    469税込516
    1セット(2本)
    当日出荷
    刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ダイヤモンド剛彩段付ビット ベッセル

    ダイヤモンド剛彩段付ビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティングすることでネジにガッチリ食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグケットが無いので精密ネジ作業に最適で、段付刃先なのでネジ頭や打込み箇所が見やすくなる。ビット新素材のダイハード鋼なので強さと粘りが違う。最高硬度HRC62。
    用途ステンレスネジやドリルネジ作業に最適。適合【インパクト】40V対応・18V対応材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(+)1タイプ段付きマグネットなし
  • サキスボトーションビット ベッセル

    サキスボトーションビット

    ベッセル
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    サキスボトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。トーション効果により耐久性もUPします。大工さんへ向けた建築木工用ビットです。36V対応(18Vにも対応)。RoHS対応品。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。各種リフォーム向けのロングサイズも用意。仕様丸軸径(mm):4軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • サキスボスリムトーションビット ベッセル

    サキスボスリムトーションビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10本)
    当日出荷
    サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。
    用途。ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。仕様丸軸径(mm):4.5軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 段付ビット 2本組 フジ矢

    段付ビット 2本組

    フジ矢
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    盤作業や電気工事での奥まった場所に対応できる細軸タイプ。40Vインパクトドライバー対応。
    用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35入数2本入刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 両頭ビット(黒金・2本組) フジ矢

    両頭ビット(黒金・2本組)

    フジ矢
    769税込846
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。 欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。 硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
    用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。先端寸法(mm)6.35両頭機能両頭
  • カラービット マグネット入り ANEX

    カラービット マグネット入り

    ANEX
    1,098税込1,208
    1セット(5本組)
    当日出荷
    色で先端サイズの見分けが簡単!
    先端形状プラス(+)本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • マグネット入りビット 片頭ビット Aタイプ ベッセル

    マグネット入りビット 片頭ビット Aタイプ

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    当日出荷
    段付タイプです。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。刃先マグネットあり熱処理区分Hセット内容10本RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • 段付ビット ベッセル

    段付ビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    全長(mm)82トラスコ品番371-3687種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能片頭
  • 先端強化ビット ベッセル

    先端強化ビット

    ベッセル
    519税込571
    1セット(2本)
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
    用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。種類段付刃先マグネットあり差込角対辺(mm)6.35先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX両頭機能片頭
  • トーションビット AT14P ベッセル

    トーションビット AT14P

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 中央部のトーション部が衝撃を吸収し、ビットの折れや先端の破損を抑えます。 刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。 マグネット入り。
    用途ドリル・タッピングネジ 組立て現場 剛体接合軸径(Φmm)3.7種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分X刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ドライバービット D81 ベッセル

    ドライバービット D81

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    電動ドライバー用ビットです。適用機種:A16タイプ
    呼称D81全長(mm)82質量(g)17種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • 黒艦ビット 極 ベッセル

    黒艦ビット 極

    ベッセル
    549税込604
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    鉄工作業に!強靭刃先!
    用途配電盤・機械整備などの大きいねじに先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 黒艦ビット 巧 ベッセル

    黒艦ビット 巧

    ベッセル
    459税込505
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    木工作業に!スリム刃先!
    用途スリムねじなどの小さいねじに先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • サキスボビット タッピング/ドリルネジ用 ベッセル

    サキスボビット タッピング/ドリルネジ用

    ベッセル
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    刃厚を大きくし強度をアップ。 タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィット! マグネット入り、ネジを保持できます。 プロ好みのブラック仕上げ、錆止め効果あり。
    先端サイズNo.2硬度H先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • パワービット(マグネット無し) ANEX

    パワービット(マグネット無し)

    ANEX
    1,798税込1,978
    1袋(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネットなし)
    種類段付先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • サキスボビットBL5本組 ベッセル

    サキスボビットBL5本組

    ベッセル
    1,098税込1,208
    1個(5本)
    3日以内出荷
    ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
    用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
  • 黒艦ビット 煌 ベッセル

    黒艦ビット 煌

    ベッセル
    479税込527
    1セット(2本)ほか
    翌日出荷
    用途に合わせて選べる3種類! キラキラ目立つ!ホログラムシール 用途をイラスト化!
    用途鉄鋼作業・鉄・木・木工作業先端サイズNo.2先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • サキスボビット 木ネジ用 ベッセル

    サキスボビット 木ネジ用

    ベッセル
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。 マグネット入り、ネジを保持できます。
    先端サイズNo.2硬度H先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 喰いつき(AAC)ビット ANEX

    喰いつき(AAC)ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    669税込736
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルの突起で喰いつきが良く、ネジ溝からの浮き上がりを防止します。ネジ溝もつぶしにくい。さびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。
    先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
  • サキスボトーションBL5本組 ベッセル

    サキスボトーションBL5本組

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1個(5本)
    3日以内出荷
    ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
    用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
  • リブビットBL5本組 ベッセル

    リブビットBL5本組

    ベッセル
    1,098税込1,208
    1個(5本)
    3日以内出荷
    ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のリブ形状がネジ締め時の負荷を抑制し、刃先のねじれを防ぎます。特にドリルネジ、ステンレスネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。ドリルネジ・タッピングなどのハードジョイントに適したリブビットで、特殊加工のリブ部が刃先をサポートするので着座時の大きな反動にも刃先が打ち勝つよう設計されています。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
    用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
  • サキスボビットBL3本組 ベッセル

    サキスボビットBL3本組

    ベッセル
    499税込549
    1個(3本)
    3日以内出荷
    ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。
    用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。材質特殊鋼サイズ+No.2入数3本組
  • リブビットBL3本組 ベッセル

    リブビットBL3本組

    ベッセル
    549税込604
    1個(3本)
    翌々日出荷
    ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のリブ形状がネジ締め時の負荷を抑制し、刃先のねじれを防ぎます。特にドリルネジ、ステンレスネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。ドリルネジ・タッピングなどのハードジョイントに適したリブビットで、特殊加工のリブ部が刃先をサポートするので着座時の大きな反動にも刃先が打ち勝つよう設計されています。
    用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。材質特殊鋼サイズ+No.2入数3本組
プラスビット