101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
ソケットビット A20 ベッセルソケットビット A20ベッセル(13件のレビュー)
379税込417
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
首振りソケット ベッセル首振りソケットベッセル(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113首振角度(°)15差込角対辺(mm)6.35
深穴ソケットビット ベッセル深穴ソケットビットベッセル(14件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
全長(mm)110
剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル剛鍛ソケットビット(ショート)ベッセル(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
超ロングソケット ベッセル超ロングソケットベッセル(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。 ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。全長(mm)163差込角対辺(mm)6.35
ナットセッター(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッター(マグネット付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナットセッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ナットセッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
全ネジ(吊りボルト)のナット取付け作業に革命! お持ちのインパクトドライバーに取り付けて手軽に作業! コンパクトな仕様により取り回しが楽! ナットの前後に障害物があっても使用可! 全ネジ施工前のナット取付作業も全ネジ施工後でのナット取付作業も楽々! 2段階のスピード調整が可能 ナットを当てる位置を変えスピード調整が可能
全長(mm)75トラスコ品番384-4480幅(mm)(シャフト)6.35質量(g)100外径(Φmm)58適合ナットW3/8、W1/2、M10
剛鍛ソケット(セミロング) ベッセル剛鍛ソケット(セミロング)ベッセル
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35
リングナットセッター ベッセルリングナットセッターベッセル(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35
軽天ソケット ベッセル軽天ソケットベッセル(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。 12角でナットに差し込みやすいです。 ガタつき、折れに強い軸圧入式です。 18Vインパクト対応です。 超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。 耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。 ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm)6.35先端サイズ17差込角対辺(mm)6.35
鳶ソケ LAS20179 ベッセル鳶ソケ LAS20179ベッセル
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超軽量76gで作業者の負担を大幅に軽減します。18Vインパクト対応でハイ・インパクトドライバーをご使用のヘビーユーザーに最適です。12角ダブルナットで連続締め・緩め作業に最適です。
用途足場クランプ用トラスコ品番371-4268全長(mm)90質量(g)76先端サイズ17軸(mm)6.35
ドライバービット ベッセルドライバービットベッセル(12件のレビュー)
559税込615特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ナットセッター(スライドマグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッター(スライドマグネット付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
ボックスビット TRUSCOボックスビットTRUSCO(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
マグネット入りソケットビット ベッセルマグネット入りソケットビットベッセル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ-呼称MB45差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
超短ボックスビット ANEX超短ボックスビットANEX
259税込285
1本
当日出荷から3日以内出荷
手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
差込角対辺(mm)6.35
ナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
フォームタイソケット ベッセルフォームタイソケットベッセル(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
全長(mm)100質量(g)186先端サイズ10外径(Φmm)25差込角対辺(mm)6.35
5mm ナットセッター エスコ5mm ナットセッターエスコ
1,730税込1,903
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60質量(g)16先端サイズ5外径(Φmm)8差込角対辺(mm)1/4"(6.35)アズワン品番64-2238-78
Pコンキャッチャー ベッセルPコンキャッチャーベッセル(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。 寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業トラスコ品番327-1978全長(mm)72先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ピーコンギザ付ソケット ベッセルピーコンギザ付ソケットベッセル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
トラスコ品番810-6879全長(mm)105質量(g)80先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
ソケットビット(マグネット付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビット(マグネット付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)60差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)刃先マグネットあり
ソケットビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。
全長(mm)60
剛鍛ソケットビットPコン用 ベッセル剛鍛ソケットビットPコン用ベッセル(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
コスト追求仕様。ノロ取り用として、軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番371-1412全長(mm)72質量(g)50寸法L(mm)8先端サイズ12寸法D(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
ドライバービット WeraドライバービットWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35
サイドマグネット式 ソケットビット MA20S ベッセルサイドマグネット式 ソケットビット MA20Sベッセル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称MA20S全長(mm)55差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
鳶ソケロック ベッセル鳶ソケロックベッセル
989税込1,088
1個
翌日出荷
なめたボルト・ナットもしっかり回せる。足場クランプ用ソケット。独自設計のソケット形状でなめたボルトナットもしっかりキャッチ。緩めるときはJAWS LOCKのギザ加工にボルトナットががっちり食いつく。トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来品より耐久性5倍。(従来品LAS20179との比較)
用途足場クランプのボルトナットの脱着全長(mm)95.4形状6角ソケットソケット径(Φmm)23.5差込六角対辺(mm)6.35質量(g)88先端サイズ17
5.5mm ナットセッター エスコ5.5mm ナットセッターエスコ
1,730税込1,903
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60質量(g)16先端サイズ5.5外径(Φmm)8.8差込角対辺(mm)1/4"(6.35)アズワン品番64-2238-79
ソケットビット(マグネット圧入式) MA20 ベッセルソケットビット(マグネット圧入式) MA20ベッセル(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(10本)
翌々日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ソケットビット 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ソケットビット京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角ソケット全長(mm)55
電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズエスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
8x100mm ナットセッター(マグネット付) エスコ8x100mm ナットセッター(マグネット付)エスコ
1,730税込1,903
1本
翌日出荷
全長(mm)100質量(g)42先端サイズ8外径(Φmm)12.7差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-44刃先マグネットあり
10x 50mm ナットセッター(マグネット付) エスコ10x 50mm ナットセッター(マグネット付)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA612AX-10刃先マグネットあり
ナットセッター(ボールロック式) SB ベッセルナットセッター(ボールロック式) SBベッセル
779税込857
1個
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 錆に強いメッキ仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ全長(mm)55仕様マグネット入り差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ドライバー用ソケットビット(マグネット圧入式) ベッセルドライバー用ソケットビット(マグネット圧入式)ベッセル
5,998税込6,598
1セット(10本)
翌々日出荷
黒鍛ソケット ベッセル黒鍛ソケットベッセル(2件のレビュー)
729税込802特価
1個
取扱停止中
軸折れの原因であるソケット根元への応力集中を分散。 耐久性抜群。
全長(mm)110
5本組/17-24mm 電ドルソケット エスコ5本組/17-24mm 電ドルソケットエスコ
8,360税込9,196
1セット
翌日出荷
6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33アズワン品番68-1828-87
ナットセッター(マグネット付) Weraナットセッター(マグネット付)Wera
999税込1,099
1個
翌日出荷
六角ボルト用のナッセッターです。強力な永久磁石が付属しています。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
9mm ナットセッター エスコ9mm ナットセッターエスコ
2,480税込2,728
1本
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60質量(g)23先端サイズ9外径(Φmm)13差込角対辺(mm)1/4"(6.35)アズワン品番64-2238-83
6mm ナットセッター エスコ6mm ナットセッターエスコ
1,960税込2,156
1本
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60質量(g)17先端サイズ6外径(Φmm)9.4差込角対辺(mm)1/4"(6.35)アズワン品番64-2238-80
ソケットビット(ナットセッター)