ソケットビット(ナットセッター) :「ソケット 12」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(2)
12(3)
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)33
先端サイズ12
外径(Φmm)17
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-76
1本
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
全長(mm)50
先端サイズ12
外径(Φmm)17
サイズ(inch)fs
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-7881-97
刃先マグネットあり
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)20
先端サイズ8
外径(Φmm)12
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-82
1本
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm
アズワン品番68-1832-88
1セット
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- プラスビット
- ビットセット
- マイナスビット
- 両頭コンビビット
- なめたネジはずしビット
- ビットホルダー
- 六角ビット/ボールポイントビット
- ヘックスローブビット
- ソケットビット(ナットセッター)
- ポジドライブビット
- 四角ビット
- ボックスビット
- トルクセットビット
- その他ビット
ソケットビット(ナットセッター) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。