7ページ目: その他ビット

398件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
T27x25mm [TORX]ドライバービット エスコT27x25mm [TORX]ドライバービットエスコ
755税込831
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズT27差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-54
T20x25mm [TORX]ドライバービット エスコT20x25mm [TORX]ドライバービットエスコ
755税込831
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズT20先端寸法(mm)3.84差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-42
T10x25mm [TORX]ドライバービット エスコT10x25mm [TORX]ドライバービットエスコ
755税込831
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズT10先端寸法(mm)2.72差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-32
T9x 25mm [TORX]ドライバービット エスコT9x 25mm [TORX]ドライバービットエスコ
755税込831
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズT9先端寸法(mm)2.5差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-61
T7x 25mm [TORX]ドライバービット エスコT7x 25mm [TORX]ドライバービットエスコ
755税込831
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズT7先端寸法(mm)2差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-59
T6x 25mm [TORX]ドライバービット エスコT6x 25mm [TORX]ドライバービットエスコ
755税込831
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズT6差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-58
T5x 25mm [TORX]ドライバービット エスコT5x 25mm [TORX]ドライバービットエスコ
755税込831
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズT5差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-57
1/4"x  25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1/4"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ1/4差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-77
7/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ7/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ7/32差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-76
3/16"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3/16"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ3/16差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-75
5/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ5/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ5/32差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-74
9/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ9/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ9/64差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-73
1/8"x  25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1/8"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ1/8差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-72
3/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ3/32差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-70
5/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ5/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ5/64差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-69
1/16"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1/16"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ1/16差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-68
10x  33mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ10x 33mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
870税込957
1本
翌日出荷
寸法(mm)10全長(mm)33軸長(mm)20差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-67
8.0x 33mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ8.0x 33mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
750税込825
1本
翌日出荷
寸法(mm)8全長(mm)33軸長(mm)20差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-84
6.0x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ6.0x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
750税込825
1本
翌日出荷
寸法(mm)6全長(mm)25軸長(mm)9差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-83
5.0x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ5.0x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
750税込825
1本
翌日出荷
寸法(mm)5全長(mm)25軸長(mm)7.5差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-82
4.0x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ4.0x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
750税込825
1本
翌日出荷
寸法(mm)4全長(mm)25軸長(mm)6差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-81
3.0x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
750税込825
1本
翌日出荷
寸法(mm)3全長(mm)25軸長(mm)4.5差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-80
2.5x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ2.5x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
750税込825
1本
翌日出荷
寸法(mm)2.5全長(mm)25軸長(mm)3.8差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-79
2.0x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ2.0x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
750税込825
1本
翌日出荷
寸法(mm)2全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-78
1.5x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ1.5x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
750税込825
1本
翌日出荷
寸法(mm)1.5全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-66
1.27x25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ1.27x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
750税込825
1本
翌日出荷
寸法(mm)1.27全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-65
# 0x25mm  [TORI-WING]ドライバービット エスコ# 0x25mm [TORI-WING]ドライバービットエスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ#0差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-08
いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から7日以内出荷
トライアングル穴付きボタンボルト[[SRTRS]]専用ビットです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRSAS]]専用ビットです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット NBK(鍋屋バイテック会社)リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセットNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。 専用ビット[[SKEIB]]で破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]を組み合わせて使用してください。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。 六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。 [[SKEIB]]--------六角穴用 [[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]]----十字穴用 [[SKEIB]][[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]][[SKEID]]は単品でも購入可能です。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
8767A HFビットソケット Wera8767A HFビットソケットWera
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)6.35
8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケットWera
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5
8767 Aビットソケット Wera8767 AビットソケットWera
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。トラスコ品番195-2859材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)18タイプTORX先端サイズTX8先端寸法(mm)2.30呼びT8差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8319-97
8740Aソケット Hex-Plus Wera8740Aソケット Hex-PlusWera
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から翌々日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケットWera
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途電気作業用材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5タイプヘックスプラス規格IEC60900規格品仕様1000V絶縁仕様差込角対辺(mm)9.5
ビット(差込角8mm) ハゼットビット(差込角8mm)ハゼット
1,998税込2,198
1本
60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。全長(mm)32仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm
ビット(差込角6.35mm) ハゼットビット(差込角6.35mm)ハゼット
1,598税込1,758
1本
60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。全長(mm)25仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)材質専用特殊鋼質量(g)5差込角対辺(mm)6.35mm
スペシャルビット(エアバス用) STAHLWILLE(スタビレー)スペシャルビット(エアバス用)STAHLWILLE(スタビレー)
9,298税込10,228
1個
翌日出荷
差込角1/4”HE×のエアバスA320-A340用段付きビット
全長(mm)50質量(g)10外径(Φmm)11差込角対辺(mm)1/4
トライウイングビット (1/4”) STAHLWILLE(スタビレー)トライウイングビット (1/4”)STAHLWILLE(スタビレー)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
差込角1/4”HE×のトリウイングビット
全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4
三重四角ビット KTC三重四角ビットKTC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足回りに多く使用されています。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
その他ビット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら