絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(5)
全長(mm)
- 28
- 25(65)
- 25.4(3)
- 32(8)
- 33(5)
- 44(5)
- 50(32)
- 55(3)
- 65(6)
- 66(3)
- 70(4)
- 75(5)
- 79(3)
- 89(3)
- 95(11)
- 100(13)
- 110(2)
- 115(3)
- 150(15)
- 170(2)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 片頭(2)
ブランド
- Wera(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(5)

8740A HFソケット Hex-Plus
Wera¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8767Aビットソケット
Wera(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷から8日以内出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプTORX差込角対辺(mm)6.35
トライスクエアビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,598税込¥1,7581個90日以内出荷差込角5/16"HEXのトライスクエアビット(XZN)。差込角(HEX)5/16inch (C8.0mm)
8767A サイクロップビットソケット
Wera¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ローレットを指で挟んで締め付けることが可能です。材質特殊工具鋼全長(mm)28タイプTORX差込角(mm)6.35
8767 Aビットソケット
Wera¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。用途締付作業用。トラスコ品番195-2859材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)18タイプTORX先端サイズTX8先端寸法(mm)2.30呼びT8差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8319-97
8740Aソケット Hex-Plus
Wera¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷から翌々日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭