絞り込み
差込角対辺(mm)
刃先マグネット
エコロジープロダクト
「差込角対辺(mm)」から絞り込む

アンカー抜きビット 6.35mm六角軸
ANEX(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット対応6.35六角軸
全ネジ バリトリビット
ベッセル(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。用途バリトリ全長(mm)55トラスコ品番438-7546質量(g)34ねじ寸法M8、3/8、M10、M12差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし
バズーカモグラセット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケースセット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー軸長(mm)ビット:共通60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32セット商品数11点ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63ビット全長(mm)共通105
六角軸ビスキャッチビット
SK11(7件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
特殊ねじ用ドライバービット
ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。軸長(mm)24全長(mm)65質量(g)11差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
アンカー抜きビット SDSプラス ハンマードリル用 W3/8″×40
ANEX(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷電動でコンクリートに埋まったアンカーを抜き取る!用途ハンマードリル用適合アンカー:W3/8"×40mm軸径(Φmm)10質量(g)50シャンク形状SDSプラス