絞り込み
ブランド
  • シチズン
  • モノタロウ(5)
  • 友屋(77)
  • ヒサゴ(67)
  • 小林(57)
  • えいむ(42)
  • 大黒工業(39)
  • 大一産業(37)
  • KSコピー印刷(34)
  • BUSICOM(ビジコム)(33)
  • シンビ(32)
  • オープン工業(31)
  • シチズンシステムズ(30)
  • コウナン(30)
  • EBM(江部松商事)(29)
  • エスコ(26)
  • エフケイシステム(26)
  • スター精密(24)
  • (23)
  • EPSON(22)
  • コクヨ(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドットマトリクスプリンターCBM-920Ⅱ用ロールペーパー 普通紙 24巻入 シチズン

    ドットマトリクスプリンターCBM-920Ⅱ用ロールペーパー 普通紙 24巻入

    シチズン
    7,398税込8,138
    1箱(24巻)
    7日以内出荷
    ドットマトリクスプリンター用記録紙(普通紙)です。
    仕様●サイズ(1巻あたり):58mm幅×50Φ●長さ:約25m(タイプⅠ、タイプⅡ含む)●※普通紙のため、感熱紙ではありません。アズワン品番67-4715-85
  • レシートプリンター用ロールペーパーサーマル紙 10巻入 シチズン

    レシートプリンター用ロールペーパーサーマル紙 10巻入

    シチズン
    9,998税込10,998
    1箱(10巻)
    7日以内出荷
    シチズン・システムズ 純正のサーマルロール紙です。
    仕様●サイズ:80mm幅×80Φ●長さ:約72m●対応機種:CBM-1000Ⅱ、CT-S300/310/2000/2010/4000、CT-S801/851/601/651/801Ⅱ/851Ⅱ/601Ⅱ/651Ⅱ/267/255/401/4500、CT-E601●※感熱紙のため、普通紙ではありません。アズワン品番67-4715-86
  • レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ シチズン

    レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ

    シチズン
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。使いやすいペーパードロップイン機構採用です。ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質。ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応)。フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
    付属品サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイド仕様ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能、信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)文字種別英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング電源電圧定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)本体質量(g)約430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×170×116.5用紙サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mmインターフェースシリアル(RS-232C)、USB印字桁数(桁)フォントA/32(12×24ドット)、フォントB/42(9×24ドット)、フォントC/48(8×16ドット)、漢字フォントA/16、漢字フォントC/24印字方式ラインサーマルドット印字方式使用温湿度範囲5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)、保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)文字寸法(mm)フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2印字速度最大:80mm/秒(最速、印字濃度100%)バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93アズワン品番67-2986-78バッファ仕様インプットバッファ::4k or 45バイト行間寸法(mm)4.23(1/6inch)コマンドにより設定可能印字幅(mm)48/(総ドット数)384ドットドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
  • レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ シチズン

    レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ

    シチズン
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。 省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。 使いやすいペーパードロップイン機構採用です。 ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質 ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。 鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応) フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。 インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。 ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。 軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
    仕様●印字方式:ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●ドット密度:横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙:サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93●インターフェース:パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧:定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●本体質量:約430g●外形寸法:106(W)×170(D)×116.5(H)mm●信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング●付属品:サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイドアズワン品番67-2986-79
  • ドットプリンター用インクリボン 黒 6巻入 シチズン

    ドットプリンター用インクリボン 黒 6巻入

    シチズン
    9,998税込10,998
    1箱(6巻)
    7日以内出荷
    シチズン・システムズ 純正インクリボンです。 黒印字対応。
    仕様●対応機種:CBM-820●※黒印字専用です。アズワン品番67-4715-91
  • カッター付きレシートプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ シチズン

    カッター付きレシートプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ

    シチズン
    64,980税込71,478
    1台
    7日以内出荷
    ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
    仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度80mm/秒(640dots/秒)●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、サーマルロールペーパーお試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
  • レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S4500ETJシリーズ シチズン

    レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S4500ETJシリーズ

    シチズン
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    標準USBに加え、有線LANインターフェースを装備。最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応。USB給電に対応(最大2.1A)
    印字速度(行/秒(s))最大200印字方式ラインサーマルドット紙幅(mm)58/80/112
  • レシートプリンター デュアルインターフェース シチズン

    レシートプリンター デュアルインターフェース

    シチズン
    62,980税込69,278
    1台
    11日以内出荷
    デュアルインターフェース採用(有線LAN+USB)。レジ周り等の省スペースに最適。設置場所や置き方を選ばないスマート設計。USB省電力モード
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:160mm/秒アズワン品番65-5703-02
  • レシートプリンター シリアルインターフェース フロントアクセス CT-S257RSJシリーズ シチズン

    レシートプリンター シリアルインターフェース フロントアクセス CT-S257RSJシリーズ

    シチズン
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    標準USBに加え、シリアルインターフェースを装備。フロントアクセス。USB給電に対応(最大2.1A)
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
  • レシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズ シチズン

    レシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズ

    シチズン
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    標準USBに加え、Bluetoothインターフェースを装備。最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応。USB給電に対応(最大2.1A)
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm/112mm●最大印字速度:200mm/秒
  • レシートプリンター Bluetoothインターフェース 2インチ 58mm 用紙専用機 白 シチズン

    レシートプリンター Bluetoothインターフェース 2インチ 58mm 用紙専用機 白

    シチズン
    68,980税込75,878
    1台
    8日以内出荷
    Bluetoothインターフェース・白モデル。導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)アズワン品番65-5702-96
  • レシートプリンター シリアルインターフェース CT-S4500RSJシリーズ シチズン

    レシートプリンター シリアルインターフェース CT-S4500RSJシリーズ

    シチズン
    71,980税込79,178
    1台
    8日以内出荷
    標準USBに加え、シリアルインターフェースを装備。最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応。USB給電に対応(最大2.1A)
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm/112mm●最大印字速度:200mm/秒
  • レシートプリンター Bluetoothインターフェース フロントアクセス CT-S257BTJシリーズ シチズン

    レシートプリンター Bluetoothインターフェース フロントアクセス CT-S257BTJシリーズ

    シチズン
    71,980税込79,178
    1台
    8日以内出荷
    標準USBに加え、Bluetoothインターフェースを装備。フロントアクセス。USB給電に対応(最大2.1A)
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
  • レシートプリンター 有線LANインターフェース フロントアクセス CT-S257ETJシリーズ シチズン

    レシートプリンター 有線LANインターフェース フロントアクセス CT-S257ETJシリーズ

    シチズン
    71,980税込79,178
    1台
    8日以内出荷
    標準USBに加え、有線LANインターフェースを装備。フロントアクセス。USB給電に対応(最大2.1A)
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
  • レシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズ シチズン

    レシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズ

    シチズン
    53,980税込59,378
    1台
    11日以内出荷
    パラレル・シリアルに加えUSBインターフェースも標準で装備
    付属品ACアダプタ仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:80mm●最大印字速度:150mm/秒
  • レシートプリンター 用紙幅2インチタイプ CT-Pシリーズ シチズン

    レシートプリンター 用紙幅2インチタイプ CT-Pシリーズ

    シチズン
    38,980税込42,878
    1台
    11日以内出荷
    パラレル・シリアルに加えUSBインターフェースも標準で装備。外部電源使用モデル
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:150mm/秒
  • レシートプリンター Bluetoothインターフェース(3インチ(80mm)対応モデル) CT-S255BTJシリーズ シチズン

    レシートプリンター Bluetoothインターフェース(3インチ(80mm)対応モデル) CT-S255BTJシリーズ

    シチズン
    68,980税込75,878
    1台
    8日以内出荷から14日以内出荷
    導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。3インチ(80mm)対応モデルで業界最小クラスとなる高さ、横幅
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
  • レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S255ETJシリーズ シチズン

    レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S255ETJシリーズ

    シチズン
    68,980税込75,878
    1台
    8日以内出荷
    導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。3インチ(80mm)対応モデルで業界最小クラスとなる高さ、横幅
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
  • レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S251ETJシリーズ シチズン

    レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S251ETJシリーズ

    シチズン
    68,980税込75,878
    1台
    8日以内出荷
    導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
  • レシートプリンター USBインターフェース CT-S251UBJシリーズ シチズン

    レシートプリンター USBインターフェース CT-S251UBJシリーズ

    シチズン
    61,980税込68,178
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
キャッシャー/レジ・会計用品