カテゴリ
絞り込み
幅(mm)
外径(Φmm)
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(5)
- BUSICOM(ビジコム)(29)
- EBM(江部松商事)(29)
- EPSON(12)
- KSコピー印刷(34)
- TKG(13)
- えいむ(42)
- エスコ(19)
- オープン工業(31)
- クローバー電子(14)
- コクヨ(22)
- シチズンシステムズ(30)
- シンビ(32)
- スター精密(24)
- セイコーインスツル(12)
- ヒサゴ(67)
- 光(16)
- 共栄プラスチック(15)
- 友屋(70)
- 大黒工業(38)
- ブランドをもっと見る
![プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04838010-260928-02.jpg)
プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻
マルエム[理化学・容器]¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷プールスオシボリの原材料はユーカリとアカシアの間伐材です。環境にやさしく、紙と同様に焼却ゴミとして廃棄可能です。24入り
お会計票 2枚複写 3250(300組)ミシン目入り
ヒサゴ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷お会計票複写タイプミシン目入り。1枚目にミシン目12本入り。1枚目にミシン目12本入り。複写のセットごとにのりづけしてあります。
レジスター
クローバー電子¥47,980税込¥52,7781台9日以内出荷漢字表示も可能な、見やすい液晶モニター搭載。お客様にも確認いただけるリア表示も搭載。操作に応じて使いやすく配置、見やすく色分けされたキーボード部分。ドロアーは、紙幣:3種類、 硬貨:6種類のスタンダードタイプ。コイントレイは、お店の使い方にあわせて仕切り幅の変更と取り外しが可能です。設定データのアップロード/ダウンロード用、microSDカードスロット搭載
紙幣計数機 『MYc-7』 (混合紙幣計数機 海外紙幣対応)
マイコール¥140,980税込¥155,0781台3日以内出荷より迅速に、より正確に、より信頼性の高い紙幣のカウントを実現。お札を自動で数えてくれ、金種ごとの枚数、合計金額を瞬時にカウントしディスプレイに表示されます。使いやすいインターフェースとタッチスクリーンを搭載し、様々な計数モードを備えた新型高性能カウンターです。同一国通貨において、混合金種紙幣の枚数と金額の計数結果を表示します。大量の紙幣にも対応し、指定した枚数で計数をストップする便利なバッチ機能も搭載。 マニュアルスタートで操作も簡単!機械の苦手な方にも楽々ご利用いただけます。銀行、スーパーマーケット、映画館、小売店など、紙幣やチケットなどを取り扱うあらゆる場面で活躍してくれる、頼れる紙幣計数機です。外貨計数機能。米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等を計数可能。混合金種対応。同一通貨において、混合金種紙幣の枚数と金額の計数結果を表示します。偽札検知機能。紫外線、赤外線、磁気、金属インク、画像による高感度検知機能付きです。混合金種対応。同一通貨において、混合金種紙幣の枚数と金額の計数結果を表示します。異金種検知機能搭載。異なる金種を検知すると計数を停止し、ブザーオンと画面表示でお知らせします。シリアルナンバー読取機能。紙幣のシリアルを読み取り、1枚1枚のナンバーをディスプレイに表示します。高速3段階切替可能。計数速度は800枚、1000枚、1200枚/分の3段階で切り替えることができます。4.5インチのカラータッチスクリーン搭載。見やすく使いやすいカラー液晶タッチパネルディスプレイを採用。本体連動カウント表示機付き。別ディスプレイの計数表示機が付属しています。大容量。300枚を一度に収容できる大型ホッパー仕様。小型・軽量。コンパクト設計なのでどこでも使用可能場所を選ばず利用できます。バックオープン。中央部開閉により、異物除去や各センサーのお手入れ等、メンテナンス性も優れています。安心保障。メーカーの1年保証付きです。国内メーカー品なので、アフターケアも万全です。
番号札 小 番号入り76~100
OP¥799税込¥8791箱(25枚)翌々日出荷お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。トラスコ品番159-6244材質再生PS厚さ(mm)2.5寸法(mm)31×46×2.5色黒内容76~100番縦(mm)46横(mm)31穴径(mm)Φ4グリーン購入法適合
お会計伝票 S-20BN 10行
友屋¥519税込¥5711冊4日以内出荷仕様複写式50ページ種別S-20BNサイズ1枚目85×175mm/2枚目85×210mm備考ミシン10本 連番入(1~50)行数10行
檜シークレット貯金箱
サイプレスジャパン¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷日本産ヒノキ無垢材から作った「貯金箱」です。十字模様の凹筋の上部中央にだけ穴が開いていてコインを入れる事ができます。一見ただのオブジェに見えますがあなただけが知っている秘密の貯金箱です。寸法(mm)箱:80×110×80H質量(g)56サイズ(mm)60×60×60H素材国産ヒノキ材
サーマルプリンター TSP100IV(ダイレクトラインサーマル/USB+有線LAN+無線LAN+Bluetooth/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/グレー)
スター精密¥74,980税込¥82,4781個8日以内出荷機能性と利便性を備えたオールマイティーレシートプリンター。80mm、58mm幅のレシートに対応。Android端末からの有線通信と給電を同時にサポート。スター精密クラウドサービスに対応。
レジ上げバッグ用の鍵
友屋¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様ダイヤルロック:000~999の間でロックキーの設定が可能種別専用鍵寸法(mm)吊り軸:3内高(mm)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×11×55内幅(mm)9
コインカウンターⅢ YH-2500
友屋¥2,498税込¥2,7481個当日出荷1円・5円を省いた自販機・売上計数対応タイプ。 ●30度/60度の角度選択機能付 ●フタ付で携帯に便利仕様対応硬貨:10円、50円、100円、500円専用(1円・5円はご使用いただけません)種別YH-2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×34



マーブル無地札 50枚入
友屋¥2,998税込¥3,2981箱4日以内出荷から8日以内出荷ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札種別マーブル無地材質スチロール樹脂厚さ(mm)2.5寸法(幅W×高さH)(mm)40×60



グラニット無地札 50枚入
友屋¥3,198税込¥3,5181箱4日以内出荷ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札種別グラニット無地材質スチロール樹脂厚さ(mm)2.5寸法(幅W×高さH)(mm)40×60
伝票ホルダー
友屋¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷フロントやレストラン、ミニバーなどの伝票ホルダーとしてご利用いただけます。付属品ペンホルダー(Φ12mmまでのペンに対応)材質合成皮革質量(g)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(閉じた状態)160×14×245ポケット付属
アクリル伝票立(乳白) 抗菌Ag+
友屋¥419税込¥4611個4日以内出荷抗菌剤(Ag+)を配合したアクリル伝票立。手で触れることの多い伝票立に除菌・抗菌効果の高い銀イオン(Ag+)を配合しました。材質抗菌剤(Ag+)配合スチロール樹脂質量(g)35外寸法(mm)最大:Φ53×H70
18-8メニューハンガー(マグネット付)
SUGICO(スギコ)¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷オーダー用紙などを固定することができます。レールに内蔵したビー玉が用紙をはさみこんで固定します。裏面はマグネット付きです。マグネットは裏面(上下)に全長と同じ長さ付いています。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)、ゴム、ビー玉
バイオプラスチック番号札 小 100枚入
西敬(イカリボシ)¥5,998税込¥6,5981袋(100枚)5日以内出荷耐熱性に優れた小判札です。カーボンニュートラルで環境に優しい材料です。材質バイオPE・セルロースナノファイバー色クリームサイズ(mm)縦45×横30×厚2.5穴径(mm)3グリーン購入法適合
バイオプラスチック番号札 大 50枚入
西敬(イカリボシ)¥4,598税込¥5,0581袋(50枚)6日以内出荷耐熱性に優れた小判札です。カーボンニュートラルで環境に優しい材料です。材質バイオPE・セルロースナノファイバー色クリームサイズ(mm)縦60×横40×厚2.5穴径(mm)4グリーン購入法適合
電子レジスター JET Metal Drawer 330-W
クローバー電子¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷付属品キー2本付仕様紙幣入れ×3、硬貨入れ×6、棒金収納スペースその他フルメタル仕様質量(kg)約4タイププッシュオープン式サイズ(mm)W330×D355×H105
POSプリンタ
セイコーインスツル¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150質量(g)840電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10%規格FCC、 CE、 VCCI方式感熱ラインドット方式用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH)通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。サイズ(mm)127×127×127紙幅(mm)58/80印字幅(mm)54 / 72
モバイルプリンター
シチズンシステムズ¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷から6日以内出荷スマートフォンやタブレットとの連携が可能。付属品サーマルロール紙、ACアダプター、バッテリー、専用シリアルケーブル、ベルトクリップインターフェースシリアル(RS-232C準拠)/USB 2.0(フルスピード)/ Bluetooth (4.2)印字方式ラインサーマルドット方式
レシートプリンター
シチズンシステムズ¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷コンパクトなエコノミーモデル付属品ACアダプター、クイックスタートガイド仕様ロゴ登録・印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能、信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性50km(常温、常湿、指定推奨紙)、行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能寸法(mm)106×170×116.5質量(g)430文字種別英数字、国際文字、code850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thaicode18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JISC6226-1983適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、TUV、GS、CEマーキング電源電圧(V)定格入力/AC 100~240、 50/60Hz、 DC 8.5 (DC 8.5は、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)用紙【サーマルロール紙】58mm×Φ83mm、【紙厚】0.065mm~0.075mm印字桁数(桁)【フォントA】32(12×24ドット)、【フォントB】42(9×24ドット)、【フォントC】48(8×16ドット)、【漢字フォントA】16、【漢字フォントC】24印字方式ラインサーマルドット方式文字寸法(mm)【フォントA】1.5×3、【フォントB】1.13×3、【フォントC】1×2、【漢字フォントA】3×3、【漢字フォントC】2×2印字速度80mm/秒(最速、印字濃度100%)(最大)バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93バッファ仕様【インプット】4kor45バイト印字幅(mm)48・384ドット(総ドット数)ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
レシートプリンター
シチズンシステムズ¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷コンパクトサイズながらオートカッターを標準装備。付属品ACアダプター、クイックスタートガイド質量(g)620消費電力(W)待機時:約2、印字時:18 (最大約26)電源ACアダプターインターフェースシリアルRS-232C準拠、USB(内部設定でプリンタークラスか仮想COMの選択可能)メモリー【ユーザー】256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度80mm/秒ACアダプタ(定格出力)DC8.5V±5%、3AACアダプタ(定格入力)100~240V、50/60Hz、1.0Aサイズ(mm)106×180×105バッファ仕様【データ】4k/45バイト
サーマルレシートプリンター
シチズンシステムズ¥75,980~税込¥83,578~1台4日以内出荷から7日以内出荷業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。付属品ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション質量(kg)1.3消費電力(W)通常印字時:約50、待機時:約2電源ACアダプター(内蔵)メモリー【ユーザー】384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度350mm/秒(最大)、【階調印字時】160mm/秒(2インチ)ACアダプタ(定格出力)DC24VACアダプタ(定格入力)100/240V、50/60Hzサイズ(mm)125×165×108バッファ仕様【データ】4k/45バイト
サーマルラベルプリンター
シチズンシステムズ¥519,800~税込¥571,780~1台4日以内出荷タッチパネルを搭載、ラベル発行業務を効率アップ用紙セットが手早くできるフルオープンメカニズム。タッチパネル、USBメモリー機能で、操作・管理が簡単。高速・高品質印字、堅牢構造、扱いやすく省スペース。スタンドアローン印刷、リモートメンテナンス。最大304mm/秒の高速印字で大量発行可能付属品熱転写リボン、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナー 、用紙シャフトガイド、用紙シャフト、リボン巻き取りコア、リボンシャフト質量(kg)13.5電源電圧(V)AC100/240、50/60HzインターフェースUSB host (本体前面)、USB(USB2.0準拠、High-speed 480Mbps)、 有線LAN (Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T)印字方式感熱/熱転写方式サイズ(mm)255×490×265
サーマルラベルプリンター
シチズンシステムズ¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷コンパクトでコストパフォーマンスに優れたラベルプリンター。フロントアクセス機構で、省設置スペースとイージーメンテナンスを実現。質量(kg)4.9電源電圧(V)AC100/240、50/60HzインターフェースシリアルRS-232C準拠印字方式感熱/熱転写方式サイズ(mm)231×289×263印字幅(mm)MAX 104
有線LANボードIF5-EFX1
シチズンシステムズ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷質量(g)65規格IEEE802.3u(100Base-TX)/IEEE802.3(10Base-T)準拠 RJ45コネクタサイズ(mm)86×94×22通信速度100Mbps(100Base-TX)、10Mbps(10Base-T)適合型式CL-S520Ⅱ/530Ⅱ/620Ⅱ/630Ⅱ、CL-S700Ⅱ/703Ⅱ、CL-S520/530/620/630、CL-S700/703




![プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04838010-260928-02.jpg)











































![プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器] プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04838010-260928-02.jpg)
![プールスF-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-65 薄手 50m巻 マルエム[理化学・容器] プールスF-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-65 薄手 50m巻 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04841537-260928-02.jpg)