カテゴリ
絞り込み
幅(mm)
外径(Φmm)
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(5)
- BUSICOM(ビジコム)(29)
- EBM(江部松商事)(29)
- EPSON(12)
- KSコピー印刷(34)
- TKG(13)
- えいむ(42)
- エスコ(19)
- オープン工業(31)
- クローバー電子(14)
- コクヨ(22)
- シチズンシステムズ(30)
- シンビ(32)
- スター精密(24)
- セイコーインスツル(12)
- ヒサゴ(67)
- 光(16)
- 共栄プラスチック(15)
- 友屋(70)
- 大黒工業(38)
- ブランドをもっと見る

テイクアウト用番号札(10個セット)
シンビ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷飲食店様に今後益々増えていくテイクアウト業態に対しまして、お客様の順番を間違うことなく対応。トラブル回避するために番号札を活用されてはいかがでしょうか材質本体:AS樹脂、コルク調中紙質量(g)親札:6子クリップ:10
フロアシール 丸(大)「こちらでお待ちください」
アルファ¥4,698税込¥5,1681枚6日以内出荷貼り付け簡単・施工不要!床面を有効活用して誘導・注意を施すことが可能です。滑り止め加工、汚れや傷にも強い仕様なので、安全・衛生面でも安心!器具の「ガイド・サイン・コーン」便利な販促什器、ツール系商品です。材質表面:UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)径(Φ)400設置場所平面の鏡面床材使用期間(年)1~2(使用環境によって変わります)
ビジコム レシートプリンター 白(有線LAN・USB)80/58mm幅兼用 CT-S253ETJWH-BC1 電源同梱
BUSICOM(ビジコム)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷ビジコム レシートプリンタ 白 80/58mm幅兼用 CT-S253ETJWH-BC1(有線LAN・USB)電源同梱。どんなお店の雰囲気にも合うスタイリッシュかつコンパクトなデザイン。最大250mm/sec の高速印字が可能。用紙前出し構造のため、高さ制限のある場所でもOK。ヘッドの寿命を延ばすロングライフプリント(LLP)機能、用紙セーブ機能を搭載。メモリスイッチによる各種カスタマイズが可能。シンプルな電源周り。ユーザーメモリにユーザー作成文字、ロゴを登録可能。有線LAN/USBが使えるインターフェイス。
ビジコム レシートプリンター 黒(有線LAN・USB)80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1 電源同梱
BUSICOM(ビジコム)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷ビジコム レシートプリンタ 黒 80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1(有線LAN・USB)電源同梱。どんなお店の雰囲気にも合うスタイリッシュかつコンパクトなデザイン。最大250mm/sec の高速印字が可能。用紙前出し構造のため、高さ制限のある場所でもOK。ヘッドの寿命を延ばすロングライフプリント(LLP)機能、用紙セーブ機能を搭載。メモリスイッチによる各種カスタマイズが可能。シンプルな電源周り。ユーザーメモリにユーザー作成文字、ロゴを登録可能。有線LAN/USBが使えるインターフェイス。
キャッシュドロア(モジュラー)4B/8C<ビジコム>
BUSICOM(ビジコム)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ビジコム モジュラー式中型キャッシュドロア 4紙幣 8硬貨 白。EPSON・スター・富士通など各社レシートプリンタに対応したキャッシュドロア(DK接続)!各種POSプリンタ(ドロアキック内蔵機構付きプリンタ)と接続するタイプのドロアです。プリンタ側に用意されているドロア用インターフェースを使用し、プリンタ側の命令によりオープンします。紙幣4種、コイン8種。強度の高いスチールボディ、日本製。
キャッシュドロア(モジュラー)4B/8C<ビジコム>
BUSICOM(ビジコム)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ビジコム モジュラー式中型キャッシュドロア 4紙幣 8硬貨 黒。EPSON・スター・富士通など各社レシートプリンタに対応したキャッシュドロア(DK接続)!各種POSプリンタ(ドロアキック内蔵機構付きプリンタ)と接続するタイプのドロアです。プリンタ側に用意されているドロア用インターフェースを使用し、プリンタ側の命令によりオープンします。紙幣4種、コイン8種。強度の高いスチールボディ、日本製。
Tixプリンター用ケーブル
テラーメイト¥6,598税込¥7,2581本4日以内出荷T-ix2000本体とNP-T2001Dプリンターをつなげるケーブルです。プリンター本体には付属していますが、紛失した場合や断線した場合にお求めください。
Tixプリンター用ACアダプター
テラーメイト(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷NP-T2001Dプリンター用ACアダプターです。プリンター本体には付属していますが、紛失した場合や断線した場合にお求めください。
現金計数用コインカップ
テラーメイト¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷T-ix1000および2000用の硬貨計数用カップです。本体には付属していますが、紛失した場合や追加で必要な場合にお求めください。
東芝テック中型ドロワ用コインカップ(6個セット)
テラーメイト¥6,598税込¥7,2581セット(6個)4日以内出荷東芝テック製中型ドロアDRW-4044F6-F1に設置可能な硬貨ケース。ドロア内に設置し、点検時のみ取り外してカップごと現金プラットフォームに置くことで計数が可能です。
東芝テック大型ドロワ用コインカップ(6個セット)
テラーメイト¥6,898税込¥7,5881セット(6個)4日以内出荷東芝テック製大型ドロアDRW-4650F6-F4-Rに設置可能な硬貨ケース。ドロア内に設置し、点検時のみ取り外してカップごと現金プラットフォームに置くことで計数が可能です。
Tix本体用バッテリー
テラーメイト¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷T-ix1000および2000用のバッテリーです。コンセント接続なしで計数ができるので、複数レジの点検などの際に便利です。
領収証 軽減税率制度対応
ヒサゴ¥1,698税込¥1,8681箱(100組×10冊)4日以内出荷手書き伝票製本タイプ 折らずに財布に入るミニサイズ。寸法(mm)106×76タイプ単式紙厚(mm)0.07複写枚数複写なし
領収証(控付き) 軽減税率制度対応
ヒサゴ¥3,998税込¥4,3981箱(50組×10冊)4日以内出荷手書き伝票製本タイプ。寸法(mm)230×85タイプ単式アズワン品番64-8846-48複写枚数単式ミシン目切り離し後のサイズ(mm)170×85
サーマルプリンター TSP700IIシリーズ
スター精密¥73,980~税込¥81,378~1台8日以内出荷ラベル対応、オールマイティプリンター質量(kg)約1.75(ロール紙含まず)文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大53桁(12×24フォント)、最大26桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×213×148電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:82.5mm±0.5mm(装着ガイド取外し時)、79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイドを58mm位置に使用時)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm(紙幅:57.5±0.5mmの場合:65~85μm)消費電流(A)約1.8(DC24V)印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙)EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassBレイアウト平置き/縦置き
サーマルプリンター mC-Print2シリーズ
スター精密¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷コンパクト・省スペースを追求した58mm用紙専用プリンター付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、サンプルロール紙質量(kg)約0.8(ロール紙含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×113×100電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:58mm、巻径:最大Φ50mm、厚さ:53~75μm印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大100mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:100万回カット(推奨紙)レイアウト平置き(用紙前排出専用)印字部(mm)54、50.8、48
シンプルセールフロアシール
HEADS(ヘッズ)¥3,198~税込¥3,518~1セット(2組)6日以内出荷床に貼るための大判シールです。貼り付ける面は、汚れなどを拭き取ってからご使用下さい。滑り止めを施していますが、水濡れには十分ご注意下さい。木製や塗装された床面は、素材が剥がれる恐れがあります。材質PPタイプ片面デザイン 滑り止め加工 2シート(異デザイン)
プリンター搭載マネーカウンター オルガⅡ
ダイト¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷お札や硬貨の現金だけでなく、商品券やハガキ等ものせるだけでカウントします! 高性能センサー搭載でスピーディーかつ正確な計数 プリンター内蔵で計数結果をいつでも出力可能 大型液晶ディスプレイと簡単なボタン操作を実現 充電式で持ち運びが可能 現金以外の商品券やハガキも枚数カウントが可能仕様計数対象:日本円(紙幣バラ、硬貨バラ、硬貨棒金)、商品券やハガキ、その他券類等質量(kg)1.53消費電力(W)動作時:36電源DC12V表示小計:0~999,999、総合計:9,999,999外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×225×162バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)8.8アダプター型式定格入力:AC100V (50/60Hz)、定格出力:DC12V_3A用紙サイズW56×Φ40mm(感熱ロール紙)バッテリー容量(mAh)1350主な機能オートスクロール機能・自動加算機能・自動電源OFF機能 (バッテリー使用時に5分無操作の場合)・プリンター搭載荷重容量【最大荷重容量】硬貨:2.1kg紙幣:300枚(バラ紙幣の場合)【一度に乗せられる容量】硬貨:200枚(1円硬貨の場合)紙幣:20枚
リーフレットスタンド
日研工業¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷お好きな本体穴に付属のホルダーをセット可能。様々なサイズを織り交ぜた展開が可能です。用途パンフレット、チラシ等の提示に。材質スチール、PET、ポリカーボネート
領収書 2枚複写 紙幣判
EBM(江部松商事)¥8,998税込¥9,8981セット(50組×20冊)翌々日出荷仕様1枚目ミシンなし、2枚目ミシンあり、カートン160冊入外寸(mm)160×75EBM品番8021300
出前伝票 2枚複写
EBM(江部松商事)¥4,998税込¥5,4981セット(50組×20冊)翌々日出荷仕様1枚目ミシンなし、2枚目ミシンあり、カートン160冊入外寸(mm)63×122EBM品番8569000
勘定書付 デザインお会計票製本式
EBM(江部松商事)¥5,398~税込¥5,938~1セット(100枚×20冊)翌々日出荷シンプルな1枚ものの伝票です。お客様のオーダーが一度で決まるお店向きの伝票です。用途喫茶店・うどん・蕎麦屋など外寸(mm)70×177
会計伝票 単式ミシン入り(領収書付)
EBM(江部松商事)¥3,500~税込¥3,850~1セット(100枚×20冊)翌々日出荷シンプルな1枚ものの伝票です。お客様のオーダーが一度で決まるお店向きの伝票です。用途喫茶店・うどん・蕎麦屋など外寸(mm)75×177
単式会計伝票
EBM(江部松商事)¥1,498~税込¥1,648~1セット(100枚×10冊)翌々日出荷シンプルな1枚ものの伝票です。お客様のオーダーが一度で決まるお店向きの伝票です。用途喫茶店・うどん・蕎麦屋など
えいむ 伝票ホルダー止セット
えいむ¥179税込¥1971セット翌々日出荷両面テープタイプ。バインダーの裏にマグネットをつけテーブルなどにスチールをつけて使用外寸(mm)80×20EBM品番7694900
EBM 据置用 オーダークリッパー 2段式
EBM(江部松商事)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷仕様クリップ12ヶ×2付外寸(mm)Φ358×H450寸法(inch)14EBM品番7504900




























![18-8キャッシュトレー カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29106763-181015-02.jpg)



















![プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器] プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04838010-260928-02.jpg)
![プールスF-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-65 薄手 50m巻 マルエム[理化学・容器] プールスF-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-65 薄手 50m巻 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04841537-260928-02.jpg)