絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- コンパル(38)
- 龍宝丸(12)
- セフティー3(9)
- AINO(愛農)(9)
- ヨツギ(8)
- 福農産業(7)
- ゴールデンスター(4)
- ハナオカ(4)
- ZATTA(4)
- AFF WARE(4)
- TRUSCO(3)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(3)
- クラーク(3)
- 三京化成工業(3)
- エスコ(2)
- 高芝ギムネ製作所(2)
- ミツギロン(2)
- 一色本店(2)
- トライメイト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「対象動物」から絞り込む

ニョロニョロトルネード
セフティー3(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂色ブルーサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
防鳥ギラギラディスク
SunGarden(1件のレビュー)¥569税込¥6261パック(5枚)当日出荷ホログラム付で防鳥効果UP 。用途ハト・スズメ・ムクドリなどの鳥害に!材質ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン径(Φmm)約120アズワン品番64-4066-94対象動物ハト・スズメ・ムクドリ
防鳥 ヘビちゃん 109cm
コンパル(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷鳥が怖がる大型ヘビが、いやな害鳥を寄せ付けません 防鳥の3大要素の「形状」「色彩」「動き」をすべて取り入れた害鳥専用具です 従来のプラ製、木製に比べリアルに近い「動き」が当品により可能になりました 「吊下方法も、場所・環境に合わせ「タテ向き」「ヨコ向き」を選べる2方式 3枚の反射シール、3本の赤銀テープが反射威嚇で効果アップ!用途鳥害対策に。付属品赤銀テープ3本、取付ヒモ1本、ホログラム3枚材質PVC・他全長(cm)109対象動物鳥類
ニョロニョロトルネード
セフティー3(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂色レッドサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
鳥追いカラス
龍宝丸¥519税込¥5711個当日出荷スズメ・カラス・ハトなどの害鳥の進入から守る!ゴミ置場で、工場倉庫で、ベランダで、田畑で、吊るし方を変えて対象の鳥獣を撃退!吊り下げ位置によって対象の鳥が変わります。頭を上にして吊り下げる場合「鳩」「スズメ」等の鳥に効果あります。頭を下にして吊り下げる場合「カラス」に効果あります。寸法(mm)約500×150グリーン購入法適合対象動物カラス
鳥封じ
ヨツギ¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷硬質針が電線全周(8方向)についていますので捩れても鳥害効果を損ないません。ワンタッチ固定部の3箇所固定で、安全かつ容易に作業できます。連結式構造により、電柱側から押し込むことができます。通気性の良い穴開き構造とすることで、軽量化・放熱性を有しています。最大連結本数は40本迄(20m)として下さい。色グレー質量(g)220寸法(Φ×mm)55×500対象動物トリ
鳥よけテープ
ASR¥1,498税込¥1,6481セット(6巻)5日以内出荷キラキラと反射し害鳥を寄せ付けない非粘着テープです。風に揺れることで光の反射とわずかな金属音を発生させ、害鳥を効果的に遠ざけます。柱などにくくりつけてご使用ください。引っ張りに強くしなやかで耐久性に優れ、長期間安心して使用できます。 防水性・耐日光性に優れ、紫外線による劣化を抑制。風雨や強い日差しにも耐え、屋外環境でも安定した性能を発揮します。用途ご家庭、畑、農地など、さまざまな場所での鳥害対策に。材質PET色赤/シルバーサイズ幅24mm X 50m
地獄のトゲトゲ 2本入り
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ベランダやお庭に設置する鳥獣害対策用品です。ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。また、ベランダの手すりに取り付けて鳥の糞、巣作りを防ぐ効果があります。専用の連結ピンを使用して並列や縦列の連結ができます。本品はスジの部分で曲げたり、ハサミでカットする事が可能です。セット内容シート2枚、連結ピン8本材質ポリプロピレン製色ブルーグレー入数2寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)4.5×45×3.75
鳥よけ ギラギラスピン
セフティー3¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。太陽光を120面の特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。多面状の反射カップで光を乱反射させながら回転しギラギラと光り、カラス、ムクドリ等の害鳥を寄せ付けない効果が見込めます。回転軸にはボールベアリングを採用し、弱い風でも回転します。組立も簡単で、同梱の結束バンドで支柱等に固定するだけでご使用いただけます。用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。材質ABS樹脂 / スチール質量(g)300寸法(横×縦)(cm)42×23
OH赤銀テープ 5P 11mm x90M
コンパル¥659税込¥7251個当日出荷幅11mmの赤と銀にキラキラ光る防鳥テープ スズメ除けの定番です用途鳥害対策に。幅(mm)11長さ(m)90入数5巻対象動物鳥類
びっくり目玉風船
セフティー3¥1,298税込¥1,4281個ほか当日出荷大型目玉で忌避効果アップです。田畑の農作物を害鳥から守ります。鳥よけ効果で食害被害、フン害対策に最適です。用途田畑、庭、ベランダ、軒先の害鳥対策。材質ナイロン・PET・PE アルミ蒸着直径(Φcm)40
龍宝丸防鳥シリーズ専用さお 伸ばしたら4メートル
龍宝丸¥3,490税込¥3,8391個翌々日出荷あらゆる鳥追いグッズを竿につければ効果絶大!。特徴。自在に飛び回る強靭さ。全長4m。キラキラバリアシリーズにも!グリーン購入法適合対象動物鳥
防鳥 キラキラ金 90m
コンパル¥799税込¥8791個当日出荷支柱から支柱に張るだけの簡単設置 糸に繋いだ「金」のホログラムがキラキラ強力反射 害鳥を威嚇します 設置場所に合わせた長さで自由にカットして使用できます用途鳥害対策に。幅(mm)6全長(m)90対象動物鳥類
鳴るテープ 30m巻
コンパル¥499税込¥5491個翌々日出荷風による”ブゥーン””ブゥーン”の「音」と「振動」が害鳥を威嚇!!害鳥が馴れないように、風により音と振動を不規則に継続します 支柱などに結ぶだけの簡単取付用途鳥害対策に。長さ(m)30対象動物鳥類
鳥よけ首振り立体フクロウ
ASR¥2,198税込¥2,4181台5日以内出荷薬剤・電波・音波を使わないので、鳥を傷つけず二次被害の心配もない害鳥対策です。果樹園・家庭菜園・ベランダでも安心して使用でき、野菜や果物への農薬残留リスクもありません。鳥の天敵であるフクロウをリアルに再現。精巧な塗装、鋭い目の造形に加え、反射パーツや立体羽根で視覚的な威嚇効果を高め、スズメ・ハト・カラスなどの被害対策に役立ちます。風を利用して頭部が回転し、静止型より慣れにくく、鳥への警戒効果が長続きします。防水・耐候・耐紫外線仕様で直射日光・雨・霜などの屋外環境にも強く、変形や色あせが起こりにくいです。地面固定用ピン3本付き。底部に重しとして砂や石を入れ安定して設置できます。用途害鳥対策として。材質PE寸法(mm)160×15×380質量(g)450
パニックふくろう2 眼に用心
セフティー3¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷害鳥を傷つけずに追い払います。センサー式で首を振り、光る眼と音で害鳥を威嚇します。3段階の電源スイッチで用途にあわせてお使い頂けます。3つのモードは(1)停止、(2)首回る・眼が光る、(3)首回る・眼が光る・音が出る、となります。状況によって異なりますが防滴構造を備えています。用途害鳥・害獣の忌避。付属品充電用ケーブル材質ポリスチレン樹脂バッテリーリチウムポリマー電池600mAh3.7V充電時間(時間)【ソーラーパネル】15(全日光時)動作時間6秒動作→5秒休止→6秒動作センサー感知範囲360°感知距離(m)8
防鳥テープ 赤銀 5PC
三京化成工業(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。赤・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。用途害鳥対策に。質量(g)31テープ幅(mm)121巻長さ(m)90
防鳥テープ 幅広赤銀 6PC
三京化成工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。赤・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。用途害鳥対策に。質量(g)53テープ幅(mm)201巻長さ(m)90







































![害獣対策用テープブルー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927335-260108-02.jpg)