絞り込み
対象動物
- ネコ(1)
ブランド
- インテリムジャパン
- 福農産業(12)
- 共福産業(9)
- セフティー3(7)
- コンパル(5)
- サイエルインターナショナル(5)
- ミツギロン(4)
- ネクストアグリ(4)
- セーブインダストリー(3)
- ユタカメイク(3)
- ムサシ(3)
- 富士倉(3)
- センター商事(3)
- ベスト・アンサー(3)
- 和コーポレーション(2)
- KENOH(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- ブランドをもっと見る

超音光ロボ アニバリ君
インテリムジャパン(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷警報・猟犬の吠声・パトカーのサイレンなど、10種のアラーム音を順番に再生し、害獣・害鳥の警戒心を高めます。3段階の音量調整機能付き! アニバリ君には、通常の白色電球に加え、野生動物が警戒しやすいと言われる赤色・青色のLED電球を使用。アラーム音にプラスして、夜間の守りを高めます。用途畑を荒す害獣、害鳥対策に。材質ABS樹脂電源ニッケル水素乾電池(単三)×3本本体寸法(mm)約120×115×100本体質量(g)約250センサータイプパッシブ赤外線センサー音圧レベル(dB)大:約95、中:約80、小:約50センサー感知範囲正面:約10m、上下:約45°、左右:約120°
アニマルバリア カラフルジュニア
インテリムジャパン¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷・超音波により、猫の糞被害やいたずらを防ぎます。 ・変動超音波のため、猫の慣れを防ぎます。 ・防雨設計、屋外使用OK ・感知範囲 約15mm2用途猫によるいたずら防止に。材質ABS樹脂直径(Φmm)約108高さ(mm)約108質量(g)約218電源単2乾電池×3本(別売)センサーバッシブ赤外線センサーセンサー感知範囲3m~5m 90°音圧感度(dB)90
アニマルバリア プロ
インテリムジャパン¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷赤外線センサーで猫の動きを感知し、慣れを防ぐ変動超音波と光で猫にとって不快な環境を作ります。 防雨設計のため、屋外使用可能です。用途猫の被害に困る場所へ設置することで、傷つけることなく追い払うことができます。 お勧めの設置場所:家、 お庭、畑、家庭菜園、カーポート、駐車場、塀の上、グラウンド 砂場など付属品コンパクト三脚、マイクロUSB充電ケーブル質量(g)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×135×70防水性IP4センサー感知範囲上下90°×左右120°対象動物猫
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 鳥おどし・防鳥テープ
- 鳥獣よけマット・テグス
- 音追い
- 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
- 電柵
- 捕獲器・トラップ
- 忌避剤
- モグラ対策