35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象動物から絞り込む
  • 来ん棒 福農産業

    来ん棒

    福農産業(9件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。 ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
    対象動物モグラ、ネズミ使用の目安50~100cm間隔
  • ソーラー式 もぐら撃退機 動物撃退機 超音波 低周波 4本セット AFF WARE

    ソーラー式 もぐら撃退機 動物撃退機 超音波 低周波 4本セット

    AFF WARE
    2,998税込3,298
    1セット(4本)
    当日出荷
    音波振動を利用してモグラやヘビ、ネズミなどを撃退します。ソーラーパネルで駆動するため電池不要です。太陽光の当たる地面に刺すだけで簡単に設置できます。 音が鳴る商品となります。
    用途モグラやヘビ、ネズミなどの害獣対策に適合作動間隔:約20秒間隔で稼働寸法(mm)Φ60×250×24質量(g)67電源ソーラー充電式設置方法上部が地面より2-3ほど上に設置(センチ)効果効果範囲:1本 / 約10~13m範囲
  • モグレス レインボー薬品

    モグレス

    レインボー薬品(5件のレビュー)
    699税込769
    1箱(200g)
    当日出荷
    モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
    対象動物モグラ成分ナフタリン寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×40×140
  • モグ柵 ねんりん

    モグ柵

    ねんりん(13件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    家庭菜園、ガーデニングに。 モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
    材質鉄、PP幅W×全長(mm)185×255
  • モグラ取り ヤマトキ製作所

    モグラ取り

    ヤマトキ製作所(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    用途モグラ取りに対象動物もぐら高さ(mm)100質量(g)278縦(mm)200横(mm)200
  • OHもぐら捕り コンパル

    OHもぐら捕り

    コンパル(9件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2個)
    当日出荷
    2個入りでもぐら穴の通路の両方から来ても良いように設置できます。
    対象動物もぐら材質ポリエチレン、ステンレス質量(g)80(1個)直径(Φcm)7全長(cm)23
  • 筒型モグラ捕獲器 ノーブランド

    筒型モグラ捕獲器

    ノーブランド(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    左右どちらからでも捕獲できる両扉式。モグラを取り出しやすい中継ぎ式。
    対象動物もぐら材質鋼板(亜鉛メッキ)タイプ両扉式寸法(Φmm)約53×250(使用時)アズワン品番64-4066-95
  • もぐら返し コアミ

    もぐら返し

    コアミ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(12個)
    当日出荷
    早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。 複数の使用が効果的です。 埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
    対象動物モグラセット内容モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組
  • ソーラー式アルミモグラ防除器 コンパル

    ソーラー式アルミモグラ防除器

    コンパル(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
    対象動物モグラ長さ(mm)335質量(g)約290適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲頭部径(Φmm)155
  • ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ 福農産業

    ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ

    福農産業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式で経済的
    用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)60×60×255質量(g)72電源ソーラー充電式(充電池内蔵)寸法(m)有効範囲半径:約7連続使用時間(時間)90充電時間(時間)太陽の下で約10対象動物もぐら
  • ハイパワーソーラーモグラ防除器 コンパル

    ハイパワーソーラーモグラ防除器

    コンパル(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
    対象動物モグラ材質ABS樹脂 他長さ(mm)400質量(g)約290周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変)電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵)適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲頭部径(Φmm)120電流(mA)(作動)5~13開放電圧(V)5.5短絡電流(mA)90
  • モグラ捕獲器 福農産業

    モグラ捕獲器

    福農産業
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷
    どちらからモグラが来ても捕獲できる2本入り
    用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラの捕獲材質ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン(入口弁)寸法(mm)66×230質量(g)115対象動物もぐら
  • アニマルバリア モグライト インテリムジャパン

    アニマルバリア モグライト

    インテリムジャパン(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    地上では「シカやイノシシ」などの警戒心を刺激するLEDライト、地中では「モグラやネズミ」などを追い払う地中音波振動により効果を発揮します。 薬剤を使わないから農作物や人に無害です。 ソーラー充電採用で電源いらず。地中に差し込んで設置するだけでご使用頂けます。 地中音波振動は5分間隔で20秒振動します。
    用途モグラ、ネズミ、シカ、イノシシなどによる農害対策に。対象動物シカ、イノシシ、モグラ、ネズミ材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約340周波数(Hz)音波/400~1000電源ニッケル水素充電池(1300mAh/1.2V)×1本寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×500(最大)センサー光センサー(LEDのみ)LED赤色×2個、青色×2個振動音波/最大400m2
  • LED付モグラ防除器 2本組 コンパル

    LED付モグラ防除器 2本組

    コンパル(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    約30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。 LED付で、作業状態が外観からでも確認できます。 プラスチック製(ABS樹脂)なので錆びない腐らない。
    材質ABS樹脂寸法(cm)H41.5×W6.5×6.5質量(g)217対象動物もぐら
  • モグラ取り器 クラーク

    モグラ取り器

    クラーク
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    自在扉(着脱自在)が捕獲率をアップ。抜群の捕獲率。
    長さ(mm)240径(mm)(進入)60
  • モグラ捕獲器 エスコ

    モグラ捕獲器

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    モグラの通り穴に埋め込んで設置 上蓋式で掘り起こさずに捕獲後の確認が出来ます。
    材質ポリエチレン質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×100×305
  • トタン もぐら取器 1P 尾上製作所

    トタン もぐら取器 1P

    尾上製作所(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    対象動物もぐら全長(mm)240質量(g)130内径(Φmm)入口:50板厚(mm)0.27
  • モグレーヌ(獣害柵補強資材) 近江屋ロープ

    モグレーヌ(獣害柵補強資材)

    近江屋ロープ
    29,980税込32,978
    1セット(20枚)
    翌々日出荷
    モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。 また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。
    質量(kg/枚)0.86対象動物害獣パネルJIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目適合アンカー異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)
  • LED付プラ モグラ防除器 コンパル

    LED付プラ モグラ防除器

    コンパル
    4,498税込4,948
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。作動状況をLEDライトの点灯で確認。 広い場所にも便利な2本セット
    用途地中のもぐらを追い払う道具対象動物もぐら全長(mm)415質量(g)217
  • モグラストッパー TAKAGI(高儀)

    モグラストッパー

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3枚)
    翌日出荷
    苗の根張りを邪魔されない。 畑の益虫のミミズを食べさせない。 モグラの通り道を通る野ネズミの食害を防ぐ。 抵抗少なく土に差し込みやすいピン形状で簡単設置!!
    用途モグラの侵入を防ぐ!!対象動物もぐら材質鉄、PP
  • ソーラー超音波モグラ撃退器NEO GLOBAL&LOCAL

    ソーラー超音波モグラ撃退器NEO

    GLOBAL&LOCAL
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    電源ソーラー充電サイズ(mm)370×140×140防水仕様IPX4適合ホース径(Φmm)有効面積:(平米)113
  • 超音波モグラ撃退器NEO GLOBAL&LOCAL

    超音波モグラ撃退器NEO

    GLOBAL&LOCAL
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    電源単一電池×2本サイズ(mm)245×55×55防水仕様IPX4適合ホース径(Φmm)有効面積:(平米)113
  • ソーラーモグラ撃退器 福農産業

    ソーラーモグラ撃退器

    福農産業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    音波2段階調整。経済的なソーラー充電タイプ
    用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)122×322質量(g)206周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400電源ソーラー充電式寸法(m)有効範囲半径:約7対象動物もぐら
  • 音波モグラ撃退器 福農産業

    音波モグラ撃退器

    福農産業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    LEDライト付きで動作確認
    用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)55×55×375質量(g)185周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400電源単一乾電池4寸法(m)有効範囲半径:約7対象動物もぐら
  • モグラン棒 TAKIGEN(タキゲン)

    モグラン棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,980税込12,078
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    モグラ・ねずみを忌避します。カプサイシンが練り込んであるため、モグラやねずみの嗅覚を刺激し作物への被害を防ぎます。杭が分解する際、カプサイシンの成分がゆっくり溶け出します。紙としてリサイクルできます。パルプとデンプンが材料のため完全に土へ還ります。50~100cm間隔で畑を囲むように杭を設置してください。
    材質紙・デンプン・唐辛子エキス長さ(mm)150対象動物モグラ・ねずみ
  • ソーラー式・角型もぐら防除器 コンパル

    ソーラー式・角型もぐら防除器

    コンパル
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    もぐらの嫌う音波振動を地中へ発信します ソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電します 薬物と違い、人・動物・植物には無害で安心です
    用途害獣対策に。電源ソーラーパネル・ニッケル水素充電池(1.2V800A、単3形)×1本対象動物もぐら
  • ソーラー式 プラモグラ防除器 コンパル

    ソーラー式 プラモグラ防除器

    コンパル
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    地面に埋め込むだけで畑・芝生・花壇をもぐらから守ります 上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します 25~30秒の間隔で土中に約2秒間、モグラの嫌う音波振動を発生します 薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です
    用途害獣対策に。質量(g)約293径(Φmm)155長さ(cm)42.5使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 700mA/h 単4形×1本(試供用)対象動物もぐら
  • ニューアルミ音波防除器 コンパル

    ニューアルミ音波防除器

    コンパル
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    約30秒間隔の音波振動でモグラを威嚇 一体式の電池BOXで、電池の交換もラクラク 単2型乾電池仕様の軽量・コンパクトサイズ
    用途害獣対策に。材質アルミ合金、ABS樹脂、ナイロン樹脂寸法(高さH×幅W)(cm)36×4.2対象動物もぐら
  • もぐらハウス(シングル) 5.3x25cm コンパル

    もぐらハウス(シングル) 5.3x25cm

    コンパル
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    もぐら捕獲の決定番!入口が2箇所で捕獲率アップ 前後を選ばない両扉式 捕獲したもぐらを取出し易い「中継ぎ」方式
    用途害獣対策に。全長(mm)(使用時)250径(Φmm)(使用時)53対象動物もぐら
  • とおせん棒 コアミ

    とおせん棒

    コアミ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(3本)
    14日以内出荷
    杭状の為設置が簡単。あらかじめ被害を受ける場所を『とおせん棒』で囲み、害獣を寄せ付けなくします。 モグラ、野ネズミを捕殺せず、臭いで追い払います。土壌汚染を引き起こしません。
    対象動物モグラ、ネズミ
  • モグラを寄せ付けない SHIMADA

    モグラを寄せ付けない

    SHIMADA
    999税込1,099
    1本(200g)
    翌日出荷
    天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でモグラを寄せ付けない200g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
    対象動物モグラ成分木酢、にんにく、特殊セラミックアズワン品番65-1226-94
  • ソーラー式モグラ撃退器DX セーブインダストリー

    ソーラー式モグラ撃退器DX

    セーブインダストリー
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。音波振動を発生します。土中に差し込むだけ!大切な畑や花壇、お庭の芝生、気になる場所に簡単設置!地面に埋め込んだパイプから発生する音波振動は、最大約100平方メートル(約半径6m)の範囲に伝わりモグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。薬剤不使用で安全・安心!人や動物、植物には無害。畑などにも安心です!<設置手順>(1)アルミパイプ側の接続端子を本体に差し込み、アルミパイプを本体にはめ込んでください。(2)本体裏面のON-OFFスイッチをONにすると、確認音が鳴ります。(3)アルミパイプの上部が約2cm見える程度、土中に差し込んでください。差し込みにくい場合は、あらかじめ穴を開けてから設置してください。差し込む際、力をかけ過ぎると本器が破損する恐れがあります。硬い地面の場合は、端子部を傷つけないようアルミパイプの中に入れ、木づち等で木板などをあて、上から軽く叩いてください。
    用途モグラ対策にブラック
  • 電池式 モグラ撃退器(LED付) セーブインダストリー

    電池式 モグラ撃退器(LED付)

    セーブインダストリー
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    土中に差し込むだけで音波振動を発しモグラを驚かせます。発生する音波振動は、約113平方メートル(約34坪、約半径6m)の範囲に伝わり、モグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約3秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。新しい電池で、約2~3ケ月程度可動します。LED付で、作動状態が外観からでも確認できます。薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。電池ボックスは引出し式で交換が簡単にできます。
    用途モグラ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)415×65グリーン電源6V、単1乾電池4本(別売)対象動物モグラ
  • ソーラー式 モグラ撃退器 セーブインダストリー

    ソーラー式 モグラ撃退器

    セーブインダストリー
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。地面に埋め込むだけ!畑・芝生・花壇に居るモグラや地ねずみを驚かせます。本器から発生する音波振動は最大約50平方メートル(約15坪、約半径4m)の範囲に伝わり、モグラ・害獣を驚かせます。モグラが嫌う音波振動!本器は約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。(周波数:400Hz±50H)人・動物・植物には無害です!薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。
    用途モグラ対策に材質ポリプロピレン寸法(mm)385、頭部95×80ブラック対象動物モグラ
  • コンパルニューもぐらハウス コンパル

    コンパルニューもぐらハウス

    コンパル
    1,198税込1,318
    1パック(2本)
    翌日出荷
    対象動物もぐら材質鋼板(亜鉛メッキ)質量(g)155(1個)寸法(cm)H250×W5.3×5.3
モグラ対策