絞り込み
エコロジープロダクト
「対象動物」から絞り込む

エリアヨリ線200M
アポロ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。長さ(m)200
エリアアルミ線1000M
アポロ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。長さ(m)1000線径(Φmm)1.2
さく線 PS525BCC
タイガー(防獣)¥8,998税込¥9,8981巻(500m)7日以内出荷動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線質量(kg)3直径(Φmm)2.5長さ(m)500
高圧コード 100m
タイガー(防獣)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)7日以内出荷離れた場所へ電気を渡す場合に使用します質量(kg)1.4備考耐圧20000Vの被覆線径(Φmm)3.75コード長さ(m)100
さく線 PS530B
タイガー(防獣)¥11,980税込¥13,1781巻(500m)当日出荷動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用質量(kg)3直径(Φmm)3長さ(m)500
アース棒90型
末松電子製作所¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷用途アースの取れにくい場所に(乾燥した地面など)長さ(m)アース線:約4(1本目から本器まで)長さ(cm)アース棒:90RoHS指令(10物質対応)対応
ワニグチコネクト90
タイガー(防獣)¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45コード長さ(mm)900
鉄心ペグ300 100本
タイガー(防獣)¥14,980税込¥16,4781セット(100本)6日以内出荷スチールを樹脂でコーティングした、軽くて丈夫なペグです長さ(mm)300材質/仕上スチール/樹脂コーティング質量(g)75径(Φmm)12
スーパーゲッターコード400m
末松電子製作所¥8,898税込¥9,7881巻5日以内出荷通電効率が良く耐久性にも優れた電気さく線です。直径が大きい強力タイプです。備考ボビン巻長さ(m)400引張強度105kgf抵抗値0.168Ω/m直径(mm)3
スーパーゲッターコード200m
末松電子製作所¥5,998税込¥6,5981巻5日以内出荷通電効率が良く耐久性にも優れた電気さく線です。直径が大きい強力タイプです。備考ボビン巻長さ(m)200引張強度105kgf抵抗値0.168Ω/m直径(mm)3
マイナス棒延長線10m
末松電子製作所¥1,998税込¥2,1981式4日以内出荷本器とマイナス棒が離れている場合に接続するマイナス用の線です。直径(Φmm)約3.4長さ(m)10抵抗値(Ω)約0.0095耐電圧(V)600
マルチロックピン 500個
タイガー(防獣)¥53,980税込¥59,3781セット(500個)7日以内出荷上部の押さえがクサナックスをしっかりと地面に押さえ込んで固定します。 波型のピンがすっぽ抜けを防ぎます。質量(g)34直径(Φcm)6×20.5
12V電源延長コード
タイガー(防獣)¥4,098税込¥4,5081本7日以内出荷タイガー製12V電源機器の延長用コード 本器と離れたソーラーパネルの接続などに使用できます質量(g)670コード長さ(m)10
埋設コード 100m
タイガー(防獣)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)7日以内出荷地面に埋めることができる高圧コードです 離れた場所へ電気を渡す場合に使用します質量(kg)6.5備考耐圧15000Vの被覆線径(Φmm)7.4コード長さ(m)100
『電柵』には他にこんなカテゴリがあります
- 電柵本体
- 電源用品
- アース線・柵線
- 電柵ポール
- 展張・ゲート・表示用品