土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201bitstrong7日以内出荷
この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80質量(g)85奥行(mm)35幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8(分解能)電池3Vリチウムコイン電池 3個関連資料(0.66MB)
土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101bitstrong4日以内出荷
(1)土壌のpH値、肥沃度、水分を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(2) 測定範囲 土壌pH値:1 ~ 8、土壌肥沃度:不足~適切~過剰量、土壌水分:1 ~ 10 (3) 異種金属電極によるガルバニック電池で誘起される電位差で動作するので電池不要です。(4) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。仕様水分測定範囲:1~10、肥沃度範囲:不足~適切~過剰量質量(g)65奥行(mm)28幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8電池不要関連資料(0.79MB)
電照LED電球HotaluX(ホタルクス)税込¥1,868¥1,698
玄米保管庫アルインコ税込¥23,078~¥20,980~
もみ保管庫アルインコ税込¥96,778~¥87,980~