土壌分析サービス 注文ステップ
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • もみすり器 ケツト科学研究所

    もみすり器

    ケツト科学研究所(42件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷
    スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
    用途収穫した玄米の水分測定に。質量(kg)0.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45試料質量(g)約8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 米水分測定用ローラーもみすり器 オガ電子

    米水分測定用ローラーもみすり器

    オガ電子(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    質量(g)118寸法H(mm)9寸法D(mm)8寸法W(mm)9
  • もみすりロール(2ケ/組) ケツト科学研究所

    もみすりロール(2ケ/組)

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重管穀刺 フレコン用 藤原製作所

    二重管穀刺 フレコン用

    藤原製作所
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    6日以内出荷
    船舶、トラック又は、フレコン、麻袋等のバラ積用穀類及び、飼料等を点検、検査する場合、上部・中部・下部のサンプルを均一に抽出することができます。本器は外管と内管の精密なる二重組合せ構造で、ハンドル部を半回転する事により穴部の開閉を操作します。
    材質ステンレス全長(mm)1330直径(Φmm)22穴数3採取量約180g穴径(mm)17×290
  • もみすりロールユニット ケツト科学研究所

    もみすりロールユニット

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 米粒透視器 ケツト科学研究所

    米粒透視器

    ケツト科学研究所(3件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    玄米の品質検査の際に、胴割粒の有無・程度・混入率を、短時間で正確に調べるために作られた米粒透視器です。 ガラス板上の赤線枠内に普通玄米約100粒が並ぶように設計してあります。 さらに、反射鏡を裏返すと黒色板となり、カルトンの代わりにも使えます。
    仕様透粒数/約100粒質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×19×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンションメーターDM-8M用ゴム栓 竹村電機製作所

    テンションメーターDM-8M用ゴム栓

    竹村電機製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1組(5個)
    当日出荷
  • 電動もみすり器 ケツト科学研究所

    電動もみすり器

    ケツト科学研究所
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    3日以内出荷
    もみを約60秒で20gの玄米試料に。もみと玄米は分離し別々のケースへ収納。試料投入口カバーで試料の飛び出し防止。RC、CE等の検査補助器具
    付属品試料用スプーン、ACアダプタ、取扱説明書適合水分範囲:12~18(%)質量(kg)1.6電源(V)AC100-240(50/60Hz)能力もみすり:約20/60(g/秒)安全装置過負荷自動停止装置サイズ(mm)205×130×146
  • 平型穀刺し 藤原製作所

    平型穀刺し

    藤原製作所
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    6日以内出荷
    米を検査するときに米袋に突き刺して米を採取する「米刺し、穀刺し」です。 米の検査、品質チェックには欠かせない米刺しです。 米袋に突刺し、引き抜くと米袋の中から玄米が抽出される仕組みです。 抽出した玄米は目視で確認したり、水分を測ったりして、品質を確認します。
  • 小形精米器パーレスト ケツト科学研究所

    小形精米器パーレスト

    ケツト科学研究所
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。 検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。 また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。 パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
    質量(kg)1.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176RoHS指令(10物質対応)対応所要時間玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
  • 最適な飽差 温度・湿度計 エンペックス気象計

    最適な飽差 温度・湿度計

    エンペックス気象計
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書、壁掛け用ネジ材質PS樹脂電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約152×140×33保証期間1年間設置方式壁掛け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • もみすりロール(2ケ/組) ケツト科学研究所

    もみすりロール(2ケ/組)

    ケツト科学研究所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 米粒透視器 ケツト科学研究所

    米粒透視器

    ケツト科学研究所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    TX-200は、精米や玄米の外観品質を観察するための器具です。 試料の背面から光を透過させて、形状や色調を観察します。 角度を確認しながら回転させることができる試料皿や、拡大レンズも付いています。 しかも試料の背景がブルーになるような工夫がされていますので、精米や玄米の性状を明確に識別することができます。
    付属品小冊子「ライスミュージアム お米の品質評価テキスト」適合(サンプル)精米、玄米質量(kg)0.47使用温度範囲(℃)10~40電源電池1.5V(単3アルカリ)×4またはAC100V(50/60Hz)出力DC6V 0.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×162×134光源蛍光ランプ4W 昼光色(ZLP-701)保管温度範囲(℃)0~40電池使用時間(時間)連続で約5時間電池の保管状態や使用温度によって若干異なる。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉砕器 ケツト科学研究所

    粉砕器

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷
    赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
    用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70試料質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刈取適期判定器 ケツト科学研究所

    刈取適期判定器

    ケツト科学研究所
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    5日以内出荷
    水稲の登熟は出穂日から毎日の気温を測定し、その積算値がほぼ1000℃に達したころがピークとなり、刈取適期と言われています。 水稲の早刈りは未熟粒が多く、また遅刈りは胴割れ発生の危険があります。 適期に収穫することが最大の収量を保証し、同時に品質の向上に大きく寄与します。 本器は水稲の圃場に一度セットすると、自動的に温度を測定して積算したうえで、刈取適期として表示します。 日よけフード、支柱が付属
    寸法(mm)(本体)60W×45D×105H、(支柱)30×30×1300L 2本、(日除けフード)200W×200D×250H測定範囲設置場所を中心に半径2km(条件による)電源電池9V(アルカリ)測定方式サーミスタによる温度検出本体質量(kg)0.15表示方式デジタル(LCD)測定対象圃場の積算気温RoHS指令(10物質対応)対応
  • もみすりロール・もみすり板セット ケツト科学研究所

    もみすりロール・もみすり板セット

    ケツト科学研究所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    適合機種小型もみすり器TR-50「もみすり名人玄五郎」
  • 穀粒均分器 藤原製作所

    穀粒均分器

    藤原製作所
    ¥309,800税込¥340,780
    1台
    6日以内出荷
    試料を量的及び質的に等分することが可能です。上部の円錐形ホッパーに試料を入れ、ホッパーのシャッターを開けると、32等分(大型は36等分)した仕切り部を通り、左右の排出口から均分されて出てきます。分割比 1:1。鉛フリーはんだ使用しています。
    本体質量(kg)3.5最大径(Φmm)24総高さ(mm)840対象米、麦最大使用質量(kg)2(米、麦の場合)分割数32口
  • リンゴ蜜検知機 蜜の調べ みのる産業

    リンゴ蜜検知機 蜜の調べ

    みのる産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    リンゴを載せるだけでライトが自動点灯するので、誰でも簡単に蜜の有り・なしを判定できます。 LED電球は発熱がほとんどないため、リンゴへの影響が少なく長持ちします。 過熱防止の温度ヒューズを内蔵しております。
    用途リンゴ蜜の有無判定質量(kg)0.5寸法(Φ×高さH)(mm)下部138×118LEDオーム電機製「型番:LDR7L-W-E11 11」(配光角40°の広角タイプ、電球色、定格消費電力6.8W)ソケット口金サイズ E11作動温度(℃)温度ヒューズ:100
  • 塩水選種計 シンワ測定

    塩水選種計

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    タネの種類に合った比重が一目で分かるよう、色付けしてあります。
    用途塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用する塩水選種計材質本体:ガラス寸法(mm)Φ11×205測定範囲0~35重ボーメ度質量(g)111目盛1重ボーメ度精度(℃)±1重ボーメ度

『測定機器』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連機器