スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45
試料質量(g)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水稲の登熟は出穂日から毎日の気温を測定し、その積算値がほぼ1000℃に達したころがピークとなり、刈取適期と言われています。
水稲の早刈りは未熟粒が多く、また遅刈りは胴割れ発生の危険があります。
適期に収穫することが最大の収量を保証し、同時に品質の向上に大きく寄与します。
本器は水稲の圃場に一度セットすると、自動的に温度を測定して積算したうえで、刈取適期として表示します。
日よけフード、支柱が付属
寸法(mm)(本体)60W×45D×105H、(支柱)30×30×1300L 2本、(日除けフード)200W×200D×250H
測定範囲設置場所を中心に半径2km(条件による)
電源電池9V(アルカリ)
測定方式サーミスタによる温度検出
本体質量(kg)0.15
表示方式デジタル(LCD)
測定対象圃場の積算気温
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。