土壌EC・水分計 :「土壌計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌の水分含有率・温度が同時に測定できます。
寸法(mm)本体:165×40×40 センサ部:10Φ×210 測定範囲水分/0~50% 温度/0~50℃ 電源単4電池×4(付属) 測定項目水分含有率 温度 精度水分/±(5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 温度/±(1.5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 分解能水分:0.1% 温度:0.1℃ 機能ホールド 最大値 最小値
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

『測定機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング