絞り込み
ブランド
ハイレゾ音源
コード長さ(m)
0.8・0.82・1・1.04・1.1・1.12・1.2・1.25・1.3・1.5・1.62・1.8・1.85・1.9・2・2.1・2.4・3・3.5・5・コード長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: オーディオ

4,474件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RCAケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔4極ミニプラグ] JVCケンウッドRCAケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔4極ミニプラグ]JVCケンウッド
1,298税込1,428
1個
当日出荷
【ピンプラグケーブル】L字型ミニプラグ-ステレオピンプラグケーブル2.0m ビデオカメラの画像をステレオテレビに接続し再生するときに使います。
長さ(m)020#/2.0
RCAケーブル [ピンプラグ/BNC変換プラグ] JVCケンウッドRCAケーブル [ピンプラグ/BNC変換プラグ]JVCケンウッド
729税込802
1個
当日出荷
BNCジャック-ピン変換アダプター
ピン(RCA)中継プラグ バラ3個 [ピン中継プラグ] フジパーツピン(RCA)中継プラグ バラ3個 [ピン中継プラグ]フジパーツ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
片側ピンジャック(メス)×3-片側ピンジャック(メス)×3
規格片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3プラグ金メッキプラグ
Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプ PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプPGA
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
断線しにくいタフケーブルを採用したカナル型ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。 耳にフィットするカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。 ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。 また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。 フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
BluetoothVer5.0接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×17×21質量(g)12連続再生時間最大6.0時間連続通話時間(時間)最大6.5連続待受時間最大75時間充電時間(時間)約2
LPレコードラベル保護プロテクター NAGAOKALPレコードラベル保護プロテクターNAGAOKA
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
本製品はレコード盤を水洗いする際に、レコード盤中心の紙製のラベル部分を水から保護するためのアクリル製のプロテクターです。 レコード盤のクリーニングには、クリーニングスプレーやクリーナーブラシを用いた方法がありますが、特に汚れの酷い盤などには本製品を使用した水洗いが効果的です。
材質アクリル厚さ(mm)5.7直径(Φmm)116質量(g)182
Bluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン NAGAOKABluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホンNAGAOKA(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
本製品は、Bluetooth5.0での接続に対応した、完全ワイヤレスイヤホンです。 連続音楽再生時間 最大8時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。 オーディオコーデックAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れています。 横幅65cm×縦40cmのコンパクトサイズとなっており、手軽に持ち歩きすることができます。
寸法(mm)充電ケース:31×40×65質量(g)イヤホン:4.5、充電ケース:28接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット保証期間購入後6か月再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)380(本体最大3回分充電可)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)102待機時間最大120時間通信距離(m)~10ドライバー径(Φmm)6イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大8
VGAケーブル ATENVGAケーブルATEN(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オーディオとVGA接続インターフェースを搭載したVGAケーブルで、解像度1920×1200まで対応しております。ステレオ音声伝送対応のVGAに最適化された製品インターフェース:VGAオス-オス+3.5mmステレオオーディオプラグシールド材質:ALマイラーテープATENVGA製品と互換-VS0202、VM0404、VS0102、VS0104、VS0108、VS0116、VS0201、VS0401、VS0801Aの出力側で使用可能です
材質(銅線)スズメッキ銅コネクタビデオVGAオスVGAオスシールドALマイラーRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm)3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm)材質(ジャケット)PVCケーブルサイズ(AWG)(銅線)30
USB接続 骨伝導ヘッドセット テムコジャパンUSB接続 骨伝導ヘッドセットテムコジャパン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
TEMCO『HG40SIM-TU』はパソコンユーザー向けに開発したUSB接続用骨伝導ヘッドセットです。 歯を磨くと「シャカシャカ」と頭の中から音が聴こえてきませんか。これが骨伝導で聞こえる音です。 このように我々は知らない間に骨伝導で音を聞いています。骨伝導ヘッドセットはこの原理を応用した画期的なヘッドセットです。 本製品は耳を塞がずに外周音を聞きながら通話等が可能となり、常時装着していても外からの音が聞こえるので、取り外す手間なく業務ができ、安全対策にも適しています。 軽量設計で長時間装着しても疲れることなく快適で生産性向上にも寄与します。高出力の骨伝導スピーカを採用しており、ステレオ対応ですので音楽も楽しめます。 騒音下でもご使用頂けるのが骨伝導の特長の一つでもあります。但し騒音の激しいところでは耳栓を着用ください。 また、ケーブルの途中にあるマイク部にはマイクミュート機能がついていますので音声を相手に伝えたくない時はマイクミュートスイッチを押す事によりマイク音声がカットされます。 パソコンのUSB 端子に差し込むだけですぐにご使用いただけますので、さまざまなシーンで活躍します。
ブラック電源USBバスパワー対応本体寸法(mm)約135×78×127本体質量(g)約60接続方式USBコード長さ(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB type A 接続USBタイプUSB ver 1.1 準拠イヤホン形状耳かけ型
Bluetoothレシーバ搭載 業務用CDプレーヤー TEACBluetoothレシーバ搭載 業務用CDプレーヤーTEAC
69,980税込76,978
1台
欠品中
Bluetooth(R)に対応した機器からワイヤレスで様々な形式の音楽ファイル再生が可能 デバイスセレクト機能搭載、使用する送信機器を予め登録し素早い切り換えが可能 Qualcomm(R) aptXTMコーデック対応、高音質再生 高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様ビットレート :【MP2】32kbps~384kbps 、【MP3】32kbps~320kbps、VBR再生対応、対応A2DPコンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200BT)、RC-CD200BT用単3形電池、ラックマウントビスキット、保証書 、取扱説明書質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8出力【ヘッドホン 】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、【MP2】32/44.1/48、【MP3】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV(0.32Vms)、最大出力レベル:+6dBV(2.0Vms)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】コネクター:TOS(JEITA RC-5720C)、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-ROM、CD-R、CD-RW(12cm/8cm)S/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35バックアップメモリ時間/タイトル表示設定、再生モード、プログラム(CD、ディスク挿入時)、カレントフォルダー(CD、データCD挿入時)、カレントソース、リピート再生機能の設定(オン/オフ)、ピッチコントロール(オン/オフ、CD)、ピッチコントロール値(CD)、ペアリング情報(最大8件)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】16ビットBluetoothバージョン3.0 Class 2アナログ入力コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-20dBV、最大入力レベル:-4dBV通信距離(m)見通し:約10ダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP
CDプレーヤー TEACCDプレーヤーTEAC
59,980税込65,978
1台
14日以内出荷
高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様ビットレート :【MP3】 32kbps~320kbps、VBR 再生対応、チャンネルセパレーション:90dB以上(1kHz、1kHz BPF)付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200)質量(kg)4.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【WAV】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【MP3】 32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネル、【WAV】2チャンネル/1チャンネルアナログ出力アンバランス出力:RCA ピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω定格出力【ヘッドホン出力 】 20mW+20mW 以上(32Ω負荷時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dBデジタル出力【COAXIAL出力】RCA ピンジャック、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)、【OPTICAL出力】オプティカル、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo(拡張フォーマット)対応メディアCD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm)動作範囲リモートコントロールユニット:正面/7m以内、左右15度以内/7m以内S/N比90dB以上(20kHz LPF、A-WTD)歪率(%)0.01以下(1kHz、20kHz LPF)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】8ビット/16ビット音声STEREO、JOINT STEREO、DUAL CHANNEL、MONOダイナミックレンジ90dB以上再生形式CD-DA、WAV、MP3
レコード・クリーニングキット ION AUDIOレコード・クリーニングキットION AUDIO
2,498税込2,748
1個
46日以内出荷
わずか数秒でレコード盤のゴミやホコリを取り除くレコードクリーナー。 木製ハンドルのベルベット・クリーニング・パッド。 どんなレコード盤もクリーニングしやすい、握りやすく快適なグリップ。 レコード盤のベストな状態を取り戻す専用の洗浄液。 扱いやすいスプレーノズルとハンディボトル。
充電機能付充電式ラジオ マキタ充電機能付充電式ラジオマキタ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
マキタバッテリが充電できるラジオ
付属品ACアダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×185×427(ハンドルを起こした時)、268×185×305(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN 1 / AUX IN 2(Φ3.5mm)スピーカー89mm(8Ω)×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:ロッドアンテナ、AM:フェライトバーアンテナ
充電式ラジオ USB接続タイプ マキタ充電式ラジオ USB接続タイプマキタ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
充電式ラジオ シンプルタイプ マキタ充電式ラジオ シンプルタイプマキタ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付 エレコムFire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付エレコム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプター。Wi-Fi電波の届きにくい通信環境を改善。有線LAN接続に対応。 Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプターです。 本製品を使うことによりFire TV Stick(第2世代以降)/Fire TV Stick 4Kをテレビの裏から離れた場所に設置できます。 テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズ設計です。 テレビ裏の形状に関わらず、またテレビからのノイズや放熱を避けた場所でFire TV Stickをご利用いただけます。 テレビ裏と比べてWi-Fi電波を受信しやすくなり、通信環境が改善されるのでスムーズな動画視聴が可能です。(すべての環境において、電波受信の改善やスムーズな動画視聴を保証するものではありません) 本製品に搭載した有線LANポートをご利用いただくことで、有線LANのネットワーク接続が可能です。(10Base-T/100Base-Tx) HDMIケーブル(別売り)は、取り回しのしやすいエレコム製PremiumHDMIケーブル (DH-HDP14ESシリーズ・DH-HDP14EYシリーズ)がお勧めです。
付属品保証規定コネクタ形状天面:HDMIプラグ(タイプA・19ピン、Fire TV Stick接続用)、電源ケーブル:Micro-Bプラグ(Fire TV Stick接続用)/背面:HDMIポート(タイプA・19ピン、映像機器接続用)、LANポート(RJ45 10Base-T/100base-Tx)、電源:Micro-Bポート(Fire TV Stick付属のMicro-Bケーブル接続用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×26.5保証期間6カ月間対応機械【映像出力機器】Fire TV Stick(第2世代以降)・Fire TV Stick 4K(全世代)・Fire TV Stick 4K Max(全世代) ※2023年11月時点
ワイヤレスネックスピーカー audio-technicaワイヤレスネックスピーカーaudio-technica
19,880税込21,868
1個
7日以内出荷
「しっかり聴ける、を日常に」をコンセプトに、暮らしの中で音の悩みを解決する SOUND ASSIST(サウンドアシスト)シリーズ の首かけスピーカー。 テレビの音が聴き取りにくいときや大きな音を出しにくいときに、あなただけ”はっ きり”とテレビの音を聴くことができます。 ワイヤレスで首からかけて持ち歩けますので、電波の届く範囲であれば、リビングや キッチンなどお好きな場所でテレビの音をお楽しみいただけます。
付属品1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカー質量(g)スピーカー:約103、送信機:約185電源(V)スピーカー:DC3.7(内蔵リチウムイオン電池)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用)連続使用時間(時間)スピーカー:約13外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:206×180×37、送信機:49×166×84バッテリー容量(Ah)0.75入力端子送信機:角形光デジタル端子(サンプリング周波数48kHzのPCMのみ)、Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーユニット11mm×34mm×2アズワン品番64-9347-93変調方式FHSS通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状ネックバンド型
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラックエレコム
6,498税込7,148
1個
欠品中
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー”ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバーサイズ以上の力強い高音質を再現します。 内部損失が高く弾性のあるWFCペーパーとPUの複合振動板を採用することで、低音から高音までのバランスを整え、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度サウンドを実現しています。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 外磁型磁気回路によるΦ8.3mmの大型高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。 取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。 イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。 耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。着脱コネクタは耐久性の高いMMCX端子を採用しています。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプ。独自設計の複合振動板ETEMドライバーの高解像度サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。質量(g)12(ケーブル含まず)装着方式耳栓型タイプヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
SC 660 ANC USB 両耳式USBヘッドセット アクティブノイズキャンセル搭載 EPOS | SENNHEISERSC 660 ANC USB 両耳式USBヘッドセット アクティブノイズキャンセル搭載EPOS | SENNHEISER(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
両耳式USBヘッドセット、アクティブノイズキャンセルスピーカー搭載
ブラック/シルバーインターフェースUSBイヤホン形状両耳式ヘッドセットノイズキャンセリング対応
3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き ラスタバナナ3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付きラスタバナナ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)8消費電流(mA)最大0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)装着方式片耳イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
インナーイヤー型 MR-L30 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVCケンウッドインナーイヤー型 MR-L30 [Φ3.5mm ミニプラグ]JVCケンウッド
629税込692
1個
当日出荷
ラジオ/ポータブルラジオ用のイヤホンです。ミニジャック付ラジオに対応しています。 ラジオ/ポータブルラジオ用のイヤホンです。 ミニジャック付ラジオに対応しています。
コード長さ(m)1接続端子Φ3.5mm ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
耳かけ型 HP-AL202 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVCケンウッド耳かけ型 HP-AL202 [Φ3.5mm ミニプラグ]JVCケンウッド(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
プラグコード自動巻き取り機能が付いて快適な装着感を実現したアームレスヘッドホン”リワインドBe!です。 密閉型イヤーパッド採用のコード自動巻き取りアームレスタイプ 気になる音漏れや外部音を低減し、快適な装着感を実現します!! デジタルオーディオプレーヤー等の再生に適した高音質ドライバーユニットを搭載 新開発Φ30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、迫力の重低音で高音質なデジタルサウンド再生が楽しめます。 音漏れ&外部音の低減効果に優れた密閉型アームレスヘッドホン 低反発ウレタン採用の密閉型イヤーパッドと新形状イヤーフックにより耳への密着性を高め、気になる音漏れや外部音を抑えるとともに快適な装着感を実現しました。 使い勝手に優れたコード自動巻き取り機能を バッグ等にすっきり収納でき、コードの絡まりを防止。プラグコードを好みの長さ(0~1m)に調節でき、機器に接続したままでも巻き取り可能です。
本体質量(g)40コード長さ(m)0~1インピーダンス(Ω)32接続端子Φ3.5mm ミニプラグイヤホン形状耳かけ型
ヘッドホン ATH-EP100 [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technicaヘッドホン ATH-EP100 [Φ3.5mm ミニプラグ]audio-technica
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
電子ピアノなどの音をクリアサウンドで楽しめる楽器モニターに便利な軽量ヘッドホン。 ・クリアなサウンドで楽器の音が楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 ・音漏れしにくい密閉タイプ。 ・長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ・楽器モニター時に扱いやすい2.0mコード。 ・電子ピアノなどに接続可能なΦ6.3mm変換プラグを付属。
コード長さ(m)2本体質量(g)約97再生周波数帯域(Hz)18~22000接続端子Φ3.5mm ミニプラグインピーダンス(Ω)43最大入力(mW)500音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
イヤホン カナル型 E1000C  [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] FINALイヤホン カナル型 E1000C [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]FINAL(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえた音質設計。もっとオーディオを面白いと思って欲しいという思いを込めた、finalが提案する新しいエントリー機に、マイク付ワンボタンコントローラーを搭載致しました 音響工学、心理学に基づいた音作り 最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえ、音質設計を行いました。高域に鋭いピークを持たせ、ある部分を強調するという一般的な音作りの手法を使うと、一聴して鮮やかさを感じさせるのですが、そのピークによって、前後の帯域がマスキングされて聴こえにくくなってしまいます。Eシリーズでは周波数特性のカーブを全体に滑らかにする事で、マスキングされる帯域を作らず、高い解像度を実現しました。 独自のイヤーピーススウィングフィット機構 イヤーピースを左右に振ることができる、スウィングフィット機構により、耳道の傾きにジャストフィット。イヤーピースの開口部が耳道にあたる事による変形を防ぎます。音がダイレクトに鼓膜に伝わり、クリアな音を実現しています。 6.4mmΦダイナミック型ドライバーユニット ドライバーユニットは、部品と組立の精度が最重要です。今回採用した小口径6.4Φダイナミック型ドライバーユニットは、この価格帯としては異例の高い精度を誇ります。 選べる5サイズのオリジナルイヤーピース 音導管部分と耳に触れる部分とで硬度が異なる 2 種類のシリコン素材を採用。音導管部分には、耳に触れる部分に比べて硬度が高めのシリコンに溝加工を施すことで強度と柔軟性を両立。耳に触れる部分には柔らかいシリコンを採用し、快適な着け心地と高い遮音性を実現しました。SS/S/M/L/LLの5サイズを同梱。お好みによってお選び頂けます。 マイク付きワンボタンコントローラ搭載 コントローラーを搭載。ワンボタンで音楽の再生・停止・巻き戻し・早送り、着信時の通話応答に対応。また、マイク付きで、通話時のハンズフリー通話も可能です。 ※ご使用の機種によっては、音楽再生機能の一部がご利用いただけない場合がございます。
仕様リモコン・マイク対応接続端子Φ3.5mm ミニプラグイヤホン形状カナル型
4極ヘッドセット ナカバヤシ4極ヘッドセットナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
やさしい装着感軽量オーバーヘッド
材質ABS、PVCケーブル長(m)約1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど。
USBケーブル マイクロB-A 3.0 ブラック エレコムUSBケーブル マイクロB-A 3.0 ブラックエレコム
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
テレビ用外付けハードディスクでの録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する3重シールドの安心設計! 最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブル! 信頼性の高いUSB3.0正規認証品! USB3.0(Standard-A)端子をもつ外付け用ハードディスク録画対応テレビと、USB3.0(micro-B)端子を持つ外付けハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「Certified SuperSpeed USB(USB3.0)」の正規認証品です。 USB2.0ケーブルの10倍以上の最大5Gbpsの転送速度で、外付けハードディスクへの多チャンネル録画に必須となる大容量データ転送に最適です。 録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する外部ノイズに強い3重シールドケーブルを採用しています。 最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブルです。 サビなどに強く、経年劣化や信号劣化を低減する金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(micro-B)オス対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載の外付けハードディスク録画対応テレビ及びUSB3.0(micro-B)端子搭載の外付けハードディスクドライブ等規格USB3.0規格正規認証品シールド3重シールドブラック
Jabra Evolve2 65 MS Stereo USB-C JabraJabra Evolve2 65 MS Stereo USB-CJabra
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
マイクロソフトTeams認証ずみワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。接続するだけでマイクロソフトTeamsのデフォルトデバイスとして設定されるだけでなく専用のTeamsボタンからアプリの起動、ミーティングへの参加が可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動で周囲にお知らせ。
保証期間2年保証稼働時間(時間)最大連続:37
Jabra Evolve2 65 MS Mono USB-A Stand JabraJabra Evolve2 65 MS Mono USB-A StandJabra
38,980税込42,878
1個
当日出荷
マイクロソフトTeams認証ずみワイヤレス片耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。接続するだけでマイクロソフトTeamsのデフォルトデバイスとして設定されるだけでなく専用のTeamsボタンからアプリの起動、ミーティングへの参加が可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動で周囲にお知らせ。
稼働時間(時間)最大連続:37
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
実用最大出力16Wのハイパワーと響きの良い木製キャビネット筐体により迫力と臨場感のある音楽を再生します。インテリアにもマッチする木製キャビネットを採用し、シンプルで飽きのこないデザインはパソコンだけでなく40インチ程度のテレビ用スピーカーとしてもお勧めです。高音再生に優れた1インチツィーターユニットを搭載しており透明感のある高音域の再現が可能です。豊かな低音域まで再現できる大型の2.5インチドライバーユニットを搭載。迫力の重低音を再現します。BASS(低音)コントロール、TREBLE(高音)コントロールを搭載。好みの音質に調整が可能です。左右スピーカーユニット間は3.5mmオーディオケーブル(約1.5m)で接続されており、 スピーカー間を市販のオーディオ延長ケーブル等で延長することも可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
電源内蔵最大出力(W)16(5W×2+3W×2)外形寸法W110×D123×H180mmセンサー2.5インチ(直径約67mm)周波数特性40Hz~22,000Hz入力端子有線接続(3.5mmステレオミニケーブル )スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(非防磁設計)取扱説明書あり
ハイレゾ対応イヤホン NAGAOKAハイレゾ対応イヤホンNAGAOKA
1,188税込1,307
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイレゾ音源に対応し、日本の一流デザイナーによるデザインと日本の匠によるチューニングが成しえた驚異のコストパフォーマンスイヤホンです。 再生周波数帯域は5~80000Hzで、ハイレゾ認定の基準である40000Hzを遥かに上回る高音域を再生可能です。 高磁力マグネットとΦ10mmドライバーを搭載し、高音質再生が可能です。 10色の豊富なカラーラインナップで老若男女問わずさまざまな客層をターゲットにしています。
コード長さ(cm)120ハイレゾ音源対応付属品イヤーチップ(S.M.L)再生周波数帯域(Hz)5~80000プラグ形状3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB)80イヤホン形状カナル型
モノラルイヤホン3.5 I型 オーム電機モノラルイヤホン3.5 I型オーム電機
339税込373
1個
3日以内出荷
片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 TV、ラジカセ等のイヤホンミニジャックへ接続できます。コード長5m
コード長さ(m)5プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
AVコード 3.5STP オーム電機AVコード 3.5STPオーム電機
549税込604
1個
3日以内出荷
ヘッドホンステレオどうしを接続し、ダビングする場合などに使用します。ヘッドホン端子とライン接続端子を使用して接続します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)1.5コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
TV用モノラルイヤホン Φ3.5 オーム電機TV用モノラルイヤホン Φ3.5オーム電機
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラグ径Φ3.5のテレビ用モノラルイヤホンです。
用途テレビ用ホワイト音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 5M オーム電機TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 5Mオーム電機
469税込516
1個
3日以内出荷
テレビ用モノラルイヤホン丈夫で安定した装着感の砲弾タイプコード長は5mです。
コード長さ(m)5ブラック音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
PRO X ゲーミングヘッドセット ロジクールPRO X ゲーミングヘッドセットロジクール
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
快適な低反発 低反発のプレミアム合成皮革または通気性の高いベロアにより、快適な着け心地が長時間持続します。長くハードなゲームを戦い抜くことができるでしょう。 耐久性の高いスチールとアルミ アルミとスチールで作られた頑丈かつ軽量なフレームを持つPRO Xには、耐久性、快適性、そして高級感がすべて備わっています。 次世代のサラウンドサウンド DTSのオブジェクト ベース サウンド イメージングの最新版、DTS HEADPHONE:X 2.0。強化された低音域のレンダリング、クリアなオーディオ、近接キューによって、バージョン2.0は7.1チャネルのサラウンドサウンドを新たな次元へと導きました。 そして最も重要な点は、距離認識のレベルアップ。近くのフィールドと遠くのフィールドのオーディオの違いによって、プレーヤーは敵の位置をこれまで以上に正確に把握することができます。 5Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。 PRO-G 50 MMドライバー ユニークなハイブリッド メッシュ構造により、PRO-Gは驚くほどクリアで正確なサウンド イメージングを実現しています。 足音などの物音をしっかり聴き取ることができるため、敵との戦いで優位に立つことができます。 50 mmドライバーが搭載された次世代のPRO-Gは、より広い音域でより正確なサウンドを実現。また、低音域レスポンスの忠実度も改善されました。 プロが設定したEQ eスポーツ アスリートたちが設定を手掛けたオーディオEQプロファイルが、ゲーミング ソフトウェアG HUBを通じて入手できるようになりました。 プロファイルはそのまま使うことも、カスタマイズすることも可能です。そしてUSB外付けサウンドカードに保存し、他のPCに適用することができます。 高度なサウンドカード USB外付けサウンドカード(DAC)が透き通るようなクリアなデジタル信号処理を実現。大会に通用するオーディオと音声コミュニケーションが手に入ります。ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを使ってプログラムしたオーディオ設定を大会に持ち込むことが可能です。 6Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。 汎用性に優れたアクセサリー インライン オーディオ コントロール付きのPCケーブルとインライン マイク付きのモバイル ケーブルを同梱。このため、PRO Xはブーム マイクを取り外して使うことができます。 こちらも同梱のキャリングケースは、持ち運ぶときにヘッドセットとアクセサリーを保護してくれます。
材質フォーク:アルミニウムヘッドバンド:スチールイヤーパッドおよびヘッドパッド:低反発合成皮革同梱のイヤーパッド:低反発クロス寸法(mm)138×94×195質量(g)320(ケーブル除く)ケーブル長(m)パソコン:2、モバイル:1.5感度91.7dB SPL @ 1 mW & 1cm駆動方式エレクトレット コンデンサーマグネットネオジムRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)35装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドゲーミング
お手元スピーカー SONYお手元スピーカーSONY(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
付属品ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1質量(g)【送信機】約100、【スピーカー】約630電源(V)DC5(付属のACアダプターを使用)出力【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1最大出力(W)【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター)方式【リモコン】赤外線方式入力【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大)連続使用時間(時間)約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による)機能強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ充電時間(時間)約3RoHS指令(10物質対応)対応操作キーはっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源適合メーカーソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります変調方式その他の方式通信距離(m)【与干渉】80、【見通し】30周波数帯域(GHz)2.4帯
PC用オーディオ変換ケーブル 4極-3極 MCOPC用オーディオ変換ケーブル 4極-3極MCO(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
スピーカー/マイクジャック(3極)を搭載したパソコンなどに接続して、オーディオコンボプラグ(4極)を接続できるようにする、変換ケーブルです。 4極のオーディオコンボジャックで接続するマイク付きのイヤホンやヘッドセットを、緑色のスピーカー端子とピンク色のマイク端子を搭載するパソコンなどに接続可能。 普段から使用している機器を、パソコンでのボイスチャットや通話に活用できます。 サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)約15コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック(4極)- Φ3.5mm ミニプラグ×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニプラグ×1(マイク入力)
Jabra BIZ 2400 II Mono NC W JabraJabra BIZ 2400 II Mono NC WJabra
23,980税込26,378
1個
当日出荷
業界唯一の3年保証付き、ウルトラノイズキャンセルマイクに加え、新機構エアーショックマイクでノイズキャンセル効果が飛躍的に向上、
ブラックインターフェースQD(専用ケーブル必要)装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)マイクミュート音量調節
Jabra BIZ 2400 II Duo NC W JabraJabra BIZ 2400 II Duo NC WJabra
22,980税込25,278
1個
欠品中
業界唯一の3年保証付き、ウルトラノイズキャンセルマイクに加え、新機構エアーショックマイクでノイズキャンセル効果が飛躍的に向上、
インターフェースQD(専用ケーブル必要)装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節
Jabra BIZ 2300 MS USB Duo JabraJabra BIZ 2300 MS USB DuoJabra
20,980税込23,078
1個
欠品中
USB接続モデル、Jabra最高水準のウルトラノイズキャンセリングマイク搭載、HD Voice/ワイドバンドスピーカーを採用、最適なマイクぼじしょんを実現する360度回転可能なブームアーム採用、ヘッドセットの2大故障原因であるマイクブームの破損やコードの断線を防止、
アズワン品番64-3711-13装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節
液晶表示ハンディラジオ オーム電機液晶表示ハンディラジオオーム電機
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
周波数が大文字表示で選局しやすい。 ワイドFM(FM補完放送)対応。モノラル受信。 スピーカー搭載で、イヤホンなしでも聴けます。 両耳イヤホン付属、ストラップ付き。
シルバー受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-95MHz電源DC3V(単3形乾電池×2本使用:別売)標準持続時間(h)(スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約50、(イヤホン使用時)AM受信:約70、FM受信:約60※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として付属品両耳イヤホン、ストラップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ