絞り込み
適合メーカー
ブランド
- BON(1)
- GMB(15)
- JTC(2)
- KUKKO(クッコ)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- PMC(1)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- RG(レーシングギア)(4)
- SWAGE-LINE(24)
- TOKICO(トキコ)(1)
- アイエルモータースポーツ(6)
- エスコ(1)
- ミヤコ自動車(20)
- 制研化学工業(12)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
「適合メーカー」から絞り込む

キャリパースライドピン
制研化学工業(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1本翌々日出荷から3日以内出荷スライドピンは、フローティングキャリパー(片押しキャリパー)というキャリパー本体とキャリパーベースの2部品から成るキャリパーに装備されており、キャリパー対して水平に摺動する役割があります。
L字ステー
SWAGE-LINE¥1,198税込¥1,3181個当日出荷【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。材質スチール表面処理カチオン塗装
フレアナットアダプター
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷から4日以内出荷【SWAGE LINE フレアナットアダプター/ブリーダプラグ】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。材質真鍮ねじサイズAN3(3/8-24unf)
キャリパーアダプター
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷【SWAGE LINE キャリパーアダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。材質ステンレスねじサイズAN3(3/8-24unf)
ホースクランプ
SWAGE-LINE¥1,998~税込¥2,198~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
スライドピンブッシュ
ミヤコ自動車¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷型押し式キャリパーに使用するスライドピンとなります。用途自動車のブレーキパーツ主な適合純正品番47769-97201メーカーダイハツ
I字ステー
SWAGE-LINE¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。材質スチール表面処理カチオン塗装
スライドピンブッシュ
ミヤコ自動車(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷浮動式キャリパー(片押し式キャリパー)のスライドピンに使用されているブッシュです。 1キャリパーにつき2本のスライドピンが使われますが、通常はどちらかのみにブッシュが付きます。主な適合純正品番47769-B9010、26231FL010型式LA600、LA150、M900、GK2、GT3、BT5メーカーダイハツ、スバル代表車種タント、ムーヴ、ルーミー、インプレッサ、XV、レガシィ対応キットMP-134、MP-138、MP-146、CS-T0803B部位名称Fキャリパー
3WAYブロック
SWAGE-LINE¥3,398~税込¥3,738~1セット当日出荷から4日以内出荷【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。材質アルミ
EPBコントローラー
JTC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷電動パーキングブレーキパッドのお困りごと解決!! パット交換!!バッテリー上がり!!事故!!水没!! ロックしたブレーキを簡単解除電動ディスク&ドラムブレーキ対応用途電源:12V(コード長さ:1.5m)。車種別コネクター10種類 。汎用コネクター2種類付き。過負荷防止機能付き。モーターを直接動かしブレーキピストンをロック&解除できます。タイヤも外さずロック解除できるので緊急時に迅速に車両の移動ができます。
ブレーキパッドゲージセット
エスコ¥5,150税込¥5,6651個当日出荷ブレーキパッドに押し当ててブレーキキャリパーやホイールを外すことなく、ブレーキパッド残量を正確に測定可能です仕様ゲージサイズ:2mm(ストレート・90°)、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm全長(mm)125

















![タイヤレバーカバー 1本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271668-250120-02.jpg)





![タイヤレバーカバー 3本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271677-250120-02.jpg)

























![ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品] ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615819-260903-02.jpg)
![クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品] クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572647-260903-02.jpg)
![クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品] クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572681-260903-02.jpg)