絞り込み
適合メーカー
ブランド
「適合メーカー」から絞り込む

トラック用ブレーキゲージセット
JTC¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷パットの残量 簡単測定 ブレーキパットの残量が簡単に測れ、車検に便利です。ブレード9枚入り寸法(mm)6、8、10、12、14、16、18、20、22使用範囲(mm)6~22
整備キット
制研化学工業¥4,998~税込¥5,498~1キット4日以内出荷小型トラックから大型トラックのブレーキ整備上必要な交換部品を ひとまとめにしたキットです。 従来、分解整備工程ごとに調達していた各部品をキット化することで、作業性向上に役立ちます。 整備上では、小部品の調達忘れを防止し、充実した整備が可能です。 在庫上では、管理の効率化が計れます。
ホースクランプステー
SWAGE-LINE¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)4日以内出荷【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
コンビネーションアダプター
SWAGE-LINE¥4,998税込¥5,4981セット(2個)4日以内出荷【SWAGE LINE コンビネーションアダプター/バンジョー変換アダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。セット内容銅ワッシャ(Φ10/1mm厚)4枚材質ステンレスサイズAN3(3/8-24unf)
アッパーマウント
GMB¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷アッパーマウントとは、車のサスペンションを車体(ボディ)に固定するためのパーツ。車体フロント部に、重たいエンジンを積むFF車/FR車は、その荷重を常に支え続ける。その為、車に使われる「ゴム部分」の中でも、最も摩耗・劣化が起こりやすい部品とも言え、車の乗り心地やハンドリングに影響を与える。
キャリパースライドピン
ミヤコ自動車¥969税込¥1,0661本4日以内出荷浮動式キャリパー(型押し式キャリパー)に使用するスライドピン。スライドピンは1キャリパーに付き2本使用しますが、同じものを2本使用する場合と形状の違うスライドピンを使用する場合があります。型式NJR85,AJR85メーカーイスズ、日産代表車種エルフ、アトラス
キャリパーマウントブラケット
アイエルモータースポーツ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷高品質なブラケットは、ブレーキキャリパーを確実かつ正確に固定し、信頼性の高い制動性能を保証します。摩耗・変形・破損したブラケットの交換に最適で、厳しい品質基準に基づいて製造されており、完璧なフィット感、耐久性、そして過酷な条件下でも安定した動作を実現します。安全かつ正確な制動を維持するために欠かせない部品です。マツダ純正品番 NA75-33-281相当。※ディスク径255mmの車両に適合。【適合例】。・NA8C-100001~。・NB6C(NR-Aを除く)。・NB8C-100001~200000キット内容フロント右主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA8C/NB6C/NB8C
キャリパーマウントブラケット
アイエルモータースポーツ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷高品質なブラケットは、ブレーキキャリパーを確実かつ正確に固定し、信頼性の高い制動性能を保証します。摩耗・変形・破損したブラケットの交換に最適で、厳しい品質基準に基づいて製造されており、完璧なフィット感、耐久性、そして過酷な条件下でも安定した動作を実現します。安全かつ正確な制動を維持するために欠かせない部品です。マツダ純正品番 NA75-26-29X相当。※ディスク径250mmの車両に適合。【適合例】。・NA8C-100001~。・NB6C(NR-Aを除く)。・NB8C-100001~200000キット内容リア左主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA8C/NB6C/NB8C
キャリパーマウントブラケット
アイエルモータースポーツ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷高品質なブラケットは、ブレーキキャリパーを確実かつ正確に固定し、信頼性の高い制動性能を保証します。摩耗・変形・破損したブラケットの交換に最適で、厳しい品質基準に基づいて製造されており、完璧なフィット感、耐久性、そして過酷な条件下でも安定した動作を実現します。安全かつ正確な制動を維持するために欠かせない部品です。マツダ純正品番 NA75-26-28X相当。※ディスク径250mmの車両に適合。【適合例】。・NA8C-100001~。・NB6C(NR-Aを除く)。・NB8C-100001~200000キット内容リア右主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA8C/NB6C/NB8C
キャリパーマウントブラケット
アイエルモータースポーツ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷高品質なブラケットは、ブレーキキャリパーを確実かつ正確に固定し、信頼性の高い制動性能を保証します。摩耗・変形・破損したブラケットの交換に最適で、厳しい品質基準に基づいて製造されており、完璧なフィット感、耐久性、そして過酷な条件下でも安定した動作を実現します。安全かつ正確な制動を維持するために欠かせない部品です。マツダ純正品番 NA75-33-291相当。※ディスク径255mmの車両に適合。【適合例】。・NA8C-100001~。・NB6C(NR-Aを除く)。・NB8C-100001~200000キット内容フロント左主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA8C/NB6C/NB8C
リアブレーキパイプ
アイエルモータースポーツ¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301759。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:リヤーブレーキパイプ。重量[キログラム]:0.2。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所:ブレーキ周り。内容量[数量]:1本。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C質量(kg)0.2備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリヤーブレーキパイプ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所ブレーキ周り
リアナックルブッシュキット
アイエルモータースポーツ¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC質量(kg)1.24備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリアナックルブッシュキット内容アッパー/ロワーフロントウィッシュボーンブッシュ(ピロボール)x2,ショックアブソーバーブッシュ x1,ハブ/リアトラックアームブッシュ x1,リアロアーウィッシュボーンブッシュ x1,リアアッパーウィッシュボーンブッシュ x1加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
キャリパースライドピン
ミヤコ自動車¥879~税込¥967~1本4日以内出荷浮動式キャリパー(型押し式キャリパー)に使用するスライドピン。スライドピンは1キャリパーに付き2本使用しますが、同じものを2本使用する場合と形状の違うスライドピンを使用する場合があります。
タンデムキット
ミヤコ自動車¥4,698税込¥5,1681箱4日以内出荷運転手がブレーキペダルを踏むと、プッシュロッドを介して、マスターシリンダー内のピストンを前進させ、液圧を発生させます。参考品番04493-1A030型式NZE12#,ZZE12#メーカートヨタ代表車種カローラ/カローラフィールダー
ブレーキホースガスケット
ミヤコ自動車¥2,298税込¥2,5281袋(10枚)4日以内出荷使用車種の型式や年式により、商品が異なります。参考品番01351-00024メーカーUDトラックス代表車種コンドル
整備キット
ミヤコ自動車¥14,980税込¥16,4781箱4日以内出荷トラック向けのカップキット、ディスクブレーキシールキット、車軸のオイルシールキットのセット品。 ブレーキ部品の分解の際に必要な車軸のオイルシールがセットされている為、車検時にお勧めです。参考品番04901-E0280型式FE2A/FJ2Aメーカー日野代表車種レンジャー
キャリパースライドピン
ミヤコ自動車¥489税込¥5381本4日以内出荷浮動式キャリパー(型押し式キャリパー)に使用するスライドピンとなります。スライドピンは1キャリパーに付き2本使用しますが、同じものを2本使用する場合と形状の違うスライドピンを使用する場合があります。参考品番47714-33361型式AVV50メーカートヨタ代表車種カムリハイブリッド
キャリパースライドピンセット
制研化学工業¥1,398税込¥1,5381セット(4本)翌々日出荷スライドピンは、フローティングキャリパー(片押しキャリパー)というキャリパー本体とキャリパーベースの2部品から成るキャリパーに装備されており、キャリパー対して水平に摺動する役割があります。メーカーニッサン、ミツビシ純正品番44146-HJ00D、MK585794他社参考品番(ミヤコ)CS-M433
ハブオイルシールキット
制研化学工業¥1,490~税込¥1,639~1キット翌々日出荷から4日以内出荷フロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールに、 同時交換部品のガスケットパッキン、ロックワッシャー、ロックボルト、スプリットピン等を入れて、一つにパッケージしてあります。セットになっている為、同時交換部品の発注忘れや紛失が防げます。
オイルシール
制研化学工業¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷オイルシールは、ベアリングに必要なグリースを密閉し外部からの異物侵入を防いでいます。適合リヤ、アクセルメーカーUDトラックス、ニッサン、ミツビシ純正品番DQR90-A813A 、MC807438 、MC807438KT 、DQR90-A813A 、MC807438他社参考品番(武蔵オイルシール)F4134
キャリパースライドピン
ミヤコ自動車¥529~税込¥582~1本4日以内出荷浮動式キャリパー(型押し式キャリパー)に使用するスライドピンとなります。スライドピンは1キャリパーに付き2本使用しますが、同じものを2本使用する場合と形状の違うスライドピンを使用する場合があります。型式M10、GRS180、GRX120メーカートヨタ代表車種アイシス、クラウン、マークX
2WAYブロック
SWAGE-LINE¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。材質アルミ穴径M10×P1.00 貫通-M8×P1.25 貫通
スパイラルチューブ
SWAGE-LINE¥399税込¥4391セット4日以内出荷【SWAGE LINE SWAGE LINE パーツその他】 スパイラルチューブ #3ホース用 1mです。適合#3ホース色ホワイト(半透明)長さ(m)1
2WAYブロック
SWAGE-LINE¥4,198~税込¥4,618~1セット4日以内出荷【SWAGE LINE ナローフィッティング用ブロック (SWAGE-LINE専用)】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。材質アルミ
クリップスペーサー
SWAGE-LINE¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。材質アルミ表面処理アルマイト
クラッチラインアダプター
SWAGE-LINE¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷【SWAGE LINE クラッチラインアダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。セット内容Oリング(内径Φ5.8/太さΦ1.9)1個材質ステンレスサイズAN3(3/8-24unf)
バンジョー返還アダプター
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(2個)4日以内出荷【SWAGE LINE コンビネーションアダプター/バンジョー変換アダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。セット内容銅ワッシャ(Φ10/1mm厚)4枚材質ステンレスサイズΦ10ねじサイズM10×P1.00 L14 凹





![アッパーマウント NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913269-231024-02.jpg)
































![ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品] ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615819-260903-02.jpg)
![クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品] クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572647-260903-02.jpg)
![クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品] クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572681-260903-02.jpg)