2,338件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚・スパナ(36):1 枚質量(g)700外径(Φmm)40コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)RoHS指令(10物質対応)対応適合モーターEM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A
  • モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1個
    6日以内出荷
    付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚最大出力(W)1200外径(Φmm)40コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)空気圧力(MPa)0.35(冷却)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気消費量(NL/min)100(冷却)曲げ半径(mm)70(コード)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
  • 接続用金具 NSK(ナカニシ)

    接続用金具

    NSK(ナカニシ)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    6日以内出荷
  • 減速器用グリース NSK(ナカニシ)

    減速器用グリース

    NSK(ナカニシ)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000共用適合機種ARG-011E・ARG-021E・PMR-3005K・PMA-3013K・RAX-271E・RAX-71E
  • 減速器 NSK(ナカニシ)

    減速器

    NSK(ナカニシ)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途E2000共用外径(Φmm)22.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減速器 NSK(ナカニシ)

    減速器

    NSK(ナカニシ)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    6日以内出荷
    外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減速器 NSK(ナカニシ)

    減速器

    NSK(ナカニシ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途E3000共用付属品減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータスピンドル NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥959,800~税込¥1,055,780~
    1個
    6日以内出荷
    クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。 クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
    付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚最大出力(W)1200外径(Φmm)40コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)曲げ半径(mm)70(コード)RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
  • セーフティリレーBOX NSK(ナカニシ)

    セーフティリレーBOX

    NSK(ナカニシ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    6日以内出荷
    E4000 コントローラに取り付けてモータスピンドルを非常停止させるための装置です。 非常停止信号が入力されるとリレーが作動し、モータ電力を確実に遮断します。 同時にブレーキをかけて緊急停止させます。 リレーの補助接点を利用することで、機械の安全システムが構築できます。
    付属品中継コード(モータ動力線)/非常停止用コード質量(g)850コード長さ(mm)中継コード(モータ動力線)400/非常停止用コード400RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャックナット NSK(ナカニシ)

    チャックナット

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    6日以内出荷
    用途CH16コレット用ナット適合機種BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020 2M・BMS-4040 2M・BMS-4020RA・BMS-4040RA・NR-4040・QC5-16(NRR4040-QC)・QC5-16(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL・BMS-4040-MQL・BMS-4020-MQL-2M・BMS-4040-MQL-2M・BMS-4040-RGD-03M・BMS-4040-RGD-2M・BMS-4040RA-RGD-03M・BMS-4040RA-RGD-2M
  • スピンドル NSK(ナカニシ)

    スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    6日以内出荷
    レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2種類のコレットホルダ、幅広いサイズのコレット(CH16、CHK)が選択可能です。
    質量(g)1300外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)適合コレットホルダQC5-16 / QC5-16-R QC5-K / QC5-K-RRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)90(レバー)最高回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)適合モーターEM-4020 ・EM-4020A ・EM-4040 ・EM-4040A
  • モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    6日以内出荷
    スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。 ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。 スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。
    セット内容コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本質量(g)620最大出力(W)350外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)60000RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータ NSK(ナカニシ)

    モータ

    NSK(ナカニシ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    6日以内出荷
    従来製品と比較しトルク性能が大幅向上。
    最大出力(W)350外径(Φmm)30回転速度(min-1[r.p.m])1000~30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密高速スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    超精密高速スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    6日以内出荷
    最大出力(W)340精度(μm)1以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])5000~50000RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    付属品空冷ホース : Φ4mm、コネクタキャップ(本体に付属)コード長さ(m)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース NSK(ナカニシ)

    ホース

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    6日以内出荷
    付属品空冷ホース : Φ4mm、コネクタキャップ(本体に付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    ブラシレスモータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    6日以内出荷
    外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモータスピンドル NSK(ナカニシ)

    ブラシレスモータスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品コレット:Φ3.0mm(CHSS-3.0)/ スパナ(7×5.1)・(8×6.1):各 1 枚減速比1/1.5質量(g)605最大出力(W)275外径(Φmm)30コレットCHSSグループ(Φ1.0~3.175)精度(μm)3以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)最大21300(出力側)/32000(入力側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュ NSK(ナカニシ)

    ブッシュ

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NR-3060S・NR-403E
  • ブッシュ NSK(ナカニシ)

    ブッシュ

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000共用
  • ブッシュ NSK(ナカニシ)

    ブッシュ

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
  • モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    6日以内出荷
    精度(μm)1以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    6日以内出荷
    外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。 NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。
    用途E3000シリーズ用付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1質量(g)440精度(μm)1以内(スピンドル)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPaRoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)
  • チャックナット NSK(ナカニシ)

    チャックナット

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    9日以内出荷
    適合機種HTS シリーズ
  • フットコントローラー NSK(ナカニシ)

    フットコントローラー

    NSK(ナカニシ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • テンションプーリ組立 NSK(ナカニシ)

    テンションプーリ組立

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途KBS-101・EBS-101用適合機種ファインベルトサンダー KBS-101・EBS-101
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(22×27): 1 枚・(8×5): 1 枚・ (9×11): 1 枚質量(g)170外径(Φmm)30コレットCHAグループ(Φ0.5~4.0)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    6日以内出荷
    用途E2000共用外径(Φmm)22.8コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])30000(AM-310R使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    6日以内出荷
    エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。 自動給油と空気消費量の調整を行い、製品寿命を大きく延ばします。 エアーフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの3機能と回転速度調整機能を備えています。 床置き、壁掛けができるスマート設計です。
    付属品圧力計/レギュレータ/フィルタ/ルブリケータ/コントロールバルブ(CV-05)/配管用ホース(K-260)/潤滑油(K-211)質量(kg)2.2ろ過度(μm)5
  • 細軸ハンドピース NSK(ナカニシ)

    細軸ハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    深穴、細穴、狭所、リブ溝の内面や底面の加工に最適。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。
    付属品スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)156RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルハンドピース NSK(ナカニシ)

    アングルハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    6日以内出荷
    ナカニシ超精密加工技術の粋を結集。 パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適。
    付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータスエアーモータ NSK(ナカニシ)

    ロータスエアーモータ

    NSK(ナカニシ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    6日以内出荷
    先端からクリーンなエアーを吹き出し、切削粉塵を排除できます。 その冷却効果により切削熱を緩和し工具寿命の延長も可能です。
    付属品ホース(K-207):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)約130(ホース除く)出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)回転速度(min-1[r.p.m])3000~30000空気消費量(NL/min)75
  • チャックナット NSK(ナカニシ)

    チャックナット

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    6日以内出荷
    用途Xpeed1200用適合機種Xpeed1200
  • チャックナット NSK(ナカニシ)

    チャックナット

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    6日以内出荷
    用途Xpeed1600用適合機種Xpeed1600
  • コレットホルダ NSK(ナカニシ)

    コレットホルダ

    NSK(ナカニシ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアー軸受タービンスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアー軸受タービンスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,398,000~税込¥1,537,800~
    1個
    6日以内出荷
    仕様回転速度検知用識別表示マーク付砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)軸受種類空気静圧軸受
  • エアー軸受タービンスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアー軸受タービンスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1個
    6日以内出荷
    微小径工具による高精度な加工が可能な、エアー軸受タービンスピンドルがお求めになりやすい価格で登場。 精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレ、振動を抑え、高い回転精度を実現しました。 軸を浮かした無接触の状態で回転させる機構のため、スピンドルの長寿命化に貢献します。
    精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
  • エアー軸受スピンドル NSK(ナカニシ)

    エアー軸受スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    欠品中
    付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本質量(g)560外径(Φmm)50砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気消費量(NL/min)35固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)適合圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類空気静圧軸受ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    6日以内出荷
    用途NRAF-5080用,Xpeed共用,ABT共用ろ過度(μm)0.01
空圧工具アクセサリー部品