絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(63)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
- New-Era(ニューエラー)(14)
- NSK(ナカニシ)(183)
- SHINANO(信濃機販)(126)
- SI(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ウシオ(UHT)(31)
- エスコ(7)
- オレゴン(OREGON)(19)
- コンパクトツール(27)
- ノーブランド(7)
- ベッセル(146)
- ヨコタ工業(24)
- 不二空機(57)
- 室本鉄工(16)
- 日本ニューマチック工業(167)
- 日東工器(1,275)
- 瓜生製作(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GU-1 No.4セット
ウシオ(UHT)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。 汎用旋盤に取り付けて使用する、小型内径/外径研磨機です。用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨トラスコ品番537-0035セット内容ハウジングセット、GU-1エアモータ、No.4スピンドル、エアホース3m質量(kg)8.5砥石サイズ(mm)48/75空気消費量(m3/min)0.3~0.38供給空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース取付口R1/4オネジ
CBR-03用チップ
日東工器¥41,980税込¥46,1781個当日出荷滑らかな仕上げ面を実現するスローアウエイチップです。 4面使用可能です。用途軟鋼用トラスコ品番814-8077適合機種CBR-03、CBR-03R
エアヒートニッパ用デジタル表示トランス
室本鉄工¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。デジタル表示部でヒータ部の温度確認と温度設定ができます。温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。用途ヒーター部の温度確認と温度設定。トラスコ品番466-0277質量(kg)1.2最大出力(W)64定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×101電源コード(m)1.85温度設定範囲(℃)70~200
スウィブルレギュレーター
オフィスマイン¥3,964税込¥4,3601個5日以内出荷2方向にスイングしエアーホースのねじれのストレスを軽減できます。 ダイヤル式エアー調整ネジ付 あらゆるエアー工具にお使いいただけます。仕様エアー調整レギュレター機構材質アルミニウム質量(g)84最高使用圧力(MPa)1.1取付口RC1/4オネジ、メネジRoHS指令(10物質対応)対応