2,338件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーモーター 右回転専用 不二空機

    エアーモーター 右回転専用

    不二空機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    63日以内出荷から88日以内出荷
    ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4
  • ポンプ ヨコタ工業

    ポンプ

    ヨコタ工業
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    3日以内出荷
    エア式高性能渦巻ポンプです。排水、揚水、送水作業に威力を発揮します。 又、材質には青銅鋳物を使用していますので耐圧性、耐摩耗性にすぐれています。
    用途サンプポンプ 排水、揚水、送水作業に。付属品ホースジョイント(1ヶ)、ホースニップル(1ヶ)、ホースジョイントナット(1ヶ)、ウォーターホースジョイント(1ヶ)、L-パッキン(1ヶ)、消防ねじ継手仕様揚水量:38m3/h質量(kg)32揚程(m)能力:25ホース内径(Φmm)水ホース:63.5空気圧力(MPa)0.6取付ねじ排気口:1/14Rc空気消費量(L/minANR)(最大)4400
  • ワイプホースAssy SHINANO(信濃機販)

    ワイプホースAssy

    SHINANO(信濃機販)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • ダストバック SHINANO(信濃機販)

    ダストバック

    SHINANO(信濃機販)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    吸塵サンダー用集塵袋
    用途吸塵サンダーの集塵用トラスコ品番857-1737寸法(mm)210×470質量(g)60
  • [EA159MA用] 替ビット エスコ

    [EA159MA用] 替ビット

    エスコ
    ¥11,100税込¥12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159MA-1
  • [EA159GA用] 交換用ポイント エスコ

    [EA159GA用] 交換用ポイント

    エスコ
    ¥4,620税込¥5,082
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159GA-1
  • ベベラー用チップ 10枚入 エス・ピー・エアー

    ベベラー用チップ 10枚入

    エス・ピー・エアー
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(10個)
    当日出荷
    SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
    トラスコ品番793-8985適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110面取能力C5適合ガイドローラーC5-4
  • ベベラー用チップ エス・ピー・エアー

    ベベラー用チップ

    エス・ピー・エアー
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(10個)
    当日出荷
    SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
    適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110
  • エアーモーター 日本ニューマチック工業

    エアーモーター

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    連続回転が必要な機械に取り付けて使用します。小型・強力で耐久性があり、安全な動力源としてあらゆる環境に対応できます。
    全長(mm)337質量(kg)8.7最大トルク(N・m)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.4取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc馬力(PS)(最大)1.3
  • エアーバイブレータ 日本ニューマチック工業

    エアーバイブレータ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    プレートを直接打撃せず、エアークッションを間に挟むことにより作動音は衝撃式にくらべ静かです。
    質量(kg)18.6全高(mm)220ホース内径(Φmm)9.5空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.66振動数(min-1)2050最大外径(mm)170取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc適合ボルト径16ボルトピッチ径(Φmm)136
  • エアーバイブレータ 日本ニューマチック工業

    エアーバイブレータ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    衝撃式のため強力です。ピストンが直接叩く構造ですが、プレートの打撃面に特殊緩衝剤を使用し、 静音効果を高めてあります
    質量(kg)18.7全高(mm)220ホース内径(Φmm)9.5空気圧力(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.39振動数(min-1)2100最大外径(mm)170取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc適合ボルト径16ボルトピッチ径(Φmm)136
  • 吸塵袋 U-TOOLS (埼玉精機)

    吸塵袋

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    対応製品吸塵ホース、袋
  • 吸塵ホース U-TOOLS (埼玉精機)

    吸塵ホース

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    対応製品吸塵ホース、袋
  • R面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアー

    R面小径ベベラー用チップ

    エス・ピー・エアー
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エアーミニベベラー用R面用チップです。
    トラスコ品番497-1221適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5R
  • R3チップ SHINANO(信濃機販)

    R3チップ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥13,980税込¥15,378
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番755-0375適合機種SI-4010SI-4011質量(g)80面取能力3R面数【使用可能】8
  • IAS 3 ライトホース 3.5m AS FESTOOL

    IAS 3 ライトホース 3.5m AS

    FESTOOL
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    翌々日出荷
    FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。 2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
    用途FESTOOLエアー工具集塵用トラスコ品番760-2456質量(kg)2.28ホース長さ(m)3.5取付口Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホースホース外径(Φmm)58
  • フットバルブ(SG-106用) ホーザン

    フットバルブ(SG-106用)

    ホーザン
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SG-106
  • 排気パイプ ホーザン

    排気パイプ

    ホーザン
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SG-106
  • 湿気分離器 JTC

    湿気分離器

    JTC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    エアーツールの寿命を長くします
    全長(mm)92差込角(mm)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーカービット 東空販売

    テーパーカービット

    東空販売
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷
    用途石・コンクリートの穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
  • 外研newGU-1 本体セット ウシオ(UHT)

    外研newGU-1 本体セット

    ウシオ(UHT)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番537-0213
  • 外研newGU-1 フルセット ウシオ(UHT)

    外研newGU-1 フルセット

    ウシオ(UHT)
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    翌々日出荷
    汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。 newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。 外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。
    用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨トラスコ品番537-0221セット内容ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m質量(kg)10砥石径(Φmm)100空気消費量(m3/min)0.3~0.38供給空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース取付口R1/4オネジ
  • 外研newGU-1 Bセット ウシオ(UHT)

    外研newGU-1 Bセット

    ウシオ(UHT)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番537-0205
  • 外研newGU-1 Aセット ウシオ(UHT)

    外研newGU-1 Aセット

    ウシオ(UHT)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番537-0191
  • マイクロスピンドル MSE-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)

    マイクロスピンドル MSE-3(3mmコレット)

    ウシオ(UHT)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
    用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0175セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • マイクロスピンドル MSD-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)

    マイクロスピンドル MSD-3(3mmコレット)

    ウシオ(UHT)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷
    機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
    用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0167セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)128無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • マイクロスピンドル MSD-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)

    マイクロスピンドル MSD-1/8(1/8インチコレット)

    ウシオ(UHT)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    機械装着用の小型スピンドルです。 チェーンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
    用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0159セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)128無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • マイクロスピンドル MSC-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)

    マイクロスピンドル MSC-3(3mmコレット)

    ウシオ(UHT)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
    用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0141セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • マイクロスピンドル MSC-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)

    マイクロスピンドル MSC-1/8(1/8インチコレット)

    ウシオ(UHT)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
    用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0132セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • マイクロスピンドル MSB-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)

    マイクロスピンドル MSB-3(3mmコレット)

    ウシオ(UHT)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
    用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0124セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)

    マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット)

    ウシオ(UHT)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
    用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0116セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • マイクロスピンドル MSA-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)

    マイクロスピンドル MSA-1/8(1/8インチコレット)

    ウシオ(UHT)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
    用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0094セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)127材質(本体)亜鉛合金質量(g)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向側方
  • GU-1用 No.5スピンドル ウシオ(UHT)

    GU-1用 No.5スピンドル

    ウシオ(UHT)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番537-0043
  • GU-1用 No.4スピンドル ウシオ(UHT)

    GU-1用 No.4スピンドル

    ウシオ(UHT)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番537-0027
  • GU-1用 No.3スピンドル ウシオ(UHT)

    GU-1用 No.3スピンドル

    ウシオ(UHT)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番536-9991
  • GU-1用 No.2スピンドル ウシオ(UHT)

    GU-1用 No.2スピンドル

    ウシオ(UHT)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番536-9975
  • GU-1用 No.1スピンドル ウシオ(UHT)

    GU-1用 No.1スピンドル

    ウシオ(UHT)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番536-9967
  • GU-1 フルセット(スピンドル1~4+本体セット) ウシオ(UHT)

    GU-1 フルセット(スピンドル1~4+本体セット)

    ウシオ(UHT)
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番537-0086セット内容No.1スピンドル、No.2スピンドル、No.3スピンドル、No.4スピンドル、Φ3軸付砥石(Φ3・Φ6・Φ10 各1本)、Φ19カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ32カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ48カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ75切断砥石 1枚、砥石カバー、切断砥石カバー 、ハウジングセット、標準エアモータ、タイミングベルト(88MXL×6.4)2本、工具セット、エアホース3m、バンド、金具付、梱包用木箱質量(kg)14パッケージサイズ(mm)480×340×220
  • GU-1 No.6スピンドル右回転 ウシオ(UHT)

    GU-1 No.6スピンドル右回転

    ウシオ(UHT)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番537-0183
  • GU-1 No.5セット ウシオ(UHT)

    GU-1 No.5セット

    ウシオ(UHT)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番537-0060
空圧工具アクセサリー部品