絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(63)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
- New-Era(ニューエラー)(14)
- NSK(ナカニシ)(183)
- SHINANO(信濃機販)(126)
- SI(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ウシオ(UHT)(31)
- エスコ(7)
- オレゴン(OREGON)(19)
- コンパクトツール(27)
- ノーブランド(7)
- ベッセル(146)
- ヨコタ工業(24)
- 不二空機(57)
- 室本鉄工(16)
- 日本ニューマチック工業(167)
- 日東工器(1,275)
- 瓜生製作(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レバーロック
日東工器¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。 端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。 ソケットには”特殊リップパッキン”を採用(3/4”・1”は除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。 接続寸法は米軍規格A-A-59326(MIL-C-27487)に準じています。 幅広い用途に対応できるよう他にも各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を取り揃えています。材質(本体)銅合金バルブ構造バルブなし(プラグバルブなし)材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲-20~+80℃最高使用圧力1.8MPa本体形状ソケット(プラグ用キャップ)耐圧力(MPa)2.7MPa適合流体水・作動油・空気・粉体
ディップモールキャップ HSU-8P
日東工器¥799税込¥8791個4日以内出荷カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-8P用用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-8P用
ディップモールキャップ HSU-6P
日東工器¥629税込¥6921個4日以内出荷カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-6P用用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-6P用
ディップモールキャップ HSU-3P
日東工器¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-3P用用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-3P用
ディップモールキャップ HSU-2P
日東工器¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-2P用用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-2P用
出力ユニット(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥87,980税込¥96,7781個11日以内出荷電動タイヤレンチETW70シリーズで使用するショートタイプの出力ユニットです。 出力ユニットを交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。適合機種ETW70
出力ユニット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥87,980税込¥96,7781個4日以内出荷から11日以内出荷電動タイヤレンチETW70シリーズで使用する標準タイプの出力ユニットです。 出力ユニットを交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。適合機種ETW70
シンプルトルコン増力器
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥649,800~税込¥714,780~1個11日以内出荷シンプルトルコンとの組合せで、大きな出力トルクを得ることができます。 両回転用途電動レンチ用 六角ボルト用付属品ストレート形反力受:1、六角棒L形レンチ[8-180PX用(5mm),12-350PX用(5mm),12-500PX用(6mm),20-1000PX用(8mm),20-1500PX用(8mm),20-2500PX用(10mm)]:各1、取扱説明書:1、メタルケース:1差込角(mm)63.5寸法S(mm)54寸法B(mm)63.5寸法W(mm)25.4
エクスホルダ ソケット延長アタッチメント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から10日以内出荷シヤーレンチ本体とソケットの間に装着することで、ソケットを延長できるアタッチメントです。寸法L(mm)100
機械装着用h4スピンドル EL-64
リューター(日本精密機械工作)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷EL-64機種用旋盤ホルダーです。ホルダーガイドを付け替えることで、芯高が変えられます。トラスコ品番124-7063適合機種ELM-64、ELM-64Y、ELM-64YCセット内容六角棒スパナ3、5各1本 六角棒スパナ3、5質量(kg)1.5外径×内径(Φmm)(ホルダー部)94×70アズワン品番64-8544-95
吸じんファイル用簡易集じん機
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷3Mフッキットブルー クリーンサンディング シートロールと3Mフッキットクリーンサンディング ブロックを使用する場合の集じん機です。 3M吸じんファイル用ダストホース 5561と3M吸じんファイル用ダストバック 5562 が付いています。付属品吸じんファイル用ダストホース5561、吸じんファイル用ダストバッグ5562
イレーザーパット ギア
HASCO¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。用途ステッカーはがし作業セット内容SCE-400-01/本体(ギヤ型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリルチャック径(mm)寸法(外径×厚さ)(mm)100×23ドリルチャック径(mm)6.5用~
イレーザーパット 丸
HASCO¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。用途ステッカーはがし作業セット内容HAS-400E-01/本体(丸型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリルチャック径(mm)寸法(外径×厚さ)(mm)86×17.5ドリルチャック径(mm)6.5用~
エアーフレックス
Axel¥32,980税込¥36,2781台12日以内出荷1万ストローク/分 の高速で稼働する為、ヤスリ等を取り付け、アルミ、亜鉛 ダイカスト加工で発生するバリ取りに威力を発揮します。 またノコ刃を取り付ける事で、樹脂やゴム等の切断にも威力を発揮します。ストローク(mm)10全長(mm)185質量(g)600空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)Φコレット排気方向後方
エアークリーナ JAC-3用オプション オートストッパ
日本ニューマチック工業¥12,880税込¥14,1681個翌々日出荷NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・オートストッパトラスコ品番859-5349適合機種JAC-3
エアークリーナ JAC-3用オプション
日本ニューマチック工業¥37,980税込¥41,7781個当日出荷オプション装着で「湿乾両用クリーナ」に!。JAC-Pにエアクリーナ「JAC-3」を差し込めば、湿乾両用クリーナに早変わり。吸い込んだ「水分」「油分」などの液体は、全てペール缶に集まります。(別売り)。「オートストッパ」を使えば、オーバーフローの心配もありません。(別売り)用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・吸い込みユニット