絞り込み
光色
ホワイト(1)
タイプ
- HB3(2)
- HB4(3)
- HIR1(1)
- HIR2(1)
定格電圧(V)
- 12/24
- 12(6)
ブランド
- IPF(2)
- DELTA(デルタ)(1)
- PIAA(2)
- Seabass Link(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「タイプ」から絞り込む
HB3(2)
HB4(3)
HIR1(1)
HIR2(1)

LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)3日以内出荷・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
LED Conversion Kit
Seabass Link¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷【特徴】。《明るさと配光》。6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》。バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》。バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K
PIAA¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス
PIAA¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ
IPF¥7,998税込¥8,7981箱当日出荷から5日以内出荷IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ
IPF¥19,980税込¥21,9781箱5日以内出荷IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。高性能をコンパクトに凝縮。【H4タイプ】と【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】とも取付け簡単!ドライバーユニット一体のオールインワンモデル。【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】は、専用口金と変換ハーネスを付属。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。用途ヘッドライト&フォグ用LED定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個