絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
モノタロウ・AXS(アークス)・BOWANG・BRAITH(ブレイス)・Bullcon・CAPStyle・DELTA(デルタ)・GB[制御機器]・IPF・LeFH-e・MAD MAX(マッドマックス)・PIAA・PITWORK(日産)・POLARG・RG(レーシングギア)・SMART[自動車用品]・STANLEY(スタンレー電気)・カーメイト・ジョイフル・データシステム・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
146件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
  • 12LED ウエッジベース T10 モノタロウ

    12LED ウエッジベース T10

    モノタロウ(134件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12
  • ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウ

    ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
  • ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)

    レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(2個)
    当日出荷
    ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
    用途ポジション、ルーム、マップ色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
  • LEDバルブ T10 PITWORK(日産)

    LEDバルブ T10

    PITWORK(日産)(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
    日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
  • スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1

    スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)

    CONCEPT-1(55件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
    用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
  • LEDウインカーバルブ AXS(アークス)

    LEDウインカーバルブ

    AXS(アークス)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個ほか
    当日出荷
    高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵
    用途DC12V国産車専用本体アルミ削り出しボディステルス性アップ発光色アンバーLEDSMD型24灯明るさ(Lm)4000
  • 超高輝度バックランプLED バルブ 6600K PIAA

    超高輝度バックランプLED バルブ 6600K

    PIAA
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超高輝度LED6600Kバックランプ。バックカメラとの相性が良く、最適な拡散性と圧倒的な明るさを実現し、視認性の高いバックランプ。全方向にLEDチップを搭載し、隅々までムラなく照射します。定電流回路内蔵。電圧が高い車両やアイドリングが不安定な車両や、HV/EV車にもおすすめです。極性フリーの為、+-端子の確認が不要です。★LEW126のバルブトップのカバーはステルスレンズを搭載。
    用途バックランプ電圧(V)12色温度(K)6600保証期間2入数(個)1
  • 360度全方位LEDバルブ T20 モノタロウ

    360度全方位LEDバルブ T20

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
    用途ブレーキ・テール・バックウインカーに色ホワイトタイプT20電圧(V)DC12口金その他外径×長さL(Φ×mm)20×49色温度(K)6000フィラメントダブルLED使用数(個)27販売区分業務用
  • 衝撃光 バックランプ AXS(アークス)

    衝撃光 バックランプ

    AXS(アークス)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
    用途DC12V車専用仕様5面発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T16色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)600
  • LEDライセンス球 PIAA

    LEDライセンス球

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    最適なスペック。バランスの良い明るさ。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)80
  • LEDウインカー PIAA

    LEDウインカー

    PIAA
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    抵抗不要のハイフラ防止機能内蔵タイプ。連続点灯にも対応する耐熱性能。極性フリー。アンバー色の美しいLED光。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T20明るさ(Lm)1100
  • LEDウインカーバルブ AXS(アークス)

    LEDウインカーバルブ

    AXS(アークス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(2個)
    当日出荷
    高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
    用途DC12V車専用色アンバー電圧(V)DC12色(本体)フルメッキステルス明るさ(Lm)2400
  • LEDバック球 IPF

    LEDバック球

    IPF(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。 視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。 定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・ 放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
    仕様車検対応消費電力(W)12V/5口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)800
  • ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会

    ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用

    竹村商会(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
    用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375
  • コンパクトスターヘッド&フォグ2 RG(レーシングギア)

    コンパクトスターヘッド&フォグ2

    RG(レーシングギア)
    ¥9,098税込¥10,008
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6002K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
    形状H4定格12v/24v Hi28/Lo29W色温度(K)6000明るさ(Lm)Hi5500/Lo4800
  • T20シルバーウィンカーバルブ AXS(アークス)

    T20シルバーウィンカーバルブ

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
    色アンバータイプT20消費電力(W)21口金その他明るさ(Lm)65
  • LEDバックランプ カーメイト

    LEDバックランプ

    カーメイト
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 車検対応。
    用途バックランプ用LEDバルブ電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)1000色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
    タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
  • LEDルームランプ BRAITH(ブレイス)

    LEDルームランプ

    BRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LED鮮明発光で車内をライトアップ。3種のアダプター(1T10型2T10×31型3G14型)を付属してますので、ほとんどの国産車に取付できます。
    用途ルーム灯。ドアサイド灯他。タイプT10口金その他発光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDポジション球 BRAITH(ブレイス)

    LEDポジション球

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
    タイプT10電圧(V)10~30口金その他全光束(Lm)10LED2SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバックバルブ AXS(アークス)

    LEDバックバルブ

    AXS(アークス)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(1個)
    当日出荷から7日以内出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。
    用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12口金T16色温度(K)10000ガラス球形状T16
  • LEDポジションバルブ AXS(アークス)

    LEDポジションバルブ

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。
    用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12口金T10ガラス球形状T10
  • LEDナンバー灯 IPF

    LEDナンバー灯

    IPF(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    タイプT10消費電力(W)12V/0.6口金その他色温度(K)6000明るさ(Lm)60
  • 360°LED タイプⅡ T20 ダブル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ T20 ダブル

    DELTA(デルタ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
  • T10 LED ポジション球 6500K 2個セット SELECTED BY MARINTEC

    T10 LED ポジション球 6500K 2個セット

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥2,798税込¥3,078
    1式
    5日以内出荷
    ・対応バルブ形式: T10ウェッジ対応のLEDバルブ。極性なし設計で向きを気にせず装着可能。・540lmの圧倒的な明るさ: 2球合計540ルーメン、1灯あたり270ルーメン。純正球から大幅に光量アップ。・6500K ホワイト発光: 白くクリアな光色で視認性を向上。車内外をシャープな印象に演出。・レンズレスのワイド発光設計: トップにレンズを採用しない構造で広範囲に拡散。ムラの少ない明るさを実現。・高出力でも安定した点灯: 消費電力は2球合計4.4W、1球あたり2.2W。明るさと安定性を両立。・幅広い取付箇所に対応: ポジション、ナンバー灯、ルームランプ、ラゲッジランプ、カーテシランプなどに使用可能。・【バルブ形式】T10 ウェッジ球 極性なし【明るさ】540lm / 1灯 270lm 【ケルビン数】6500k(ホワイト)【消費電力】4.4W / 1球 2.2W【電圧】12V車対応/24V車非対応【商品内容】LEDバルブ×2球
    用途ナンバープレート,ポジションランプ,内装,車のドア電圧12 ボルト取付方式車種専用フィットレンズ色ホワイトレンズ材ガラス機能エコ消費電力,コンパクト,定電流回路搭載適合車種RV,バン,乗用車明るさ(Lm)540設置位置前本体寸法(cm)9×14×1ワット数4.4 W光源タイプLED
  • T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個 MAD MAX(マッドマックス)

    T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
  • T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個 MAD MAX(マッドマックス)

    T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
  • LEDポジション球 PIAA

    LEDポジション球

    PIAA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    脅威の輝度。明るさ3倍。定電流回路内蔵。全方向5チップで拡散。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)150
  • LEDポジション球 PIAA

    LEDポジション球

    PIAA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    最適なスペック。明るさ1.6倍。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)80
  • LEDルームランプ PIAA

    LEDルームランプ

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイケルビン&ホワイトブルー。
    用途車のバルブ電圧(V)12
  • LEDポジション球 PIAA

    LEDポジション球

    PIAA
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    特級の輝度。究極の明るさ約8倍。全方向9チップで拡散。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)400
  • LEDバルブ(T10タイプ) データシステム

    LEDバルブ(T10タイプ)

    データシステム
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
    用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバックランプ ジョイフル

    LEDバックランプ

    ジョイフル(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    夜間の駐車はバッチリ。LED14灯使用。極性フリー。
    用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)70高さ(mm)125タイプT16奥行(mm)25色温度(K)6500明るさ(Lm)1050
  • 衝撃光 ポジション球T10 17灯 AXS(アークス)

    衝撃光 ポジション球T10 17灯

    AXS(アークス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(2個)
    当日出荷
    高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
    用途DC12V車専用仕様5面発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD17灯明るさ(Lm)1100
  • 衝撃光 ポジション球T10 9灯 AXS(アークス)

    衝撃光 ポジション球T10 9灯

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(2個)
    当日出荷
    高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
    用途DC12V車専用仕様6面発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)440
  • シュトラールLEDルームランプ CAPStyle

    シュトラールLEDルームランプ

    CAPStyle
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
    タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)240LED使用数(個)36
  • LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ

    LeFH-e(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。
    タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
  • LEDポジションバルブ カーメイト

    LEDポジションバルブ

    カーメイト(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(2個)
    当日出荷
    バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。 明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。
    用途LEDポジションバルブ仕様配光:前方集光適合T10タイプタイプT10電圧(V)DC12消費電力(W)0.59口金その他全光束(Lm)80対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1(1つ当たり)
  • ウェルカムアクション機能付きルームランプ PIAA

    ウェルカムアクション機能付きルームランプ

    PIAA
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    約3秒で色が変わるウェルカムアクション機能(ブルー/サクラピンク)搭載!。キーロック解除でブルー/サクラピンク点灯から約3秒で白色点灯!。(本製品は約3秒でブルー/サクラピンク色LEDが減光を開始し、同時に白色LEDが点灯します。)。純正バルブに比べ明るさ約2~2.4倍。極性フリー回路内蔵で取付簡単。
    用途ルームランプ電圧(V)12保証期間2
T10/T16/T20(LED)