絞り込み
タイプ
  • T10(10)
  • T16(7)
  • T20(7)
  • その他(5)
光色
  • 光色オレンジ(3)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(4)
  • 光色ホワイト(30)
  • 光色レッド(4)
  • 光色温白色(2)
  • 光色電球色(1)
定格電圧(V)
  • 12
  • 12/24(2)
口金
  • S25(1)
  • T10(3)
  • T16(1)
  • T20(2)
  • W2.1×9.5d(1)
  • W3×16q(1)
  • その他(12)
ガラス球形式
  • G14(2)
  • S25(1)
  • T8(1)
  • T10(18)
  • T16(5)
  • T20(7)
  • その他(2)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • PIAA(13)
  • カーメイト(13)
  • AXS(アークス)(9)
  • DELTA(デルタ)(6)
  • CAPStyle(5)
  • LeFH-e(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • POLARG(2)
  • データシステム(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • サイバーストーク(2)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • CONCEPT-1(1)
  • Bullcon(1)
  • 竹村商会(1)
モノタロウ・PIAA・カーメイト・AXS(アークス)・DELTA(デルタ)・CAPStyle・LeFH-e・STANLEY(スタンレー電気)・POLARG・データシステム・MAD MAX(マッドマックス)・サイバーストーク・レイブリック(スタンレー)・CONCEPT-1・Bullcon・竹村商会
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
T10(10)
T16(7)
T20(7)
その他(5)
  • 12LED ウエッジベース T10 モノタロウ

    12LED ウエッジベース T10

    モノタロウ(132件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12
  • ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)

    レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(2個)
    当日出荷
    ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
    用途ポジション、ルーム、マップホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
  • スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1

    スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)

    CONCEPT-1(55件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
    用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
  • ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウ

    ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V

    モノタロウ(53件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
  • 360度全方位LEDバルブ T20 モノタロウ

    360度全方位LEDバルブ T20

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
    用途ブレーキ・テール・バックウインカーにホワイトタイプT20電圧(V)DC12口金その他外径×長さL(Φ×mm)20×49色温度(K)6000フィラメントダブルLED使用数(個)27販売区分業務用
  • LEDウインカーバルブ AXS(アークス)

    LEDウインカーバルブ

    AXS(アークス)
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
    用途DC12V車専用アンバー電圧(V)DC12色(本体)フルメッキステルス明るさ(Lm)2400
  • LEDウインカー PIAA

    LEDウインカー

    PIAA
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    抵抗不要のハイフラ防止機能内蔵タイプ。連続点灯にも対応する耐熱性能。極性フリー。アンバー色の美しいLED光。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T20明るさ(Lm)1100
  • 衝撃光 バックランプ AXS(アークス)

    衝撃光 バックランプ

    AXS(アークス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
    用途DC12V車専用仕様5面発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T16色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)600
  • 超高輝度バックランプLED バルブ 6600K PIAA

    超高輝度バックランプLED バルブ 6600K

    PIAA
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    超高輝度LED6600Kバックランプ。バックカメラとの相性が良く、最適な拡散性と圧倒的な明るさを実現し、視認性の高いバックランプ。全方向にLEDチップを搭載し、隅々までムラなく照射します。定電流回路内蔵。電圧が高い車両やアイドリングが不安定な車両や、HV/EV車にもおすすめです。極性フリーの為、+-端子の確認が不要です。★LEW126のバルブトップのカバーはステルスレンズを搭載。
    用途バックランプ電圧(V)12色温度(K)6600保証期間2入数(個)1
  • LEDルームランプ PIAA

    LEDルームランプ

    PIAA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイケルビン&ホワイトブルー。
    用途車のバルブ電圧(V)12
  • LEDポジション球 PIAA

    LEDポジション球

    PIAA(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハイルーメン。究極の明るさ約2倍。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)100
  • LEDポジションバルブ AXS(アークス)

    LEDポジションバルブ

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    599税込659
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。
    用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T10ガラス球形状T10
  • LEDライセンス球 PIAA

    LEDライセンス球

    PIAA(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    最適なスペック。バランスの良い明るさ。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)80
  • LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE モノタロウ

    LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
    用途バックにホワイトタイプT16電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ販売区分業務用
  • LEDポジション球 PIAA

    LEDポジション球

    PIAA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最上級の輝度。明るさ6倍。全方向5チップ。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)300
  • LEDポジション球 PIAA

    LEDポジション球

    PIAA
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    最適なスペック。明るさ1.6倍。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)80
  • LEDバルブ(T10タイプ) データシステム

    LEDバルブ(T10タイプ)

    データシステム
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
    用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会

    ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用

    竹村商会(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
    用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375
  • 衝撃光 ポジション球T10 17灯 AXS(アークス)

    衝撃光 ポジション球T10 17灯

    AXS(アークス)
    2,298税込2,528
    1個(2個)
    当日出荷
    高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
    用途DC12V車専用仕様5面発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD17灯明るさ(Lm)1100
  • LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
    タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
  • 360°LED タイプⅡ T20 ダブル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ T20 ダブル

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
  • 衝撃光 ポジション球T10 9灯 AXS(アークス)

    衝撃光 ポジション球T10 9灯

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(2個)
    当日出荷
    高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
    用途DC12V車専用仕様6面発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)440
  • LEDバックバルブ AXS(アークス)

    LEDバックバルブ

    AXS(アークス)
    1,198税込1,318
    1箱(1個)
    当日出荷から7日以内出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。
    用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T16色温度(K)10000ガラス球形状T16
  • LEDバックランプ カーメイト

    LEDバックランプ

    カーメイト
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 車検対応。
    用途バックランプ用LEDバルブ電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)1000色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDポジションバルブ カーメイト

    LEDポジションバルブ

    カーメイト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(2個)
    当日出荷
    バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。 明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。
    用途LEDポジションバルブ仕様配光:前方集光適合T10タイプタイプT10電圧(V)DC12消費電力(W)0.59口金その他全光束(Lm)80対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1(1つ当たり)
  • ウェルカムアクション機能付きルームランプ PIAA

    ウェルカムアクション機能付きルームランプ

    PIAA
    2,298税込2,528
    1個ほか
    5日以内出荷
    約3秒で色が変わるウェルカムアクション機能(ブルー/サクラピンク)搭載!。キーロック解除でブルー/サクラピンク点灯から約3秒で白色点灯!。(本製品は約3秒でブルー/サクラピンク色LEDが減光を開始し、同時に白色LEDが点灯します。)。純正バルブに比べ明るさ約2~2.4倍。極性フリー回路内蔵で取付簡単。
    用途ルームランプ電圧(V)12保証期間2
  • LEDバルブ(T16タイプ) データシステム

    LEDバルブ(T16タイプ)

    データシステム
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
    用途バックランプセット内容2個入り消費電力(W)4寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3全光束(Lm)1440定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる)電源電圧(V)12色温度(K)6000LED12チップ極性フリー明るさ(Lm)440(実測値)
  • ウルトラバック LEDバルブ 2nd DELTA(デルタ)

    ウルトラバック LEDバルブ 2nd

    DELTA(デルタ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
    用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
  • LEDポジション球 PIAA

    LEDポジション球

    PIAA
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    脅威の輝度。明るさ3倍。定電流回路内蔵。全方向5チップで拡散。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)150
  • LEDポジション球 PIAA

    LEDポジション球

    PIAA
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    特級の輝度。究極の明るさ約8倍。全方向9チップで拡散。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)400
  • シュトラールLEDルームランプ CAPStyle

    シュトラールLEDルームランプ

    CAPStyle
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
    タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)240LED使用数(個)36
  • シュトラールLEDルームランプ CAPStyle

    シュトラールLEDルームランプ

    CAPStyle
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け
    タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)110LED使用数(個)12
  • シュトラールLEDポジションランプ CAPStyle

    シュトラールLEDポジションランプ

    CAPStyle
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
    ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6500極性フリータイプ
  • LEDライセンスバルブ AXS(アークス)

    LEDライセンスバルブ

    AXS(アークス)
    879税込967
    1箱(1個)ほか
    7日以内出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。
    用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T10色温度(K)10000ガラス球形状T10
  • LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用 LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用

    LeFH-e
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    T10スモール専用タイプ。12V専用。 6000ケルビンの光を束して発します。スモール専用です。
    タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
  • LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー直線発光 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー直線発光

    MAD MAX(マッドマックス)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セット
    タイプT10定格電圧(V)12口金その他
  • LEDウェッジテール T10 RED カーメイト

    LEDウェッジテール T10 RED

    カーメイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
    用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20電圧(V)DC12消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10発光色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • POLARG LEDプレミアムルームランプ POLARG

    POLARG LEDプレミアムルームランプ

    POLARG
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    車内専用LEDバルブ。
    用途車のバルブ定格電圧(V)12
  • POLARG LEDプレミアムバックランプ T20 POLARG

    POLARG LEDプレミアムバックランプ T20

    POLARG
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    バルブ全周とトップ部に高輝度LED10個搭載。圧倒的な明るさとムラのない全方向照射を実現。極性フリーで取付簡単。
    用途車のバルブ形状T20消費電力(W)6定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)900車検対応対応
T10/T16/T20(LED)