絞り込み
タイプ
- T10(4)
- T16(1)
- T20(1)
定格電圧(V)
- 12/24(1)
口金
- その他(5)
ブランド
- IPF
- カーメイト(15)
- LeFH-e(13)
- AXS(アークス)(12)
- PIAA(10)
- RG(レーシングギア)(10)
- DELTA(デルタ)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- CAPStyle(5)
- ジョイフル(4)
- SMART[自動車用品](4)
- Bullcon(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- データシステム(2)
- サイバーストーク(2)
- AutoEDGE(2)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- CONCEPT-1(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- ブランドをもっと見る
「タイプ」から絞り込む
T10(4)
T16(1)
T20(1)

LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ
IPF¥3,498税込¥3,8481箱当日出荷定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。用途ポジションランプ等規格T10電圧(V)12/24消費電力(W)1.8色温度(K)6200保証期間1入数2個明るさ(Lm)200
LEDポジション
IPF(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。仕様車検対応タイプT10消費電力(W)12V/1.8口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)300