絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- PIAA(22)
- カーメイト(15)
- AXS(アークス)(13)
- LeFH-e(13)
- RG(レーシングギア)(10)
- DELTA(デルタ)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- IPF(6)
- CAPStyle(5)
- BRAITH(ブレイス)(4)
- ジョイフル(4)
- SMART[自動車用品](4)
- POLARG(3)
- Bullcon(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- データシステム(2)
- PITWORK(日産)(2)
- サイバーストーク(2)
- AutoEDGE(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PIAA・カーメイト・AXS(アークス)・LeFH-e・RG(レーシングギア)・DELTA(デルタ)・MAD MAX(マッドマックス)・IPF・CAPStyle・BRAITH(ブレイス)・ジョイフル・SMART[自動車用品]・POLARG・Bullcon・STANLEY(スタンレー電気)・データシステム・PITWORK(日産)・サイバーストーク・AutoEDGE・ブランドをもっと見る
「タイプ」から絞り込む

LEDポジション球
PIAA¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷脅威の輝度。明るさ4倍。定電流回路内蔵。全方向5チップで拡散。用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)200
LEDバックランプ
PIAA¥4,798税込¥5,2781個当日出荷120度拡散の高輝度LEDチップを全方向搭載。定電圧回路内臓でHV/EV車にも使用可能。用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600
LEDポジションランプ
ジョイフル¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ひと際目立つ圧倒的な明るさ。LED13灯使用。極性フリー。用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)70高さ(mm)125タイプT10奥行(mm)25色温度(K)6500明るさ(Lm)420
LEDポジションランプ
ジョイフル¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷存在感のある1ランク上の明るさ。LED6灯使用。極性フリー。用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)70高さ(mm)125タイプT10奥行(mm)25色温度(K)6500明るさ(Lm)210
LEDポジションナンバーランプ
ジョイフル¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ポジションとナンバーどちらにも使用出来ます。LED2灯使用。極性フリー。用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)70高さ(mm)125タイプT10奥行(mm)25色温度(K)6500明るさ(Lm)120
衝撃光 バックランプ&ナンバー灯セット
AXS(アークス)¥3,698税込¥4,0681セット6日以内出荷高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様ワイド発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T16色温度(K)10000LED高輝度SMD27灯明るさ(Lm)810
衝撃光 ポジション&ナンバー灯セット
AXS(アークス)¥2,398税込¥2,6381セット6日以内出荷高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様ワイド発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD8灯明るさ(Lm)700
シュトラールLEDウインカー
CAPStyle¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷新開発のステルスレンズにより、ランプリフレクターにアンバー色が目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ ウインカー用LEDバルブ。車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応色アンバータイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T20極性フリータイプ明るさ(Lm)230
シュトラールLEDバックランプ
CAPStyle¥3,500~税込¥3,850~1セット(2個)7日以内出荷新開発のステルスレンズにより、消灯時はトップのLEDが目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ バックランプ用LEDバルブ。車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応色ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12色温度(K)6500極性フリータイプ
ハイパーLEDバルブ
Bullcon¥5,998税込¥6,5981個(2個)5日以内出荷メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比54%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。用途バックランプ種類T16シングル球タイプ使用電圧(V)+9~+16消費電流(mA)200LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)180(6LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
スーパーLEDランプ
Bullcon¥2,998税込¥3,2981個(2個)5日以内出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途マップランプ、ルームランプ形状T10
スーパーLEDランプ
Bullcon¥1,998税込¥2,1981個(2個)5日以内出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途ポジションランプ、ライセンスランプ形状T10(拡散クリアレンズ付き)
LEDバックサポートセット BS0タイプ
LeFH-e¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷LEDバック球(T16×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(T16×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:30系アルファード、60系ハリアー、70系カムリ(Xのみ)、21系クラウンアスリート、21系クラウンロイヤル、21系クラウンマジェスタ、50系プリウス、50系プリウスPHVなど。
LEDバックサポートセット BS1タイプ
LeFH-e¥5,298税込¥5,8281セット5日以内出荷LEDバック球(T16×2個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(T16×2個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:M900系タンク/ルーミー、日産車:NV100クリッパーリオ、U71系クリッパー/クリッパーリオ、B20系デイズ/デイズルークス/デイズハイウェイスター、B40系デイズ/デイズルークス/デイズハイウェイスター、K13マーチ(2013.6~)、B40系ルークス/ルークスハイウェイスターなど。
LEDバックサポートセット BS2タイプ
LeFH-e¥5,798税込¥6,3781セット5日以内出荷LEDバック球(T26×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(T26×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:NHP10アクア、13系ヴィッツ、80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア、200系ハイエース、10系/50系C-HRなど。日産車:NV350キャラバン、T32エクストレイル、C25/C26セレナ、E12ノート(2016.11~)E13ノート、リーフなど。
LEDバックサポートセット BS3タイプ
LeFH-e¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯とLEDバック球(T16×2個)の1台分セットです。 専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。 専用設計でジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。セット内容LEDナンバー灯、LEDバック球(T16×2個)保証期間3年適合車種セレナC27
LEDバックサポートセット BS4タイプ
LeFH-e¥4,898税込¥5,3881セット5日以内出荷LEDバック球(T20×1個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(T20×1個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種日産車:C11ティーダ(2008.1~)、MG21Sモコなど。
LEDバックサポートセット BS5タイプ
LeFH-e¥5,798税込¥6,3781セット5日以内出荷LEDバック球(T20×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(T20×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:ZVW40系プリウスαなど。日産車:T30/T31エクストレイル、Z33フェアレディZなど。
LEDバックサポートセット BS6タイプ
LeFH-e¥4,898税込¥5,3881セット5日以内出荷LEDバック球(S25S×2個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(S25S×2個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種日産車:K12マーチ、K13マーチ(~2013.6)など。
LEDバックサポートセット BS7タイプ
LeFH-e¥5,798税込¥6,3781セット5日以内出荷LEDバック球(S25S×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(S25S×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:GUN125ハイラックスなど。日産車:NV200系バネット、J10デュアリス、N17系ラティオなど。
LeFH-e GT120 LED T10 キャンセラー付 ロングタイプ
LeFH-e¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷T10タイプのLEDバルブ。抵抗内蔵型。三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~) 6000ケルビンの光で明るく照らします。タイプT10色温度(K)6000適合車種三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~)
LeFH-e GT120 LED T16 ハイパワータイプ
LeFH-e¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷T16タイプのLEDバルブ。12V専用。 6000ケルビン、900ルーメンの光で強力に明るく照らします。バックランプの視認性大幅アップ。タイプT16定格電圧(V)12専用色温度(K)6000明るさ(Lm)900
LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ
LeFH-e(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
高輝度LED ウルトラバックランプバルブ
DELTA(デルタ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷直視厳禁!アルミヒートシンク仕様。脅威の1200ルーメンを実現。 角度調整可能なLEDバックランプです。消費電力(W)25定格電圧(V)DC12全光束(Lm)1200色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性
LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー拡散発光
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591個8日以内出荷ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セットタイプT10定格電圧(V)12口金その他
電球バルブサイドウインカーバルブ
AXS(アークス)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(2個)5日以内出荷ウィンカー球 車検対応メッキコーティング色アンバータイプT10消費電力(W)5口金その他明るさ(Lm)10
スーパーLEDキャンバスT16
BRAITH(ブレイス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。用途T16バックランプ他。仕様SMD(数):10寸法(mm)47×12ΦタイプT16口金その他消費電力(mA)250色温度(K)6000明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーLEDキャンバスT10
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。用途T10ポジションランプ他。仕様SMD(数):6×2寸法(mm)33×12ΦタイプT10口金その他消費電力(mA)180色温度(K)6000明るさ(Lm)160RoHS指令(10物質対応)対応
360°LED タイプⅡ T20 シングル
DELTA(デルタ)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光タイプT20シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED



































![LED T10T型ウエッジ SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840148-200316-02.jpg)
![LED T10側面ウエッジ SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840139-190718-02.jpg)
![LED T10片面ウエッジ SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840123-190718-02.jpg)
![LED T10ウエッジ SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840114-190718-02.jpg)