絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
モノタロウ・PIAA・カーメイト・AXS(アークス)・LeFH-e・DELTA(デルタ)・RG(レーシングギア)・MAD MAX(マッドマックス)・IPF・CAPStyle・BRAITH(ブレイス)・ジョイフル・SMART[自動車用品]・POLARG・Bullcon・STANLEY(スタンレー電気)・データシステム・PITWORK(日産)・サイバーストーク・AutoEDGE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
12LED ウエッジベース T10 モノタロウ12LED ウエッジベース T10モノタロウ(132件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他光色ホワイト販売区分業務用
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格電圧(V)12
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップタイプT10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)CONCEPT-1(55件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに定格電圧(V)12タイプT10口金その他
LEDバルブ T10 PITWORK(日産)LEDバルブ T10PITWORK(日産)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12Vモノタロウ(53件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)口金その他全光束(Lm)30販売区分業務用
360度全方位LEDバルブ T20 モノタロウ360度全方位LEDバルブ T20モノタロウ(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーにタイプT20ホワイト電圧(V)DC12口金その他外径×長さL(Φ×mm)20×49色温度(K)6000フィラメントダブルLED使用数(個)27販売区分業務用
LEDウインカーバルブ AXS(アークス)LEDウインカーバルブAXS(アークス)(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット(2個)ほか
当日出荷
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵
用途DC12V国産車専用本体アルミ削り出しボディステルス性アップ発光色アンバーLEDSMD型24灯明るさ(Lm)4000
LEDウインカーバルブ AXS(アークス)LEDウインカーバルブAXS(アークス)
4,998税込5,498
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途DC12V車専用アンバー電圧(V)DC12色(本体)フルメッキステルス明るさ(Lm)2400
衝撃光 バックランプ AXS(アークス)衝撃光 バックランプAXS(アークス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用仕様5面発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T16色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)600
LEDウインカー PIAALEDウインカーPIAA
4,598税込5,058
1個
当日出荷
抵抗不要のハイフラ防止機能内蔵タイプ。連続点灯にも対応する耐熱性能。極性フリー。アンバー色の美しいLED光。
用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T20明るさ(Lm)1100
LEDポジション球 PIAALEDポジション球PIAA(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ハイルーメン。究極の明るさ約2倍。
用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)100
LEDルームランプ PIAALEDルームランプPIAA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハイケルビン&ホワイトブルー。
用途車のバルブ電圧(V)12
超高輝度バックランプLED バルブ 6600K PIAA超高輝度バックランプLED バルブ 6600KPIAA
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
超高輝度LED6600Kバックランプ。バックカメラとの相性が良く、最適な拡散性と圧倒的な明るさを実現し、視認性の高いバックランプ。全方向にLEDチップを搭載し、隅々までムラなく照射します。定電流回路内蔵。電圧が高い車両やアイドリングが不安定な車両や、HV/EV車にもおすすめです。極性フリーの為、+-端子の確認が不要です。★LEW126のバルブトップのカバーはステルスレンズを搭載。
用途バックランプ電圧(V)12色温度(K)6600保証期間2入数(個)1
LEDポジション球 BRAITH(ブレイス)LEDポジション球BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10電圧(V)10~30口金その他全光束(Lm)10LED2SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
LEDルームランプ BRAITH(ブレイス)LEDルームランプBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED鮮明発光で車内をライトアップ。3種のアダプター(1T10型2T10×31型3G14型)を付属してますので、ほとんどの国産車に取付できます。
用途ルーム灯。ドアサイド灯他。発光色ホワイトタイプT10口金その他RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライセンス球 PIAALEDライセンス球PIAA(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
最適なスペック。バランスの良い明るさ。
用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)80
LEDポジションバルブ AXS(アークス)LEDポジションバルブAXS(アークス)(1件のレビュー)
599税込659
1箱(2個)
7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T10ガラス球形状T10
LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
LEDポジション IPFLEDポジションIPF(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/1.8口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)300
LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE モノタロウLEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREEモノタロウ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
用途バックにタイプT16ホワイト電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ販売区分業務用
POLARG LED電球 T10 POLARGPOLARG LED電球 T10POLARG
899税込989
1個
5日以内出荷
車検対応LEDバルブ。
用途車のバルブ形状T10色温度(K)6500明るさ(Lm)50
LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ IPFLEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジIPF
3,498税込3,848
1箱
当日出荷
定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。
用途ポジションランプ等規格T10電圧(V)12/24消費電力(W)1.8色温度(K)6200保証期間1入数2個明るさ(Lm)200
LEDポジション球 PIAALEDポジション球PIAA
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最上級の輝度。明るさ6倍。全方向5チップ。
用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)300
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用竹村商会(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から翌々日出荷
従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375
LEDバックランプ カーメイトLEDバックランプカーメイト
5,398税込5,938
1個
当日出荷
目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 車検対応。
用途バックランプ用LEDバルブ電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)1000色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
LEDナンバー灯 IPFLEDナンバー灯IPF(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タイプT10消費電力(W)12V/0.6口金その他色温度(K)6000明るさ(Lm)60
360°LED タイプⅡ T20 ダブル DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ T20 ダブルDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
LEDウェッジテール T10 RED カーメイトLEDウェッジテール T10 REDカーメイト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2個)
当日出荷
こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用発光色レッド電圧(V)DC12適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10RoHS指令(10物質対応)対応
T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個 MAD MAX(マッドマックス)T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個MAD MAX(マッドマックス)
579税込637
1個
4日以内出荷
T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。12V車専用の商品です。
用途2輪、4輪用適合車種12V車専用
LEDポジション球 PIAALEDポジション球PIAA
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
特級の輝度。究極の明るさ約8倍。全方向9チップで拡散。
用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)400
LEDバルブ(T10タイプ) データシステムLEDバルブ(T10タイプ)データシステム
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃光 ポジション球T10 17灯 AXS(アークス)衝撃光 ポジション球T10 17灯AXS(アークス)
2,298税込2,528
1個(2個)
当日出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用仕様5面発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD17灯明るさ(Lm)1100
衝撃光 ポジション球T10 9灯 AXS(アークス)衝撃光 ポジション球T10 9灯AXS(アークス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(2個)
7日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用仕様6面発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)440
LEDバックバルブ AXS(アークス)LEDバックバルブAXS(アークス)
1,198税込1,318
1箱(1個)
当日出荷から7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T16色温度(K)10000ガラス球形状T16
ハイルーメンクロームバルブ DELTA(デルタ)ハイルーメンクロームバルブDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
3日以内出荷
LEDバック球 IPFLEDバック球IPF(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。 視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。 定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・ 放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
消費電力(W)12V/5色温度(K)6500明るさ(Lm)800仕様車検対応口金その他
T20シルバーウィンカーバルブ AXS(アークス)T20シルバーウィンカーバルブAXS(アークス)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
アンバータイプT20消費電力(W)21口金その他明るさ(Lm)65
LEDポジション IPFLEDポジションIPF(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/0.3口金その他色温度(K)6700明るさ(Lm)45
LEDナンバー灯 IPFLEDナンバー灯IPF
2,198税込2,418
1個
欠品中
タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/1.15口金その他色温度(K)6000明るさ(Lm)90
T10/T16/T20(LED)