絞り込み
タイプ
- T10(2)
口金
- その他(2)
光色
ホワイト(2)
定格電圧(V)
- 12(2)
ブランド
- モノタロウ
- カーメイト(7)
- AXS(アークス)(3)
- LeFH-e(3)
- レイブリック(スタンレー)(2)
- POLARG(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- Bullcon(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- CAPStyle(1)
- AutoEDGE(1)
「タイプ」から絞り込む
T10(2)

12LEDランプ T10×31
(182件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2個)当日出荷T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)約110消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12販売区分業務用
SMDルーム
(36件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10電圧(V)12口金その他販売区分業務用