カテゴリ
絞り込み
タイプ
- H4(1)
- S25(2)
- T10(4)
- T16(1)
- T20(1)
光色
ホワイト(9)
定格電圧(V)
- 12(10)
口金
- BA15s(1)
- BAY15d(1)
- その他(8)
ガラス球形式
- G18(1)
ブランド
- モノタロウ
- IPF(69)
- SMART[自動車用品](66)
- PIAA(54)
- DELTA(デルタ)(54)
- カーメイト(46)
- サイバーストーク(42)
- RG(レーシングギア)(31)
- LeFH-e(23)
- アセントワールド(23)
- カシムラ(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(22)
- KOITO(小糸製作所)(20)
- Seabass Link(20)
- AXS(アークス)(20)
- BRAITH(ブレイス)(19)
- Bullcon(19)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(9)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- CAPStyle(8)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月24日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12LEDランプ T10×31
(182件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2個)当日出荷T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)約110消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12販売区分業務用
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
12LED ウエッジベース T10
(133件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
360LEDバルブ S25
(58件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。用途ブレーキ・テール・バックウインカーに色ホワイトタイプS25電圧(V)12消費電力(W)約0.8~3.0口金BAY15d直径×長さL(Φmm×mm)20×49色温度(K)6000LED使用数(個)27販売区分業務用
SMDルーム
(36件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10電圧(V)12口金その他販売区分業務用
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V
(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
LEDヘッドライト H4 HILOW
(53件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(2個)当日出荷高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W販売区分業務用
360度全方位LEDバルブ T20
(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。用途ブレーキ・テール・バックウインカーに色ホワイトタイプT20電圧(V)DC12口金その他外径×長さL(Φ×mm)20×49色温度(K)6000フィラメントダブルLED使用数(個)27販売区分業務用
LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE
(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)用途バックに色ホワイトタイプT16電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ販売区分業務用
LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度
(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(2個)当日出荷世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)種別シングル色ホワイトタイプS25電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ販売区分業務用