絞り込み
タイプ
- HB3
- HB4(18)
- HIR2(4)
定格電圧(V)
- 12(4)
口金
- その他(1)
光色
その他(1)
イエロー(2)
ホワイト(1)
ブランド
- BRAITH(ブレイス)(3)
- アセントワールド(3)
- フィリップス(1)
- Seabass Link(1)
- Philips(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(8)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「タイプ」から絞り込む
HB3
HB4(18)
HIR2(4)

LEDヘッドライト
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ用途自動車専用ヘッドライトタイプHB3/HB4/HIR2出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
LEDフォグライト イエロー
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプHB3/HB4出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500
AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用
Seabass Link¥19,980税込¥21,9781セット(2個)4日以内出荷CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。形状HB3/HB4/HIR2タイプHB3/4口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2
アセントワールド¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)102タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
LEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー
アセントワールド¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2
アセントワールド¥7,498税込¥8,2481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
LEDバルブ エッセンシャル GEN3 HB3/4 11005 U3021
Philips¥9,798税込¥10,7781箱欠品中フィリップスX-tremeUltinonLEDヘッドランプは、特許取得済みの2つの技術SafeBeamとAirCool採用。SafeBeamはグレア光を極力抑え、運転時に必要な照らしたい路面に200%のLED光を照射します。またLEDから生まれる熱をAirCoolにより効率よく排出しLEDのパフォーマンスを維持します。6000K。明るさ200%アップ。純正バルブ配光で明るさ向上。より明るく。より強く。より白く仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:HB3/4タイプ●対応電圧:12V種別AirCool/SafeBeam電圧(V)12光源LED色温度(K)6000寿命最長12年ベースP20d、P22dバルブHB4/HB3明るさ(Lm)1760アプリケーションハイビーム/ロービームワット数25W
U3011 LEDヘッドライト HB3/4
フィリップス¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷配光重視設計LEDヘッドライト。不要なグレア(幻惑光)を抑えることで必要な箇所を明るく照らす。必要最低限のルーメン値をもって路面照射を最大化(グレア光を最大限抑制、クリアなカットオフライン)。灯具本来の配光を実現(LEDチップをハロゲンバルブのフェイラメントに近い位置に実装)。光束維持率90%(純正OEMメーカーだからこそ、徹底した排熱・放熱を考慮したバルブ構造)色温度(K)6000光束(Lm)3800バルブHB3/4
デュアルカラーフォグランプ
BRAITH(ブレイス)¥6,798税込¥7,4781セット6日以内出荷ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプHB3/HB4出力(W)36全光束(Lm)4000発光色白/黄色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)防水保護等級IP65