絞り込み
タイプ
- H16
- H1(1)
- H3(1)
- H7(5)
- H8(18)
- H9(6)
- H11(24)
- HB3(1)
- HB4(2)
- PSX26W(1)
光色
その他(2)
イエロー(5)
グリーン(2)
ピンク(1)
ブルー(3)
ホワイト(9)
定格電圧(V)
- 12/24(3)
- 12(11)
口金
- その他(2)
ブランド
- アセントワールド(9)
- BRAITH(ブレイス)(3)
- DELTA(デルタ)(2)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- IPF(1)
- ジョイフル(1)
- Bullcon(1)
特価
本日9月24日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「タイプ」から絞り込む
H1(1)
H3(1)
H7(5)
H8(18)
H9(6)
H11(24)
H16
HB3(1)
HB4(2)
PSX26W(1)

LEDヘッドライト
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から6日以内出荷純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ用途自動車専用ヘッドライト出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16
アセントワールド(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)102タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
LEDフォグライト イエロー
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプH8/H11/H16出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16
アセントワールド¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
イージエクスチェンジバルブ
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
デュアルカラーフォグランプ
BRAITH(ブレイス)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプH8/H11/H16出力(W)36全光束(Lm)4000発光色白/黄色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)防水保護等級IP65
デュアルフォーカスLEDフォグランプ
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー
アセントワールド¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K
IPF(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。タイプH8/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)2400
LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16
アセントワールド¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ色ホワイト/イエロー質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,イエロー/3200K明るさ(Lm)3600
レインボーLEDフォグバルブH11/8/16
アセントワールド¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷16色切替可能。リモコン切替で変幻自在輝く個性を演出色16色質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)1600
LEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16 WH/GL
アセントワールド¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!色ホワイト/ライムグリーン質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
LEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16
アセントワールド¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻3光輝く個性を演出!色ホワイト/ブルー/ライムグリーン質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 WH/BL
アセントワールド¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ色ホワイト/ブルー質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,ブルー/8000K明るさ(Lm)3600
LEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16
アセントワールド¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻4光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ色ホワイト/イエロー/ブルー/ピンク質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
LEDヘッドバルブ
ジョイフル¥6,798税込¥7,4781個(2個)4日以内出荷純正交換タイプのLEDバルブ。車検対応。用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)102高さ(mm)130タイプH8/H11/H16奥行(mm)52色温度(K)6500明るさ(Lm)3000
LEDフォグバルブ
Bullcon¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105
フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(2個)5日以内出荷H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000KタイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
『自動車用LEDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H4(LED)
- HB3/HB4(LED)
- H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)
- T10/T16/T20(LED)
- G14/G16(LED)
- T8/T10×31(LED)
- S25(LED)
- デイタイムLED
- 発光ライン/テープ状LED
- 輸入車用LEDバルブ
- その他LED