カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(91)
- DBLTACT(190)
- DICプラスチック(170)
- JEFCOM(ジェフコム)(218)
- KH(基陽)(189)
- SK11(480)
- TRUSCO(439)
- UVEX(ウベックス)(204)
- エスコ(745)
- コヅチ(291)
- タジマツール(TJMデザイン)(296)
- ツヨロン(藤井電工)(462)
- トーアボージン(220)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(338)
- ニックス(KNICKS)(237)
- パール(PEARL)(448)
- ミドリ安全(274)
- 山本光学(223)
- 谷沢製作所(382)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(776)
エコマーク認定(2)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(13)
再生紙使用マーク適合(7)
サービス分類
- 名入れ(9)
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。

安全保護メガネ オールクリア 一眼型
(86件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用





ヘルメット アメリカンタイプ
(111件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)材質ABS樹脂質量(g)350種類アメリカン規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40適合頭囲(cm)54~61名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)販売区分業務用
安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型
(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。 電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。 メガネを掛けたままでも使用できます。 プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。仕様防曇処理、硬化処理、メガネ併用可材質ポリカーボネート質量(g)約44レンズ色クリア販売区分業務用
安全反射ベスト
(69件のレビュー)¥599税込¥6591着当日出荷50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【<名入れできます!>70mm幅タイプに!名入れはこちら】用途夜間の警備や作業、歩行に。材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルサイズフリーテープ幅(mm)50(反射テープ)着丈(cm)約55適応胴囲(cm)約130まで
ヘルメットインナーキャップ 使い捨て
(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50枚)当日出荷ゴム付で幅広い頭囲の対応が可能な商品です。折りたたみタイプで保管スペースが少なくコンパクトに収納が可能です。通気性・吸水性のある不織布を使用しており、汗が滴り落ちるのを軽減しています。ヘルメットの汚れをしっかりガードします。用途ヘルメット着用時のインナー用として材質ポリプロピレン不織布、ゴム色ホワイトサイズフリー頭囲(cm)56~62折りたたみ寸法(mm)280×70販売区分業務用
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ
(142件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113レンズ両面防曇機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可販売区分業務用
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型
(280件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。用途飛来物等から眼を守るための作業用として質量(g)約32レンズ色クリア販売区分業務用
カラビナ リング付
(66件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。付属品リング×2個材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール形状オフセットD型リング外径(Φmm)約27ロック機能なし
耳栓
(191件のレビュー)¥29~税込¥32~1組(2個)ほか当日出荷素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。材質ポリウレタンフォームコードなしNRR値32(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
ツールポーチ 肩掛け
(245件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。 材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。 ペンや携帯電話、工具などが収納できます。 大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。 前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。 本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。用途ペンや携帯電話、工具などの収納付属品ストラップ、カラビナ材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン色(本体)ブラック適合ベルト幅(mm)35以下寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150ストラップ長さ(cm)約60~120
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型
(110件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。 フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm) 鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。 防曇(曇り止め)加工。 レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状二眼型質量(g)29レンズ色クリア(透明)フレーム色黒レンズ防曇処理&硬化処理機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)PVC(塩ビ)販売区分業務用



ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応
(168件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)370規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150適合頭囲(cm)53~64衝撃吸収ライナー付材質(あごひも)ポリプロピレン名入れ可販売区分業務用


セイフティコード
(52件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工使用荷重(kg)0.5までコード径(Φmm)約2.0自然長(mm)約320最大長(mm)約1100
ヘルメットホルダー
GENTOS(25件のレビュー)¥649税込¥7141セット(4個)当日出荷GENTOSヘッドライト全モデルに対応適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応質量(g)10適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
帽子 紙製 使い捨て
(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(50枚)当日出荷ヘルメットの中に装着する紙製の帽子です。 安価な使い捨てタイプですのでヘルメット内の汚れ防止やヘルメットの使い回しによる衛生面の確保に便利です。用途工場現場、建設現場などのヘルメットを共有する場面、来客用など。材質紙製色白高さ(mm)約105質量(g)約10/枚頭囲(cm)約59





折りたたみヘルメット IZANO2
DICプラスチック(36件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ可
耳栓(フランジタイプ)
3M(スリーエム)(38件のレビュー)¥269税込¥2961組(2個)当日出荷素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。トラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
ヘルメット用インナーキャップ
リーブル(25件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(50枚)当日出荷ゴム付きのため、頭まわり560~600mmまで幅広く対応が可能。折りたたみタイプのため、保管時に場所をとりません。しっかりとした目付きで、ヘルメットへの汚れをしっかりガードします。用途工場見学時などのヘルット着用時のインナーとして材質ポリプロピレン不織布・ゴム色ホワイト頭囲(cm)56~60折りたたみ寸法(mm)280×70
安全保護ゴーグル
(54件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷ゴーグル型の安全保護メガネです。 メガネを付けたままでも装着可能です。 顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。 上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。 側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約69販売区分業務用
保護メガネ EE-11
重松製作所(30件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)形状一眼型質量(g)約35規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット
腰ベルト ワンタッチ
(62件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。 ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。 丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。用途腰具などの取付用として。材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック長さ(mm)約1300幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60質量(g)約165ベルト厚(mm)3
エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け
谷沢製作所(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック 取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納に付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)質量(g)325タイプ1個掛け用エコマーク認定認定掛数(個)1寸法(高さH×幅W)(mm)240×275エコマーク認定番号06 118 060
安全保護メガネ オールクリア 二眼型
(61件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート色クリア質量(g)23レンズ加工無し販売区分業務用
3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥129~税込¥142~1組(2個)ほか当日出荷高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)NRR値29dB色(本体)オレンジ
超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(66件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷さらに通気性を重視したヘルメット。 約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。 帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。 悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。 透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。 紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。 国家検定合格品。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物用、墜落時保護用。仕様スチロールライナー入質量(g)464サイズ(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式
(28件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け


ヘルメット 通気孔付
(83件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。 夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物用。墜落時保護用。質量(g)約460規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40通気孔あり名入れ可販売区分業務用


ヘルメット MPタイプ
(78件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷MPタイプ スタンダードなMPタイプABS樹脂製品 軽量で、コストもリーズナブル 作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状 ワンタッチ式アゴひも 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)材質ABS樹脂質量(g)410種類MP型規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)販売区分業務用
ひざパッド ソフト
(66件のレビュー)¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷ひざ部分に当て材を使用し、耐久性を高めています。 上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。 全体に厚めの発泡材を使用しているので、よりひざへの負担を和らげてくれます。 柔らかい素材を使用し、屈伸しやすいようにしています。用途膝を地面に付けての作業に最適種別ひざパッド材質PVC、ポリエステル厚さ(mm)約16色黒質量(g)約82/個寸法(幅W×高さH)(mm)190×240/個
安全保護ゴーグル 防曇タイプ
(51件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。 レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。 眼鏡をかけたままでも着用可能。 顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。用途飛来物等から眼を守る作業用として仕様防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約76販売区分業務用
腰具3点お買い得セット
(62件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷シンプルな3段ポケット腰袋に1丁用ペンチ差しやワンタッチバックル付きの腰ベルトが付いたお得なセットです。 腰袋は3段ポケットには両サイドにもカッターなどが収納できる便利なポケットが付いています。用途工具や備品などの収納セット内容3段腰袋、ペンチ1丁差し、腰ベルト材質(腰袋)ポリエステル、(ペンチ差し)ポリエステル、(腰ベルト)ポリプロピレンベルト幅(mm)約38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(腰袋)約180×155×105、(ペンチ差し)約230×90×20有効長(mm)(腰ベルト)約620~1120
SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね
山本光学(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)トラスコ品番788-7167形状一眼質量(g)54種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)機能めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応




超高性能ヘルメット ヴェンティー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(161件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥79~税込¥87~1組(2個)ほか当日出荷高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなしNRR値29dB色(本体)オレンジ
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
安全ヘルメットハンガー 固定タイプ
(118件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ネジ2本で取り付け 横に何個も連結可能 名前シール付 小物などをかけるのに便利なフック付用途ヘルメット保管用付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm)仕様1個掛け用適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm材質ABS色青取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間)掛数(個)1寸法(高さH×幅W)(mm)230×280販売区分業務用
耳栓 ひも付
(53件のレビュー)¥49~税込¥54~1組(2個)ほか当日出荷素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。用途様々な作業現場での騒音軽減用として材質ポリウレタンフォーム色オレンジコードありNRR値31(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用
(3件のレビュー)¥199税込¥2191パック(4個)当日出荷LEDヘッドライトのズレを防ぐヘルメットクリップです。用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ材質POM質量(g)9適合ベルト幅(mm)20-25適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15x10x47
...