絞り込み
ブランド
- K-excellent
- モノタロウ(91)
- エスコ(749)
- SK11(481)
- ツヨロン(藤井電工)(455)
- TRUSCO(443)
- 谷沢製作所(376)
- パール(PEARL)(370)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(337)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(273)
- コヅチ(250)
- ニックス(KNICKS)(231)
- 山本光学(222)
- JEFCOM(ジェフコム)(221)
- トーアボージン(221)
- UVEX(ウベックス)(203)
- DBLTACT(190)
- KH(基陽)(183)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(169)
- ブランドをもっと見る

保護メガネ E-OTG2C
K-excellent(5件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。形スペクタクル形質量(g)37タイプオーバーグラス規格ANSI Z87.1/EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
保護メガネ E-S8012C
K-excellent(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)形スペクタクル形質量(g)20タイプサイドシールドタイプ規格ANSI Z87.1レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量
保護メガネ E-S914GC
K-excellent(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)形スペクタクル形質量(g)24タイプガスケットタイプ規格ANSI Z87.1/EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
保護メガネ E-S918C
K-excellent(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)形スペクタクル形質量(g)29タイプめがねタイプ規格ANSI Z87.1/EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
リール式専用耳栓 EP-209S
K-excellent(2件のレビュー)¥219税込¥2411組(2個)当日出荷ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。材質シリコン製色クリアタイプ耳栓(リユース)規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなしNRR値27
リール式耳栓収納具
K-excellent¥8,998税込¥9,8981袋(10個)当日出荷身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキコードあり
保護ゴーグル E-501BC
K-excellent(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。 OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。形状ゴーグル型質量(g)120規格ANSI Z87.1レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
耳栓 FEP-01 コード付
K-excellent¥8,598税込¥9,4581箱(100組)当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。色オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードありNRR値32dB
耳栓 FEP-01
K-excellent¥9,798税込¥10,7781箱(200組)当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。色オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードなしNRR値32dB
リール式専用耳栓 FEP‐01H
K-excellent¥89税込¥981組(2個)当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。材質PU(ポリウレタン)製色オレンジサイズスタンダードタイプ使い捨て規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)11(胴中)×23コードなしNRR値32
保護ゴーグル+シールド V1BC
K-excellent(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと 耐衝撃に優れたPC(ポリカーボネート)のフェイスシールドの組み合わせ。 細かな通気口があるため曇りにくいフェイスシールド付ゴーグルです。柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。形状ゴーグル型質量(g)180規格ANSI Z87.1レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
耳栓 EP-025 コード付
K-excellent¥13,980税込¥15,3781箱(100組)4日以内出荷TPE (エラストマー)製のフランジタイプの耳栓。 胴体部 をつまんで外耳道へ そのまま 挿入するので 、 装着はとても簡単。 手袋を装着したままで挿入 可能。 フランジ部分はとても柔らかい素材で長時間の使用でも耳に優しい装着感。 洗って繰り返し使用可能なので経済的。 コード付きタイプ。色グリーン材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)全高(mm)28コードありNRR値26dB