絞り込み
NRR値
- 26(1)
- 27(1)
- 32(3)
コード
- あり(3)
- なし(3)
規格
- ANSI 規格適合(5)
- JIS T8161 EP1 適合(5)
材質
- ABS樹脂(1)
- ウレタン(3)
- エラストマー(1)
- シリコン(1)
色
- オレンジ(3)
- クリア(1)
- グリーン(1)
ブランド
- K-excellent
- モノタロウ(6)
- UVEX(ウベックス)(65)
- Moldex(モルデックス)(47)
- エスコ(35)
- 3M(スリーエム)(31)
- TRUSCO(28)
- ハネウェル(19)
- CRESCENDO(16)
- 興研(12)
- Silencia(サイレンシア)(8)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
- Delta Plus(デルタプラス)(7)
- RS PRO(6)
- ケー エクセレント(6)
- アズワン(5)
- LEPIC GAMING(5)
- SONIC(ソニック)[文具](4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- SK11(4)
- ブランドをもっと見る

リール式専用耳栓 EP-209S
K-excellent(2件のレビュー)¥219税込¥2411組(2個)当日出荷ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。材質シリコン製色クリアタイプ耳栓(リユース)規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなしNRR値27
リール式耳栓収納具
K-excellent¥8,998税込¥9,8981袋(10個)当日出荷身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキコードあり
耳栓 FEP-01 コード付
K-excellent¥8,598税込¥9,4581箱(100組)当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。色オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードありNRR値32dB
リール式専用耳栓 FEP‐01H
K-excellent¥89税込¥981組(2個)当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。材質PU(ポリウレタン)製色オレンジサイズスタンダードタイプ使い捨て規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)11(胴中)×23コードなしNRR値32
耳栓 FEP-01
K-excellent¥9,798税込¥10,7781箱(200組)当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。色オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードなしNRR値32dB
耳栓 EP-025 コード付
K-excellent¥13,980税込¥15,3781箱(100組)4日以内出荷TPE (エラストマー)製のフランジタイプの耳栓。 胴体部 をつまんで外耳道へ そのまま 挿入するので 、 装着はとても簡単。 手袋を装着したままで挿入 可能。 フランジ部分はとても柔らかい素材で長時間の使用でも耳に優しい装着感。 洗って繰り返し使用可能なので経済的。 コード付きタイプ。色グリーン材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)全高(mm)28コードありNRR値26dB