絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(41)
- SK11(482)
- ツヨロン(藤井電工)(449)
- TRUSCO(432)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(335)
- 谷沢製作所(311)
- エスコ(304)
- タジマツール(TJMデザイン)(292)
- ミドリ安全(252)
- コヅチ(249)
- 山本光学(214)
- トーアボージン(204)
- UVEX(ウベックス)(198)
- DBLTACT(187)
- KH(基陽)(180)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- JEFCOM(ジェフコム)(158)
- サンコー(タイタン)(153)
- ニックス(KNICKS)(150)
- DICプラスチック(145)
- ブランドをもっと見る
特価

キーパーマグリール
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高磁力マグネット内蔵。リールをしっかりホールドし、重みによるリールの伸びを抑制します。タフボディと摩耗に強いステンレスワイヤーを採用。大きな開口のカラビナを採用しており、小物だけでなく工具にも快適にご使用いただけます。用途工具や鍵の携帯に。色ブラック質量(g)140ワイヤー径(Φmm)0.8リング内径(Φmm)30材質(ワイヤー部)ステンレスサイズ(mm)130×15.5×43最大長(mm)700耐荷重(g)【伸縮】500
カラビナ ミニ
BIGMAN(ビッグマン)(11件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)材質本体・ゲート:POM樹脂寸法(mm)55×31×6質量(g)4タイプSシリーズ燈(TOMORU)耐荷重(kg)縦方向へ約5
セーフティリール
BIGMAN(ビッグマン)¥579税込¥6371個当日出荷iHelp セーフティリール 1000mm(IBT-418)のリニューアル商品。ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。用途工具などの落下防止に。色シルバー質量(g)53ワイヤー径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30リング内径(Φmm)30材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)100×19×50最大長(mm)1000耐荷重(g)【伸縮】75クリップ長さ(mm)42
キャタピーコード
BIGMAN(ビッグマン)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。用途使用荷重にあった品物の落下防止に。材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
セーフティリール
BIGMAN(ビッグマン)¥429税込¥4721個当日出荷iHelp セーフティリール 700mm(IBT-417)のリニューアル商品。ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。用途工具などの落下防止に。色シルバー質量(g)37ワイヤー径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30リング内径(Φmm)25材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)85×18.5×40最大長(mm)700耐荷重(g)【伸縮】75クリップ長さ(mm)37
カラビナリール
BIGMAN(ビッグマン)¥419税込¥4611個当日出荷軽量ボディでストレスのない付け心地が特徴。装着時の負担を軽減します。マットな手触り。シックな印象を与えます。どこにでも引っ掛けやすいD型のカラビナを採用。角度も自由に変えられて使い勝手もよいです。用途工具や鍵の携帯に。色ブラック質量(g)69ワイヤー径(Φmm)0.8リング内径(Φmm)25材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)115×15×40最大長(mm)600耐荷重(g)【伸縮】100
革製小物ホルダー
BIGMAN(ビッグマン)¥739~税込¥813~1個当日出荷から4日以内出荷接続ベルトに革を使った日本製の小物ホルダー。 ベルト両端の保持具が「カラビナ×クリップ」、「クリップ×クリップ」、「カラビナ×カラビナ」の3タイプあります。 接続ベルトの革の色は全4色(黒、青、緑、橙色)ラインナップ。用途手袋やタオル、帽子、ポーチなど小物の保持に。耐荷重(kg)2
反射アームバンド
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291本当日出荷3カ所のマジック式テープで長さ調整が可能。男女兼用で使用できます。伸縮するのでズレ落ちません。用途夜間のウォーキング、外出に。仕様伸縮アームバンド材質本体:ポリエステル、反射材:PVC・ガラス粉末、マジック式テープ:ポリエステル寸法(mm)400×40×3色イエロー質量(g)18
反射リストバンド 2本入
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291本当日出荷光を反射する為、夜間の外出の際安全です。ワンタッチで簡単装着出来ます。用途夜間のウォーキング、外出に。仕様ワンタッチバネ式材質本体:スチール板、反射材:PVC寸法(mm)300×30×3色イエロー質量(g)50タイプ手首・足首用
リングカラビナ 2個入
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291袋3日以内出荷「使い方、自由自在」丸型カラビナ。従来のカラビナとは異なりリング形状にすることで、道具の取り付けや持ち運びが驚くほどスムーズに。開口部はフラットではなく、独自の「引っ掛け構造」にする事で強度を向上。用途建築やDIYの現場、アウトドアやレジャー時にも大活躍。普段からキーにつけて置いたり工具箱に入れておくと、いざという時にとても便利。仕様開口部:引っ掛け構造材質アルミ色シルバー
BXベルト 48mm
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891本4日以内出荷YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金/ベルト:ナイロン色紫ドット質量(g)200タイプレギュラーベルト幅(mm)48調整範囲(mm)ベルト:600~1000サイズ(mm)100×48×15
レザーバッグ拳(KEN) 一段黒
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。用途一般的なビスカップフォルムのバッグです。寸法(mm)200×90×120色黒質量(g)100タイプ1段・ビスカップ
ハイフラットG
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷コイル形状がない為、コード同士がからみ合いません。落下時の衝撃1/3(トップウレタンコード比)、ゴム製のコードが衝撃を吸収します。最大荷重(kg)1
レザーバッグ拳(KEN) 二段茶
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。用途1段よりも大きいビスカップフォルムのバッグです。手袋をして出し入れできる大きさです。寸法(mm)200×110×130色茶質量(g)130タイプ1段・大
レザーバッグ拳(KEN) 一段茶
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。用途一般的なビスカップフォルムのバッグです。寸法(mm)200×90×120色茶質量(g)100タイプ1段
アルミツールフック
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷上側 / 2重リングや接続コードが通せる5Φ丸穴を左右に配置 下側 / ナスカンフックが自由に動いて、様々な動きに対して安全ロープが邪魔になりにくい大型ゲート スムーズに動いて、作業の邪魔になりにくい折り曲げ角度を15°に設定 横幅40mmのスリムベース板に60mm幅ベルト対応のベルトループ用途軽量、強靭なアルミ製大型カラビナツールフック。材質アルミ
レザーバッグ掌(SHO) 四段黒
BIGMAN(ビッグマン)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。用途大型リングを付けた1段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。寸法(mm)280×200×80色黒質量(g)160タイプ1段・マチ無し・大型リング付き
レザーバッグ掌(SHO) 四段茶
BIGMAN(ビッグマン)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。用途大型リングを付けた1段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。寸法(mm)280×200×80色茶質量(g)160タイプ1段・マチ無し・大型リング付き
レザーバッグ掌(SHO) 五段黒
BIGMAN(ビッグマン)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。用途2段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。寸法(mm)200×160×70色黒質量(g)160タイプ2段・マチ無し
レザーバッグ掌(SHO) 五段茶
BIGMAN(ビッグマン)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。用途2段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。寸法(mm)280×160×70色茶質量(g)160タイプ2段・マチ無し
レザーバッグ拳(KEN) 二段黒
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。用途1段よりも大きいビスカップフォルムのバッグです。手袋をして出し入れできる大きさです。寸法(mm)200×110×130色黒質量(g)130タイプ1段大・ビスカップ
CARABINER
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個4日以内出荷「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。Oリング付。用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス形状オフセットD型寸法(mm)43×80×8質量(g)25タイプOリング付
CARABINER
BIGMAN(ビッグマン)¥369~税込¥406~1個4日以内出荷「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。
アルミツールフック
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ラチェットレンチなどの携帯に便利です。また、専用のオフセットアダプター(ATS-117)を使用しスイング仕様にも変更可能。用途ベルトに装着して工具などの取り下げに。材質アルミ寸法(mm)98×45×64色ブラック質量(g)42タイプRB穴幅(mm)ベルト:62
アルミツールフック
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷ハンマー、バールなどの携帯に便利です。また、専用のオフセットアダプター(ATS-117)を使用しスイング仕様にも変更可能。用途ベルトに装着して工具などの取り下げに。材質アルミ色ブラック穴幅(mm)ベルト:62
アルミツールフック
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷ハンマー、バールなどの携帯に便利です。オフセットアダプターとセットでスイング仕様。用途ベルトに装着して工具などの取り下げに。材質アルミ色ブラック穴幅(mm)ベルト:62
オフセットアダプターSS
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ATSシリーズ専用のオフセットアダプター。対象のツールフックをセットすると、ベース板1枚分、約85mm下方向に下がり接続フック部分からスイング仕様になります。用途ATS-112、ATS-113、ATS-114、ATS-115、ATS-116をスイング仕様に変更するアダプター。材質【本体】アルミ合金、【リベット】ステンレス、【フック】K5鋼寸法(mm)98×45×12色ブラック品番【使用可能】ATS-112・ATS-113・ATS-114・ATS115-・ATS-116・ATS-164・ATS-165・ATS-166・ATS-167・ATS-168・ATS-169・ATS-170質量(g)35タイプSS穴幅(mm)ベルト:62最大使用質量(kg)【工具】1
カラビナ&リール
BIGMAN(ビッグマン)¥359税込¥3951個4日以内出荷ホイッスル用アクセサリー。 ホイッスルに接続し、巻取リールは約75cm伸ばす事が出来ます。 「カラビナ&リール」はハーネスの胸周りのフックや、ベルトフックに掛ける事が出来ます。用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に質量(g)20寸法(縦×横×奥行)(mm)115×60×25