カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(91)
- エスコ(746)
- SK11(479)
- ツヨロン(藤井電工)(460)
- TRUSCO(442)
- 谷沢製作所(376)
- パール(PEARL)(369)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(336)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(274)
- コヅチ(249)
- ニックス(KNICKS)(233)
- 山本光学(223)
- JEFCOM(ジェフコム)(221)
- トーアボージン(220)
- UVEX(ウベックス)(203)
- DBLTACT(190)
- KH(基陽)(182)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(169)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
![偏光オーバーグラス SG-605PCS アックス[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41510517-190417-02.jpg)
偏光オーバーグラス SG-605PCS
アックス[安全保護具]¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。用途大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。付属品収納ケース仕様UV400プロテクション偏光トリアセテートレンズ(TAC)パノラミックビューレンズ硬質ナイロンフレーム(TR90)フレキシブルラバーテンプル大型メガネ使用可顔あたりソフト材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:トリアセテート高さ(mm)50質量(g)34全幅(mm)163機能UVカット、ツル調整可能、防傷加工レンズ厚さ(mm)1特性UVカット、ツル調整可能、防傷加工
セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・防曇)
3M(スリーエム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。 UVカットレンズ使用材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー形状2眼型質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
極軽ツールフック A型
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から翌々日出荷米国特殊部隊向け樹脂製カラビナと同等の強度! 本体は高強度の強化樹脂を使用し破断強度は300kgと強靭です。 また業界最軽量の約60gで腰への負担を軽減できます。 低摩擦・低摩耗の樹脂製なので大切な工具に傷を付けにくいです。 ワイヤーゲートで工具の脱着がしやすく、弓型ゲート採用で迷うことなく工具を掛ける事ができます。 ベルト通しは腰ベルトの場所を取らないスリム設計です。 60mm幅のベルトまで使用できます。用途ミニカッターやクリッパー、レンチ等の吊り下げに仕様極太ワイヤーゲート / ブラックメッキ材質樹脂質量(g)約60破断強度(kg)300
マルチクリップリール式
SK11¥789税込¥8681個当日出荷手袋やタオルなど使わないときに挟み、腰回りに携帯できます。リール式で最大60cm伸縮可能です。ベルトに引っ掛けられるクリップタイプです。カラビナにかけられるリング付きです。用途手袋・タオルなどの携帯伸縮範囲(cm)(最大)60
ヘルメット用アゴ紐カバー
SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷気化熱でクールになり、同時にニオイ・湿気を取り除きます。ユニチカ製のウチミズドットメッシュで水冷クーリング効果があります。気化促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで冷却効果を上げます。シリカクリンの効果により、ヘルメット内の嫌なムレ・ニオイも同時に取り除きます。表生地・裏生地とも吸汗・速乾性に優れ、汗冷えを抑制します。用途ヘルメット用あご紐カバー材質ポリエステル シリカゲル・ポリプロピレン消臭剤有効期間約1~2年
ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ
日本緑十字社¥1,998~税込¥2,198~1セット(10本)当日出荷視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。必要な長さにカットしてご使用ください。用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。長さ(mm)700材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ引張強度(kg)70(25mm)取付け方法貼付タイプ粘着力(N/25mm)13
胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷から17日以内出荷ロープ式・軽量型安全帯の決定版! 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。質量(g)約895種類ロープ式フックFS-93(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
マルテー ミシン目入塗装用腰袋 ベルト付
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷素材を従来の綿から強度の優れたナイロン系を使用。腰袋ブラックシリーズ材質ナイロン色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×275
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色シルバー系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から4日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色シルバー系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
女性用ヘルメット LSC-11PCLV
ミドリ安全¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から25日以内出荷女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物用長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375
ビクタープラス 腰袋2段フタ付
VICTOR(花園工具)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 破れやすい箇所に補強が入った、丈夫で軽い腰袋材質高耐久ナイロン形状2段色ブラック/ブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×120アズワン品番64-3208-83
万能ゴーグルクリップ MZ500P
ミドリ安全¥1,198税込¥1,3181組(2個)当日出荷ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。 マルチロックにより溝付、溝なしヘルメットどちらにも対応可能です。 エラストマーにより、滑りにくく、しっかりと固定が可能です。エラストマーにより、滑りにくく、しっかりと固定が可能です。用途ヘルメットのゴーグル保持にトラスコ品番115-3494材質プラスチック、エラストマー長さ(mm)45幅(mm)15色ホワイト質量(g)19
スマートリール 20
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2797質量(kg)(取付工具)2以下最大伸長(mm)1200
保護めがね セキュアフィット ミラー SF410AS
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。トラスコ品番859-0830材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、TPE質量(g)192018年トラスコ掲載ページ6 0023
まとめ買い 保護めがね セキュアフィットクリアレンズバリューパック
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。10個入りのお得パックです。トラスコ品番765-2631材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)1902018年トラスコ掲載ページ6 0023
二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○トラスコ品番836-6625質量(g)96000規格EN166規格品レンズ色ライトグリーン材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングvariomaticテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
ハーネス用反射パッドX型
グリーンクロス¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷ハーネスにマジックテープで簡単着脱! 裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。 視認性が向上します。セット内容反射パッド×4枚、X型パッド×1枚材質本体:ポリエステル、反射部:PVCサイズフリー
着脱式パーツケース 胸用1段
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース取付可能質量(kg)1までベルト幅×厚さ(mm)48×3(以内)
3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト
OKACHO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から9日以内出荷ボタン1つの操作で3段階の調整ができ、様々な体型の方にご使用いただけます。 反射テープは7cm幅タイプとなっており、視認度の高い反射材を使用しています。用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールサイズフリータイプ3段階サイズ調整可能種類ベスト型テープ幅(mm)70ウエスト(cm)90・102・136着丈(cm)56・62・68
ウェルディンググラス
SK11¥2,098税込¥2,3081個当日出荷溶接時の火花がつきにくく、軽量で衝撃に強いプラスチックレンズを使用しています。衝撃に強いポリカーボネートレンズです。有害な紫外線、赤外線をカットします。メガネの上から装着できます。かけ疲れしない軽量タイプです。用途ガス溶接・切断作業、その他眼に有害な紫外線、赤外線が発生する作業時の眼の保護。レンズ色スモーク材質(フレーム)ポリカーボネート遮光度3材質(レンズ)ポリカーボネート
専用ツールホルダー
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷様々な工具をすっきり収納できます。ポップアップバッグPRO(SPU-W48、SPU-W48DX)専用です。マジックテープでしっかり固定します。大小18個のホルダーで工具をすっきり収納します。出し入れしやすく、作業効率もアップします。用途工具等の収納、整理。寸法(mm)約290×945
ラシャ切鋏差
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。用途ラシャ切鋏、洋裁鋏等の道工具類の収納、携帯。材質牛黒床皮適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約100×300
アルミツールフック SC L
SK11(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。用途工具の吊り下げ。仕様105×10mmカラビナ材質アルミ使用荷重(kg)3まで
アルミカラビナ HG
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ10×110耐荷重(kg)3ロック機能なし
インパクトフック 日立用 右
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷一瞬で簡単着脱できるインパクトフックです。落下防止コード取付機構付きです。日立製のスライドバッテリー式のインパクトに装着できます。 カラビナに装着できます。用途インパクトドライバーの携帯用フック。仕様右手用表面処理ブラックメッキ対応機種日立
インパクトフック日立右手用
SK11¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。仕様右手用対応機種日立用
エアライト搭載ヘルメット(ABS製)
谷沢製作所¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から11日以内出荷8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 雨垂れに強い溝付き+通気孔付き。用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)材質ABS質量(g)390内装J型名入れ可
155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷エスコ品番EA925AY-1材質キャンバス寸法(mm)155×40×205(H)ベルト長さ(mm)1100ベルト通し幅(mm)37
保護めがね(スモーク/アンティフォグ)
エスコ(1件のレビュー)¥855税込¥9411個当日出荷つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。エスコ品番EA800CA-21寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76質量(g)約21レンズ色スモーク機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー・屋内外用)
エスコ(2件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷エスコ品番EA800C-42寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
軽作業メガネ
日本光器製作所(NIKKO)¥699税込¥7691個当日出荷軽量でかけやすい設計、レンズはUVカット、曇り止め加工です材質レンズ:ポリカーボネート/テンプル:ポリカーボネート色透明質量(g)約24





![偏光オーバーグラス SG-605PCS アックス[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41510517-190417-02.jpg)