カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(91)
- エスコ(746)
- SK11(479)
- ツヨロン(藤井電工)(460)
- TRUSCO(442)
- 谷沢製作所(376)
- パール(PEARL)(369)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(336)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(274)
- コヅチ(249)
- ニックス(KNICKS)(233)
- 山本光学(223)
- JEFCOM(ジェフコム)(221)
- トーアボージン(220)
- UVEX(ウベックス)(203)
- DBLTACT(190)
- KH(基陽)(182)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(169)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

耐電用ヘルメット
ヨツギ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 耐衝撃性、電気絶縁性、耐熱性に優れています。材質PC種類MP型電圧(V)交流・直流7000以下使用区分電気用
フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。 反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。 軽量穴あきフック採用。仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)型X型フルハーネス質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤードベルト幅(mm)45種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS T 8166規格品落下距離(m)3.1~4.1ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
耳栓 エクスプレス ひも付き
3M(スリーエム)¥17,980税込¥19,7781箱(100組)当日出荷片手で挿入できる簡単装着タイプです 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です カラフルな5色の柄があります 紫、青、赤、黄、緑のアソートですトラスコ品番373-9601材質ポリウレタンNRR値25dB
使い捨て耳せん Soothes(スーターズ) コード無し
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥52税込¥571組(2個)当日出荷耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン色グリーンマーブルコードなしNRR値33dB
フックステッカー
ユニット¥1,598~税込¥1,758~1組(10枚)ほか当日出荷よく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。 フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすいデザインです用途工事現場等での墜落制止用器具(安全帯)使用確認に最適です縦(mm)105横(mm)120
REELOCK SⅡ NEO
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から20日以内出荷2WAY機構のロック装着付き巻取器材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1250種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
VOICE フルハーネス用ランヤード
VOICE¥13,980税込¥15,3781本当日出荷新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります 【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用! 【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm 【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)約1100~1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種・第二種 兼用
WORKMASTER 道具袋
アークランドサカモト¥1,998税込¥2,1981個欠品中帆布製の中型道具袋です。用途作業時の工具収納等に仕様ひも付質量(g)266種類帆布製道具袋寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×240×120
ニオイクリア消臭パワーサポート ヘルメットインナー G-235
コーコス信岡(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に水に分解、無臭化へ。 夏の困ったニオイ対策へのマストアイテム。材質ニオイクリア(R)ボーダーパワーストレッチサイズF混率(%)ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%
常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具
ポリマーギヤ(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)種類巻取式ベルト色ネイビー機能(緊急ロック)なしバックルパススルー落下距離(m)3.3フックスタンダード(1ロック 51Sフック)ランヤード(長さ)(mm)1600胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ピタバリアクールPRO
CDシステム¥1,833税込¥2,0161枚当日出荷ヘルメットの内側に装着し太陽による輻射熱を遮断、内部温度上昇を大幅に抑え頭部が涼しく感じます。 ヘルメットごと丸洗いできるため清潔を保てます。 また装着も簡単で、一度装着すると剥がれることなくヘルメットの耐用年数まで使用可能です。 持続性、機動性に最も優れており、屋外作業をする方の猛暑対策に最適です。 冬は体内の輻射熱を外部に逃さないため暖かく、年間を通して快適な作業環境を提供します。材質特殊アルミニウム+不織布+粘着剤+離型紙質量(g)23
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト)
ツヨロン(藤井電工)¥22,980~税込¥25,278~1セットほか当日出荷から13日以内出荷タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。色青サイズM質量(g)約1735タイプスチール製、D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)方式三つ打ちフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から17日以内出荷着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。質量(g)約1320ベルト幅(mm)50方式織ロープバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ロック機構有ランヤード(幅)(mm)15
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒
タジマツール(TJMデザイン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル色黒タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し![メガネ用ストラップ SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39266405-190226-02.jpg)
メガネ用ストラップ
SWANS(スワン)[安全保護具]¥459税込¥5051本当日出荷トラスコ品番836-5849材質バンド:ナイロン(外側)・ゴム(内側)、パーツ:PVC幅(mm)12全長(mm)700色ブラック質量(g)8
女性用ヘルメット LSC-11PCLV α
ミドリ安全¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物・墜落時保護用長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395
偏光サングラス/帽子用
クリアー光学¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から7日以内出荷お手持ちの帽子(キャップ)にワンタッチで装着できる前掛偏光サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪ラチェットギア式でレンズの上下・前後・傾斜位置調節も可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。寸法(mm)(フレーム)横:約155・(レンズ)縦:約50質量(g)約19材質(フレーム)プラ可視光線透過率(%)約15
防塵メガネ
DBLTACT¥438税込¥4821個当日出荷メガネ併用可能。ANSI規格適合品。仕様UVカット形状一眼型色クリア質量(g)65レンズ色クリア材質(フレーム)PVC材質(レンズ)ポリカーボネート
ウエストラインシリーズ ペンチホルダー
フジ矢¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途ペンチまたはニッパーの1丁差しです。8インチサイズのペンチも収納可能です。形状ペンチ1丁差し幅(mm)90高さ(mm)280質量(g)130アズワン品番64-3209-97
豊富なカラーバリエーションを誇る!5cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト
OKACHO¥1,398税込¥1,5381枚ほか当日出荷から6日以内出荷各種工事、現場、交通誘導等の作業に最適な安全ベストです。 ベストに付いている反射テープ幅はシャープな印象を与える5センチです。 視認性・耐久性ともども他社製品よりもワンランク上の安全ベストとなります。 岡潮の反射ベストは、自社工場で生産・商品チェックをしているので品質には自信があります。 自社工場で生産しているので余分な費用がかからず、安い価格で販売ができます。用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。 その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールサイズフリーテープ幅(mm)50ウエスト(cm)95~113着丈(cm)58
一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス
UVEX(ウベックス)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可トラスコ品番836-6604質量(g)45000規格JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081)レンズ色クリア材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングexcellenceテンプル色ネイビーブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
青色LED電飾ベスト
富士手袋工業(天牛)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181着当日出荷高輝度ブルーLED16個内臓・光面が広く視認性抜群!。柔軟なテープタイプの配線により、断線を防ぎます。材質PVC反射テープ/ポリエステルメッシュテープ幅(mm)60電源単三乾電池3本(別売り)テープ地色白LED色青LEDランプあり色(本体)青RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)~125まで身丈(cm)57
腰袋 ホルダー付き レッド
E-Value(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。用途ホルダー付腰袋。材質ポリエステル色ブラック・レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
クイックキャッチャー用キーアダプター QB‐AD
ベッセル¥319税込¥3511個当日出荷クイックキャッチャーに取りつけて鍵や小物を腰回りで携帯して持ち運びできます。 先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。トラスコ品番792-1403材質本体:鉄、リング:鉄長さ(mm)40全長(mm)58質量(g)(取付最大)150差込角(mm)6.35
ショート安全ベスト(5cm幅) 6060
KITA(喜多)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881着当日出荷安全帯や工具袋が邪魔にならない着丈40cmのショート丈タイプ! 5cm幅の強力反射テープが夜間作業で効果抜群! 名前・会社名・血液型を記入できるタグ付 腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用 メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニールサイズフリー着丈(cm)40胴回り(cm)125丈区分ショート丈
190x110x250mm ツールポーチ
エスコ(2件のレビュー)¥6,700税込¥7,3701個当日出荷仕様テープフッカー付エスコ品番EA925CA-12材質ポリエステル寸法(mm)190×110×250(H)
安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ウベックス ウルトラソニック用替レンズです。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-トラスコ品番819-0814適合機種9302217/9302219/9302225材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)39レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
アルミツールフック
DBLTACT¥2,498税込¥2,7481個当日出荷六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱! アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。 強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP! 6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個) ベルト幅60mm対応。材質アルミ合金質量(g)84寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×45×75
リストランヤード
CETACEA(セタシア)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。用途手首に取り付け落下防止に。トラスコ品番491-4147幅(mm)10高さ(mm)90質量(g)18
腰部保護ベルト”らくようたい”女性用
ミドリ安全¥5,798税込¥6,3781個当日出荷医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。 腹筋を補強し腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。 骨盤を補強する効果があります。 下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。用途女性用、アウター、インナー兼用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として材質ナイロンメッシュ、生ゴム色ホワイト
























![メガネ用ストラップ SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39266405-190226-02.jpg)