安全保護具 :「コンパクトイヤーマフ」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納出来ます。 バンドは頭が痛くなりにくいヘッドパッド付。
NRR値22.9dB 規格ANSI規格品 材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 質量(g)163 タイプヘッドバンドタイプ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値18dB(ANSI S12.42準拠) イエロー タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99 材質(ヘッドバンド)PVC 材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり 材質医療用ポリマー樹脂 サイズM コード長さ(mm)670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120 規格米国ANSI Z 3.19-1974 NRR値21 トラスコ品番373-9805 ホワイト イヤホン形状ネックバンド型
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。 耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。 規格ヨーロッパ規格品(EN352-1) イエロー タイプヘッドバンドタイプ NRR値27
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

イヤーマフ 高遮音タイプ モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として NRR値26dB(ANSI S3.19準拠) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103 材質(ヘッドバンド)ABS 材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。
NRR値21dB 規格米国ANSI Z 3.19-1974 トラスコ品番342-0272 ホワイト 質量(g)205 タイプヘッドバンド型 寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

独自のカップ型設計で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ANSI(米国規格協会)認定商品。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。 材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション 材質(ヘッドバンド)ABS樹脂+PC タイプ折りたたみ式
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NRR(Noise Reduction Rating)23~31dB(ANSI S12.6-2006規格)/19dB(ANSI S3.19-1974規格) 高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を実現 イヤーマフのイメージを一新する、ヘッドホンライクなデザインを採用 高い遮音性能と長時間でも快適な使い心地を両立 落ち着いたシックな色合いの2色展開(ブラック・ホワイト)
ブラック 質量(g)273
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

未使用時はコンパクトにたたんで収納が可能です。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。 トラスコ品番257-5657 適合機種ANSI: S3.19-1974 材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物 幅(mm)カップ内寸法:38 サイズフリー 高さ(mm)カップ内寸法:68 NRR値24(dB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。 材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂 タイプヘッドバンドタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネックバンド型。帽子をかぶっていても使えます。 保護めがねをつけていても心地よくフィットします。
ブラック エスコ品番EA800WS-10 質量(g)約140 遮音値(dB)19 イヤホン形状ネックバンド型
1個
4,290 税込4,719
当日出荷

騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。折りたたみタイプなので、収納や携帯にも便利です。
NRR値26dB 規格ANSI(米国規格協会)認定商品 仕様樹脂ヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能 トラスコ品番364-6394 材質(耳当て)ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)、(ヘッドバンド)ABS樹脂 幅(mm)156~160 オレンジ 高さ(mm)178~220 質量(g)219 タイプ折りたたみ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します
用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適しています NRR値22dB 規格EN352適合品 トラスコ品番823-0635 幅(mm)68 材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece 黒/黄 サイズフリー 高さ(mm)100 質量(g)168 タイプヘッドバンドタイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25 JIS規格JIS T8161 EM 適合 トラスコ品番373-9821 イエロー タイプヘッドバンド形 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

約20dB減音します。
タイプヘッドバンド 材質(カップ部)ABS樹脂
1個
1,386 税込1,525
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値26dB トラスコ品番342-0281 ブラック/グリーン 質量(g)232 タイプネックバンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)190×210 JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)イヤーマッフル No.3205
エコ商品
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
質量(g)約199 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります