安全保護具 :「トラック ハシゴ」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
梯子と安全ブロック(リトラクタ式墜落阻止器具またはセーフティブロック)を固定することができるストラップです。梯子と安全ブロックを固定することで、作業者が梯子から転落する事故を防ぐことができます。色もオレンジで視認しやすく、サイズも幅が18mm、厚さが4.5mm、長さが620mmと、管理しやすい大きさとなっています。また、平織で制作されており、JIST8165(2018)の規格の試験方法に準拠した試験を実施したところ、「15.0kN以下の力で破断しないこと。」という規格値をクリアする耐久性が確認されています。
用途屋根の修理や塗装、電気工事や配管工事、棚や照明器具の取り付けなどといった高所での作業時に。
仕様製作方法:平織ストラップ
長さ(mm)620
幅(mm)18
厚さ(mm)4.5
破断荷重(kN)縫製糸:23.5
関連資料性能試験成績書(0.09MB)
試験方法実験試験:JIST8165(2018)「墜落制止用器具」の試験方法に準拠して実施された試験
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に
付属品引寄せロープ
トラスコ品番662-8636
材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバー
ワイヤー長さ(m)6
使用ロープ径(mm)18
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)120
落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68
口径(mm)フック:14
1台
¥55,980
税込¥61,578
25日以内出荷
コードやホースからはしごや木材まで、あらゆるものに対応できるよう、これまでで最も強力な収納ストラップを設計しました。カラビナフック付きの頑丈な収納ストラップは、延長コードやホースなどを簡単にガレージに収納できます。はしごストラップ、ガーデンホースストラップ、ラチェットストラップ収納として使用できるほど多用途で、どんなスペースでも便利に整理できます。頑丈なデザインのフックとループの吊り下げストラップは、ガレージの壁掛け収納に最適な延長コードハンガーです。はしごストラップやガーデンホースストラップとして使用して、ガレージの床の乱雑さを取り除きます。1インチ=2.54センチ
用途ガレージの壁掛け収納に
サイズ(inch)18×1.5
入数1
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
コードやホースからはしごや木材まで、あらゆるものに対応できるよう、これまでで最も強力な収納ストラップを設計しました。カラビナフック付きの頑丈な収納ストラップは、延長コードやホースなどを簡単にガレージに収納できます。はしごストラップ、ガーデンホースストラップ、ラチェットストラップ収納として使用できるほど多用途で、どんなスペースでも便利に整理できます。頑丈なデザインのフックとループの吊り下げストラップは、ガレージの壁掛け収納に最適な延長コードハンガーです。はしごストラップやガーデンホースストラップとして使用して、ガレージの床の乱雑さを取り除きます。1インチ=2.54センチ
用途ガレージの壁掛け収納に
サイズ(inch)24×2
入数1
1セット
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
コードやホースからはしごや木材まで、あらゆるものに対応できるよう、これまでで最も強力な収納ストラップを設計しました。カラビナフック付きの頑丈な収納ストラップは、延長コードやホースなどを簡単にガレージに収納できます。はしごストラップ、ガーデンホースストラップ、ラチェットストラップ収納として使用できるほど多用途で、どんなスペースでも便利に整理できます。頑丈なデザインのフックとループの吊り下げストラップは、ガレージの壁掛け収納に最適な延長コードハンガーです。はしごストラップやガーデンホースストラップとして使用して、ガレージの床の乱雑さを取り除きます。1インチ=2.54センチ
用途ガレージの壁掛け収納に
サイズ(inch)32×2
入数1
1セット
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
コードやホースからはしごや木材まで、あらゆるものに対応できるよう、これまでで最も強力な収納ストラップを設計しました。カラビナフック付きの頑丈な収納ストラップは、延長コードやホースなどを簡単にガレージに収納できます。はしごストラップ、ガーデンホースストラップ、ラチェットストラップ収納として使用できるほど多用途で、どんなスペースでも便利に整理できます。頑丈なデザインのフックとループの吊り下げストラップは、ガレージの壁掛け収納に最適な延長コードハンガーです。はしごストラップやガーデンホースストラップとして使用して、ガレージの床の乱雑さを取り除きます。1インチ=2.54センチ
用途ガレージの壁掛け収納に
サイズ(inch)12×1.5
入数1
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。