安全保護具 :「低周波 騒音」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり 材質医療用ポリマー樹脂 サイズM コード長さ(mm)670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値10~33.4dB ブルー 質量(g)12 質量(g/個)6 ケースあり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イヤーマフ 高遮音タイプ モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として NRR値26dB(ANSI S3.19準拠) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103 材質(ヘッドバンド)ABS 材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120 規格米国ANSI Z 3.19-1974 NRR値21 トラスコ品番373-9805 ホワイト イヤホン形状ネックバンド型
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。
オレンジ タイプネックバンドタイプ 材質(ヘッドバンド)スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを開けて使用すると騒音を防ぎながら人との会話や電話を可能にします。キャップを締めて使用すると低周波から高周波に至るあらゆる騒音を遮音できます。洗って再使用ができます。
NRR値24 グリーン コードあり アズワン品番3-6079-01
1組(2個)
579 税込637
当日出荷

音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値18dB(ANSI S12.42準拠) イエロー タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99 材質(ヘッドバンド)PVC 材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値26dB トラスコ品番342-0281 ブラック/グリーン 質量(g)232 タイプネックバンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)190×210 JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値28 コードあり 材質ソフトメモリーフォーム トラスコ品番490-4311 サイズM 質量(g)3.5 コード長さ(mm)670
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

スイッチひとつで集中、リラックス。 デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。 従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。 集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。 コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。
NRR値20 ホワイト コードあり ケースあり 仕様ノイズキャンセルレベル:最大-20dB 付属品ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L) トラスコ品番495-7539 質量(g)33(電池除く、コードを含む) 電源単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く) コード長さ(cm)85(Y型) 電池寿命アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策 サイズフリー 適合規格EN 352-2:2002 NRR値32 遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36 SNR値37
1箱(200組)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策 サイズフリー 適合規格EN 352-2:2002 NRR値20 遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26 SNR値24
1箱(100組)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

X型のエンボス加工なので、快適な装着感。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策 サイズフリー 適合規格EN 352-2:2002 NRR値30 遮音値(dB)【低域周波】29【中域周波】30【高域周波】33 SNR値33
1箱(100組)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

X型のエンボス加工なので、快適な装着感。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策 サイズフリー 適合規格EN 352-2:2002 NRR値30 遮音値(dB)【低域周波】29【中域周波】30【高域周波】33 SNR値33
1箱(200組)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。交換用になります。
用途騒音対策 サイズフリー 適合規格EN 352-2:2002 NRR値23 遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28 SNR値26
1箱(250組)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。
用途騒音対策 サイズフリー 適合規格EN 352-2:2002 NRR値23 遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28 SNR値26
1箱(50組)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

鮮やかな青色で、食品等に混入した場合でも区別がしやすい。金属探知機に反応し、発見しやすい。X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策 サイズフリー 適合規格EN 352-2:2002 NRR値32 遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36 SNR値37
1箱(100組)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

特殊な構造で耳に入れやすい。エラストマー製で水洗いして再使用可能。装着前に手で耳栓をつまんで、細くする必要がないので衛生的。汚れがついても落ちやすい表面加工。
用途騒音対策 サイズフリー 適合規格EN 352-2:2002 NRR値23 遮音値(dB)【低域周波】17【中域周波】20【高域周波】24 SNR値23
1箱(50組)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策 サイズフリー 適合規格EN 352-2:2002 NRR値20 遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26 SNR値24
1箱(300組)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策 サイズフリー 適合規格EN 352-2:2002 NRR値32 遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36 SNR値37
1箱(100組)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策 サイズフリー 適合規格EN 352-2:2002 NRR値20 遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26 SNR値24
1箱(200組)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231 アズワン品番67-4942-49
1セット
9,298 税込10,228
翌々日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります