安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
メガネ・ゴーグル・防災面 (11) カテゴリ: 安全保護具エコロジープロダクト: 再生紙使用マーク適合すべて解除
SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材 外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g) 191 ベルト クイックベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(クッション) シリコーン 再生紙使用マーク 適合
SS-7000CL プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット
高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材 外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g) 163 ベルト SRベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(クッション) シリコーン 再生紙使用マーク 適合
YG-6100-RCL プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 通気孔付 機能 マスク併用可能、紫外線カット 形状 ゴグル型 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 856-7563 質量(g) 108 規格 JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 192×83×92 材質(フレーム) エラストマー、PP RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) 織りゴム 再生紙使用マーク 適合
YG-931D-R プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 7日以内出荷
高性能ダブルレンズ仕様で防曇性能UP
フィット感の良いシリコーンフレーム
フレーム材質に肌に優しいシリコーンを採用し、フィット感の良いモデル。
ダブルレンズ仕様でさらにくもり止め性能UP。
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 材質 フレーム/シリコーン(ベンチレータ―付)レンズ/ポリカーボネート 質量(g) 123 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 185×85×95 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
321-L ヘルメット取付シールド 山本光学 (5件のレビュー) 当日出荷
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途 切削、刈払い等の作業
木工、製材等の作業
機械操作、研磨作業 形状 ヘルメット取付型防災面 レンズ色 クリア 材質 レンズ:アクリル 材質(レンズ) アクリル トラスコ品番 812-1916 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学 (5件のレビュー) 当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途 切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き トラスコ品番 308-5597 形状 一眼型 質量(g) 49 加工 硬化処理 機能 メガネ併用可能、UVカット JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 約2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学 当日出荷
耐熱性に優れたゴム枠タイプ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 形状 ゴーグル型 機能 スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g) 107 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×92×70 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ゴム(ベンチレーター付き)
NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学 (3件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。 形状 ゴーグル型 機能 スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g) 101 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×92×78 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ゴム(ベンチレーター付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YS-380 二眼形保護めがね 山本光学 当日出荷
バネ蝶番を採用し、つる部がフレックスに稼働するモデル
二眼形保護めがねのフィット感の良いタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
用途 切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 約2 質量(g) 34 仕様 上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド トラスコ品番 379-3796 形状 二眼型 加工 硬化処理 機能 UVカット、曇り止め、傷付防止加工 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート アズワン品番 8-5345-11 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型保護メガネ YG-6000 山本光学 (33件のレビュー) 当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途 研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム) エラストマー、PP 質量(g) 92 仕様 ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格 JIS規格品 材質(レンズ) ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm) 2.4
NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付) 山本光学 (27件のレビュー) 当日出荷
耐熱性の高いゴム枠 採用
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途 研磨、研削作業
グラインダー軽作業
粉砕作業
セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業
農薬散布作業等 形状 ゴーグル型 機能 レンズ交換可、メガネ併用可 種別 対浮遊・飛来粉じん 質量(g) 108 フレーム ゴム(通気孔付) フレーム色 ブラック レンズ アセチ(0.6mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります