鞘入り :「のこぎり 剪定用」の検索結果
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。
天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等
板厚(mm)0.7
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定
刃長(mm)210
仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式
全長(mm)341
質量(g)本体:10/サヤ:70
ピッチ(mm)刃:6.0
表面処理刃:特殊
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)0.9
適合替刃SG-21-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
果樹剪定鋸魁21 SG-21用の替刃です。 対応品番SG-21。
用途生木の剪定
刃長(mm)210
全長(mm)262
質量(g)35
ピッチ(mm)刃:6.0
表面処理刃:特殊
対応商品SG-21
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
刃渡り(mm)210
トラスコ品番798-2046
質量(g)37
ピッチ(mm)3.0
板厚(mm)0.7
仕上無電解ニッケルリンメッキ
切り幅0.9mm
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
刃渡り(mm)210
トラスコ品番798-2011
質量(g)197
ピッチ(mm)3.0
板厚(mm)0.70
仕上無電解ニッケルリンメッキ
切り幅0.90mm
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハードクロームメッキが防錆効果を一段とアップさせました!
衝撃焼入により抜群の硬さと耐久性が実現しました!
ネジ1個による簡単な替刃式でラクラク刃が交換できます!
筋金入りの新素材ハンドルは手にぴったりフィット。疲れを知らず、スムーズな切断を行うことが出来ます!
プッシュボタン操作により角度2段切り替えを行うことが出来ます!
Uホールカット、切断時に出る「切り粉」を切断溝からかき出し、目つまりしにくいです。
用途剪定、家庭園芸、日曜大工、アウトドア、キャンプ、登山、釣り、緊急、幅広くお使いいただけます。
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。
鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別アサリなし
タイプ曲刃
目の粗さ荒目
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。
鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。
ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。
適合枝の太さ50mm以下
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)3.0
目の粗さ中目
細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。
用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)3.0
目の粗さ中目
1丁
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ハードクロームメッキが防錆効果を一段とアップさせました!
衝撃焼入により抜群の硬さと耐久性が実現しました!
ネジ1個による簡単な替刃式でラクラク刃が交換できます!
筋金入りの新素材ハンドルは手にぴったりフィット。疲れを知らず、スムーズな切断を行うことが出来ます!
プッシュボタン操作により角度2段切り替えを行うことが出来ます!
用途剪定、家庭園芸、日曜大工、アウトドア、キャンプ、登山、釣り、緊急、幅広くお使いいただけます。
刃渡り(mm)210
適合L-210、L-21
質量(g)42
1丁
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
『万能(生木・植木)』には他にこんなカテゴリがあります
- 鞘入り
- 折込式
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。