絞り込み
刃長(mm)
  • 180
  • 90(3)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 130(6)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 150(4)
  • 170(9)
  • 210(34)
  • 240(14)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 330(1)
ブランド
  • アルス(7)
  • カマキ(5)
  • 神沢精工(4)
  • SHARK SAW(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
90(3)
120(2)
125(2)
130(6)
150(4)
170(9)
180
210(34)
240(14)
300(2)
サムライ 騎士 本体 神沢精工サムライ 騎士 本体神沢精工(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 騎士 替刃 神沢精工サムライ 騎士 替刃神沢精工(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
ピストル型鋸 アルスピストル型鋸アルス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
愉し火 焚き火鋸 SHARK SAW愉し火 焚き火鋸SHARK SAW
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
刃が食い込みやすいカーブ刃形状 滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ 用途に合わせて角度2段切り替え可能! ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
刃渡り(mm)180材質(刃)SK-85のこぎり板厚(mm)0.8切り溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3.2刃先処理衝撃焼入表面処理刃部:フッ素コート
サムライ 稲妻 替刃 神沢精工サムライ 稲妻 替刃神沢精工
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 稲妻 本体 神沢精工サムライ 稲妻 本体神沢精工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
翌々日出荷
真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
工作園芸鋸 替刃 アルス工作園芸鋸 替刃アルス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
工作辺芸鋸P-18用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180仕様高炭素刃物鋼、ハ―ドクロ―ム仕上げ、衝撃焼入、鏡面研磨目立て、アサリわけなし、二重グリップトラスコ品番215-4471全長(mm)217質量(g)35ピッチ(mm)6切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸 アルス工作園芸鋸アルス
2,998税込3,298
1本
当日出荷
工作・園芸と広範囲に使用できるアルスの定番折込鋸! 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 広範囲に使用できます。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げエラストマーグリップ、替刃式アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番215-4463全長(mm)折込時:235、使用時:407質量(g)162ピッチ(mm)6切り幅(mm)1.2適合替刃P-18-1RoHS指令(10物質対応)対応
愉し火 焚き火鋸替刃 SHARK SAW愉し火 焚き火鋸替刃SHARK SAW
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
刃が食い込みやすいカーブ刃形状 ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
刃渡り(mm)180材質(刃)SK-85のこぎり板厚(mm)0.8切り溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3.2刃先処理衝撃焼入表面処理刃部:フッ素コート
ピストル型鋸18荒目替刃 アルスピストル型鋸18荒目替刃アルス
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
ピストル鋸18荒目 PS-18L用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)180全長(mm)231質量(g)40表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸18細目替刃 アルスピストル型鋸18細目替刃アルス
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)180全長(mm)231質量(g)40表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ18替刃 アルスキャンパワープロ18替刃アルス
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
キャンパワープロ18 CAM-18PRO用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)180全長(mm)240質量(g)45表面処理ハードクローム仕上げ対応商品CAM-18PRO材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ18 アルスキャンパワープロ18アルス
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に刃長(mm)180仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:360質量(g)本体:250表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-18PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃式替刃式折込鋸 細目 替刃 カマキ2枚刃式替刃式折込鋸 細目 替刃カマキ
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
一本で細目・荒目の二役をこなす、二枚刃式の折込鋸! さまざまな用途に機敏に対応可能! 便利なストッパー付き。
2枚刃式替刃式折込鋸 荒目 替刃 カマキ2枚刃式替刃式折込鋸 荒目 替刃カマキ
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
一本で細目・荒目の二役をこなす、二枚刃式の折込鋸! さまざまな用途に機敏に対応可能! 便利なストッパー付き。
きるきる 2枚刃式替刃式折込鋸 細目・荒目 カマキきるきる 2枚刃式替刃式折込鋸 細目・荒目カマキ
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
一本で細目・荒目の二役をこなす、二枚刃式の折込鋸! さまざまな用途に機敏に対応可能! 便利なストッパー付き。
きるきる 替刃式折込鋸 荒目 カマキきるきる 替刃式折込鋸 荒目カマキ
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
一本で細目・荒目の二役をこなす、二枚刃式の折込鋸! さまざまな用途に機敏に対応可能! 便利なストッパー付き。
刃渡り(mm)180質量(g)150
きるきる 替刃式折込鋸 細目 カマキきるきる 替刃式折込鋸 細目カマキ
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
一本で細目・荒目の二役をこなす、二枚刃式の折込鋸! さまざまな用途に機敏に対応可能! 便利なストッパー付き。
刃渡り(mm)180質量(g)150

万能(生木・植木)』には他にこんなカテゴリがあります

折込鋸特集
おすすめ人気ランキング
折込式