絞り込み
刃長(mm)
  • 240
  • 90(3)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 130(6)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 150(4)
  • 170(9)
  • 180(18)
  • 210(34)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 330(1)
ブランド
  • 神沢精工(5)
  • カマキ(4)
  • 千吉(2)
  • アルス(1)
  • E-Value(1)
  • 三陽金属(ERBA)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
90(3)
120(2)
125(2)
130(6)
150(4)
170(9)
180(18)
210(34)
240
300(2)
サムライ 騎士 本体 神沢精工サムライ 騎士 本体神沢精工(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 騎士 替刃 神沢精工サムライ 騎士 替刃神沢精工(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 稲妻 本体 神沢精工サムライ 稲妻 本体神沢精工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
園芸用折込鋸 E-Value園芸用折込鋸E-Value(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
剪定・整枝作業用です。折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。
用途替刃式折込鋸材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
サムライ 稲妻 替刃 神沢精工サムライ 稲妻 替刃神沢精工
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
ステン折込鋸 240MM 千吉ステン折込鋸 240MM千吉
2,698税込2,968
1個
当日出荷
お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。
用途替刃式折込鋸。刃長(mm)240材質刃部:ステンレス(420J2) ハンドル部:TRR樹脂全長(mm)約505切断目安(Φmm)生木:120
キャンパワープロ24 アルスキャンパワープロ24アルス
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に刃長(mm)240仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:415質量(g)本体:280表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-24PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 極み 替刃 神沢精工サムライ 極み 替刃神沢精工
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
替刃式折込鋸 Uホールカット刃 万能目 カマキ替刃式折込鋸 Uホールカット刃 万能目カマキ
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
ハードクロームメッキが防錆効果を一段とアップさせました! 衝撃焼入により抜群の硬さと耐久性が実現しました! ネジ1個による簡単な替刃式でラクラク刃が交換できます! 筋金入りの新素材ハンドルは手にぴったりフィット。疲れを知らず、スムーズな切断を行うことが出来ます! プッシュボタン操作により角度2段切り替えを行うことが出来ます! Uホールカット、切断時に出る「切り粉」を切断溝からかき出し、目つまりしにくいです。
用途剪定、家庭園芸、日曜大工、アウトドア、キャンプ、登山、釣り、緊急、幅広くお使いいただけます。
きるきる 替刃式折込鋸 荒目 カマキきるきる 替刃式折込鋸 荒目カマキ
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
きるきる 替刃式折込鋸 万能目 カマキきるきる 替刃式折込鋸 万能目カマキ
2,598税込2,858
1丁
翌々日出荷
替刃式折込鋸 ワイドカット刃 万能目 カマキ替刃式折込鋸 ワイドカット刃 万能目カマキ
2,598税込2,858
1丁
翌々日出荷
目づまりしにくい特殊目立で切り粉をスムーズに排出!
用途植木剪定・果樹剪定に!
ザクト剪定折込鋸 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定折込鋸 替刃三陽金属(ERBA)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
剪定用替刃式折込鋸 240mm 千吉剪定用替刃式折込鋸 240mm千吉
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途交換部品

万能(生木・植木)』には他にこんなカテゴリがあります

折込鋸特集
おすすめ人気ランキング
折込式