自転車ギヤ・チェーン関連 :「自転車 クランクギア」の検索結果

関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
クランク長(mm)170 ブラック
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様(適合リアスピード)10スピード
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)FC-M371 48X36X26 170mm
スピード:9S BB:四角:LL123 歯数構成:48X36X26T クランク長:170mm チェーンガード無
クランク長(mm)170 ブラック
1本
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
1枚
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
4日以内出荷

SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-1 11/10/9スピード
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラッククランクセット(チェーンリング無)、NJS公認
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード
仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO SLX クランクセット FC-M7100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2 11/10/9スピード
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現。・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
歯数46T-36T ガードチェーンガード:なし
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4アーム構造により軽量化と理想的な駆動パワー伝達を実現 複数のオプションにより、幅広い選択肢を提供 ライダーチューンに対応した多様なギアコンビネーション 幅広いフレームへの対応 広いギア間隔によりチェーンとのクリアランスを確保し、135mm O.L.D.で410mmチェーンステーに対応可能
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 適合【ボトムブラケット・チェーン】SM-BBR60/SM-BB72-41B、HG-X11 寸法(mm)チェーンライン: 43.5、Qファクター:146 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け より早い加速 新ドライブシステム でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 168 mm チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4 歯数38-28T 寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 168 シリーズカラー 質量(g)616(平均) シリーズXTR M9100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4 歯数36-26T 寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172 シリーズカラー 質量(g)650(平均) シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4 歯数36×26T 寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172 質量(g)673(平均) シリーズDEORE XT M7100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品チェーンリングボルト タイプBB:四角 スピードタイプトラック
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対応取付対応クランク:FC-M7000-11-1/M7000-11-B1 寸法PCD(mm)96
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 32T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。32T
1ペア
5,398 税込5,938
8日以内出荷

用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U6000-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,170MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
1セット
8,998 税込9,898
8日以内出荷

用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4000-1, CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED, 170MM, 40T W/O CG, W/CRANK FIXING BOLT, CHAIN CASE COMPATIBLE, IND.PACK
1セット
5,198 税込5,718
8日以内出荷

用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4010-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,170MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
1セット
5,098 税込5,608
8日以内出荷

ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 40T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:175mm。チェーンガード付き。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。40T
1ペア
3,998 税込4,398
8日以内出荷

SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-2 12スピード
歯数48-31T ガードチェーンガード:なし
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-1 11/10/9スピード
ガードチェーンガード:あり
1個
25,900 税込28,490
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
18,900 税込20,790
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SHIMANO SLX クランクセット FC-M7130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。 充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。 防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300 バッテリー寿命300時間以上
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4 歯数36-26T 寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 178 シリーズカラー 質量(g)662(平均) シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマノ DEORE XT - ホローテック II - MTB クランクセット - 3×11スピード
仕様スパイダー/ギアアーム :4 適合【ボトムブラケット・チェーン】BB-MT800/BB-MT800-PA、HG-X11 歯数40-30-22T 寸法(mm)Qファクター:176 シリーズカラー 質量(g)773.9(平均) シリーズDEORE XT M8000 シリーズ クランク長(mm)170
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4 歯数36×26T 寸法(mm)チェーンライン:51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター:178 シリーズカラー 質量(g)684(平均) シリーズDEORE XT M7100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクブレーキ ローター SM-RT56 6ボルト。新緩み止め防止プレートによりセットアップも簡単。レジンパッド専用。6ボルト(P.C.D. 44 mm)
外径(Φmm)180
1枚
2,798 税込3,078
8日以内出荷

ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 32T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:175mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。32T
1ペア
5,498 税込6,048
8日以内出荷

用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4010-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,175MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
1セット
5,098 税込5,608
8日以内出荷

ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 170.0 mm 40T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガード付き。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。40T
1ペア
3,998 税込4,398
欠品中

ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148 シリーズカラー 質量(g)700(平均) シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
639 税込703
欠品中

ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 170.0 mm 40T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。40T
1ペア
3,798 税込4,178
8日以内出荷

SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-2 11スピード
歯数46-32T ガードチェーンガード:あり
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)