絞り込み
長さ(m)
  • 0.146(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.33(1)
  • 0.45(1)
  • 0.457(2)
  • 0.6(1)
  • 0.609(1)
  • 0.61(3)
  • 0.762(2)
  • 0.81(2)
  • 0.812(1)
  • 0.9(2)
  • 0.914(1)
  • 1(4)
  • 1.016(1)
  • 1.2(2)
  • 1.22(2)
  • 1.524(2)
  • 60(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • MOTOWN(18)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](14)
  • ユタカメイク(7)
  • 三友(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • allsafe(6)
  • CAPTAIN STAG(4)
  • MOTO FIZZ(モトフィズ)(4)
  • TRUSCO(3)
  • エコシステム(3)
  • トップマン[工具・金物](3)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ユニカー工業(2)
  • LEAD(リード工業)(2)
  • 大洋製器工業(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(1)
  • ミリオン(共和)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.457(2)
0.61(3)
0.762(2)
0.81(2)
0.9(2)
1(4)
1.2(2)
1.22(2)
1.524(2)
60(2)
長さ(m)をもっと見る
200mm バンジーコード(ボール付/25本) エスコ200mm バンジーコード(ボール付/25本)エスコ(2件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷
樹脂玉付コード
全長(mm)200エスコ品番EA628W-20ボール径(Φmm)29
900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック) エスコ900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)エスコ(1件のレビュー)
840税込924
1個
当日出荷
コードの長さはフックの所で調節できます。 コード自体に伸縮性があります。 片方のフックのみコードの調節ができます。
全長(mm)900エスコ品番EA628W-25B材質/仕上スチール/樹脂コートブラック
610mm バンジーコード(カラビナ付) エスコ610mm バンジーコード(カラビナ付)エスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
両端カラビナ付です。
全長(mm)610エスコ品番EA628WB-20内径(Φmm)(フック)23線径(Φmm)(フック)8引張強度(kg)約45
アジャスタブルラバーストラップ エスコアジャスタブルラバーストラップエスコ(2件のレビュー)
440税込484
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
コードの長さはフック部分で調整できます。コード自体に伸縮性があるので無負荷状態からさらに伸びます。
材質コード:ポリプロピレン、ラテックスゴム内径(Φmm)(フック)28使用荷重(kg)設定なしコード径(Φmm)7材質(フック)スチール(樹脂コート)
1200mm バンジーコード(カラビナ付) エスコ1200mm バンジーコード(カラビナ付)エスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
両端カラビナ付です。
全長(mm)1200エスコ品番EA628WB-21内径(Φmm)(フック)23線径(Φmm)(フック)8引張強度(kg)約45
Φ6mmx100m バンジーコード エスコΦ6mmx100m バンジーコードエスコ
9,870税込10,857
1巻
翌日出荷
材質ゴム寸法(mm)Φ6×100m長さ(m)100
152-1524mm バンジーコード(2本) エスコ152-1524mm バンジーコード(2本)エスコ
1,720税込1,892
1組(2本)
当日出荷
全長(mm)152~1524(調整可能)
モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ エスコモビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズエスコ
990税込1,089
1箱(1135本)
翌日出荷
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:55mm●切幅:2mm●厚み:0.3mm●入数:約1135本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
16x1000mm バンジーコード(フラット型) エスコ16x1000mm バンジーコード(フラット型)エスコ(1件のレビュー)
655税込721
1個
当日出荷
全長(mm)1000エスコ品番EA628WH-45内径(Φmm)(フック)17.5線径(Φmm)(フック)4.5材質(フック)
強力型ラバーコード エスコ強力型ラバーコードエスコ
625税込688
1個
翌日出荷から翌々日出荷
フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。
材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
バンジーコード (ボール付き) エスコバンジーコード (ボール付き)エスコ
595税込655
1袋(10本)
翌日出荷
10本入。樹脂玉付コード。
寸法(mm)4×100ボール径(Φmm)24
モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ エスコモビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズエスコ
990税込1,089
1箱(595本)
翌日出荷
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:
仕様●折径:70mm●切幅:3mm●厚み:0.3mm●入数:約595本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタン
バンジーコード ステンレス製フック EA628Wシリーズ エスコバンジーコード ステンレス製フック EA628Wシリーズエスコ
925税込1,018
1本
翌日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスフックフック内径(Φmm)26
Φ8mmx1200mm バンジーコード(フック付/2本) エスコΦ8mmx1200mm バンジーコード(フック付/2本)エスコ
865税込952
1セット(2本)
翌々日出荷
フック外れ止め付
長さ(mm)1200寸法(mm)Φ8×1200フック内径(Φmm)21フック線径(Φmm)11.5
Φ8mmx 60m バンジーコード エスコΦ8mmx 60m バンジーコードエスコ
8,930税込9,823
1巻
翌日出荷
材質ゴム寸法(mm)Φ8×60m長さ(m)60
250mm x 4本組 バンジーコード エスコ250mm x 4本組 バンジーコードエスコ
440税込484
1組(4本)
翌日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります
長さ(mm)250寸法(mm)Φ4×約250フック内径(Φmm)8フック線径(Φmm)1.5
8x146mmバンジーコード(フック付/10本) エスコ8x146mmバンジーコード(フック付/10本)エスコ(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
全長(mm)約146仕様鉄製フックOD色コード径(Φmm)直径8フック内径(Φmm)17フック線径(Φmm)4mm
1000mm バンジーコード エスコ1000mm バンジーコードエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
全長(mm)1000エスコ品番EA628W-3材質/仕上スチール/プラスチックコート内径(Φmm)(フック)26線径(Φmm)(フック)6使用荷重(kg)72
バンジーコード (アジャスタブルフック付き) エスコバンジーコード (アジャスタブルフック付き)エスコ
9,150税込10,065
1セット
翌日出荷
コードの長さ調整が可能です。
材質ゴム寸法(mm×m)8×60フック内径(Φmm)19
バンジーコード (フック付き) エスコバンジーコード (フック付き)エスコ
270税込297
1袋(2本)
翌々日出荷
2本入。樹脂製フック。
全長(mm)1000フック内径(Φmm)15フック線径(Φmm)6
20mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ20mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]エスコ
1,560税込1,716
1組
翌日出荷
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。10組入
仕様●適合サイズ:20mm●フック内径:12mm●材質:鉄(三価黒クロメート)
バンジーコード ビニルコーティングフック EA628WBシリーズ エスコバンジーコード ビニルコーティングフック EA628WBシリーズエスコ
265税込292
1本
翌日出荷から4日以内出荷
フック線径(Φmm)4
Φ8mmx 900mm バンジーコード(フック付/2本) エスコΦ8mmx 900mm バンジーコード(フック付/2本)エスコ
765税込842
1セット(2本)
翌日出荷
フック外れ止め付
長さ(mm)900寸法(mm)Φ8×900フック内径(Φmm)21フック線径(Φmm)11.5
1220mm バンジーコード エスコ1220mm バンジーコードエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
全長(mm)1220エスコ品番EA628W-6材質/仕上スチール/樹脂コートイエロー/ブラック内径(Φmm)(フック)30線径(Φmm)(フック)7.5
810mm バンジーコード エスコ810mm バンジーコードエスコ
600税込660
1個
当日出荷
全長(mm)810エスコ品番EA628W-2材質/仕上スチール/プラスチックコート内径(Φmm)(フック)26線径(Φmm)(フック)6使用荷重(kg)72
610mm バンジーコード エスコ610mm バンジーコードエスコ
560税込616
1個
翌々日出荷
全長(mm)610エスコ品番EA628W-1材質/仕上スチール/プラスチックコート内径(Φmm)(フック)26線径(Φmm)(フック)6使用荷重(kg)72

ネット・コード・フック』には他にこんなカテゴリがあります

コード・ロープ・ベルト